EDWARDS SIGNALING 원격 스피커/앰프
필터
암페어 : 0.36 , 색상: 회색 , 깊이: 8.875 " , 키: 13 " , 하우징 재질: 아연 합금 , 실내 실외: 실내 / 실외 , 장착: 1/2 "도관 또는 표면 , 작동 온도: -31도 ~ 104도 F 위험한 장소, -40도 ~ 151도 F 비 위험 장소 , 전력 등급: 30W , 전압 정격: 120/240Hz에서 50~60VAC, 125~250VDC , 너비: 8.25 "
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5532M-N5 | - | 120 VAC | ₩ 1,787,222 | |
A | 5532MD-10AW | - | - | - | RFQ
|
A | 5532MD-70AW | - | - | - | RFQ
|
B | 5532MHV-AQ | - | 24VAC/DC | - | RFQ
|
A | 5532M-Y6 | 0.21에서 0.1A | - | - | RFQ
|
B | 5532MHV-Y6 | 0.39에서 0.19A | - | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이지 및 전자
- 문 경첩
- 갠트리 크레인
- 램프 체인저 극
- 준설
- 모터용품
- 도관 피팅 및 액세서리
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 안전표시
- 카펫 도구 키트
- LASCO 여성 어댑터 티
- TOUGH GUY 카운터 더 스터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, 속도 게인
- GPIMETERS 배치 컨트롤러
- PS DOORS 페이스 마운트 트랙
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 스피곳 엔드, EPDM
- Cementex USA 너트드라이버
- 3M 헤드 리필
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 40 체인
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기