JB INDUSTRIES 모세관 튜빙
필터
자료: 구리 , 유형: 구리
스타일 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 찌르다. 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC-26-16 | .026 내경 x .072 외경 | 0.026 "ID x 0.072"OD | 0.026 " | 192 " | 0.072 " | 16 피트. 코일 | ₩ 43,820 | |
A | TC-31-12 | .031 내경 x .083 외경 | 0.031 "ID x 0.083"OD | 0.031 " | 144 " | 0.083 " | 12 피트. 코일 | ₩ 39,672 | |
A | TC-36-12 | .036 내경 x .087 외경 | 0.036 "ID x 0.087"OD | 0.036 " | 144 " | 0.087 " | 12 피트. 코일 | ₩ 39,830 | |
A | TC-42-12 | .042 내경 x .093 외경 | 0.042 "ID x 0.093"OD | 0.042 " | 144 " | 0.093 " | 12 피트. 코일 | ₩ 44,730 | |
A | TC-44-12 | .044 내경 x .109 외경 | 0.044 "ID x 0.109"OD | 0.044 " | 144 " | 0.109 " | 12 피트. 코일 | ₩ 41,475 | |
A | TC-49-11 | .049 내경 x .099 외경 | 0.049 "ID x 0.099"OD | 0.049 " | 132 " | 0.099 " | 11 피트. 코일 | ₩ 38,780 | |
A | TC-50-11 | .050 내경 x .114 외경 | 0.050 "ID x 0.114"OD | 0.05 " | 132 " | 0.114 " | 11 피트. 코일 | ₩ 40,862 | |
A | TC-54-11 | .054 내경 x .106 외경 | 0.054 "ID x 0.106"OD | 0.054 " | 132 " | 0.106 " | 11 피트. 코일 | ₩ 46,725 | |
A | TC-55-11 | .055 내경 x .125 외경 | 0.055 "ID x 0.125"OD | 0.055 " | 132 " | 0.125 " | 11 피트. 코일 | ₩ 48,894 | |
A | TC-59-10 | .059 내경 x .112 외경 | 0.059 "ID x 0.112"OD | 0.059 " | 120 " | 0.112 " | 10 피트. 코일 | ₩ 36,820 | |
A | TC-64-10 | .064 내경 x .125 외경 | 0.064 "ID x 0.125"OD | 0.064 " | 120 " | 0.125 " | 10 피트. 코일 | ₩ 38,430 | |
A | TC-70-12 | .070 내경 x .125 외경 | 0.070 "ID x 0.125"OD | 0.07 " | 144 " | 0.125 " | 12 피트. 코일 | ₩ 44,257 | |
A | TC-75-9 | .075 내경 x .125 외경 | 0.075 "ID x 0.125"OD | 0.075 " | 108 " | 0.125 " | 9 피트. 코일 | ₩ 36,575 | |
A | TC-80-10 | .080 내경 x .145 외경 | 0.080 "ID x 0.145"OD | 0.08 " | 120 " | 0.145 " | 10 피트. 코일 | ₩ 45,115 | |
A | TC-85-9 | .085 내경 x .145 외경 | 0.085 "ID x 0.145"OD | 0.086 " | 108 " | 0.145 " | 9 피트. 코일 | ₩ 40,722 | |
A | TC-90-7 | .090 내경 x .145 외경 | 0.090 "ID x 0.145"OD | 0.090 " | 84 " | 0.145 " | 7 피트. 코일 | ₩ 38,185 | |
A | TC-100-10 | .100 내경 x .156 외경 | 0.100 "ID x 0.156"OD | 0.1 " | 120 " | 0.156 " | 10 피트. 코일 | ₩ 44,432 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽 모서리 보호대
- 필터 미디어 패드
- 균질화 기 액세서리
- 체인 커플 링
- 표면 플레이트
- 통신 도구
- 작업대 및 액세서리
- 납땜
- 도구 보유
- 전자
- RUD CHAIN 볼트 온 호이스트 링, 180도 피벗
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm 폭 Hawk Pd 동기식 구동 기어 벨트
- APPROVED VENDOR 패널 장착 압력 게이지
- ZURN 단일 분지 수도꼭지, 황동
- SAN JAMAR 도마 매트
- ABUS 41 시리즈, 적층 강철 자물쇠
- PALMGREN 받침대/벤치 그라인더 조합
- VESTIL VLPFS 시리즈 바닥 저울 접근 경사로
- AKRO-MILS 30237 Akrobins 플라스틱 보관함