승인된 공급업체 패널 장착 압력 게이지
필터
정확도 : +/- 3-2-3 % , 케이스 색상: 검정 , 케이스 재질: 강철 , 연결 위치: 뒤 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 소켓 재질: 황동 , 튜브 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 게이지 유형 | 작동 온도 범위 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CFA8 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 2의 PSI | ₩ 43,925 | |
B | 4CEZ3 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 19,600 | |
C | 4CFA3 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 30,467 | |
D | 4CFA5 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 30,467 | |
E | 4CFA9 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 600 psi | 2의 PSI | ₩ 30,747 | |
F | 4CFC2 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 3000 psi | 2의 PSI | ₩ 30,747 | |
G | 4FNC9 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | 전면 플랜지 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 30,800 | |
H | 4CFC1 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 2의 PSI | ₩ 43,925 | |
I | 4CEZ2 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 28,000 | |
J | 4CEZ4 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,017 | |
K | 4CFA4 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 30,467 | |
L | 4CEY2 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 28,577 | |
M | 4UA30 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 3000 psi | 20의 PSI | ₩ 17,937 | |
N | 4UA28 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 20,177 | |
O | 4CEY3 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,595 | |
P | 4CEY4 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 3000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,595 | |
Q | 4UA36 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | 전면 플랜지 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 32,409 | |
R | 4UA29 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 1000 psi | 20의 PSI | ₩ 21,332 | |
S | 4UA27 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 31,640 | |
T | 4UA44 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 120도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 28,962 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프레더 빔 액세서리
- 프레스 도구
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- 백업 링
- 절삭 공구 보관
- 온수순환펌프
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 윤활유 보관 및 분배
- 합금강
- PYRAMEX 안전 리더 고글
- NEW PIG 빠른 배포 누출 전환기
- SOLBERG 오일 미스트 제거기
- ANDERSEN 카페트 러너
- VULCAN HART 점퍼 스트랩
- ANVIL 유니버설 앤빌렛
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- HONEYWELL 교체 용 램프
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 20