그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 장착 압력 게이지 |
정확성 | +/- 3-2-3 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 2.5 " |
게이지 유형 | 전면 플랜지 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 0 ~ 600 psi |
최소 졸업 | 10의 PSI |
소켓 재질 | 황동 |
튜브 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 게이지 유형 | 작동 온도 범위 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CEY2 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 28,577 | ||
4CEY3 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,595 | ||
4CEY4 | 1 / 8 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 3000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,595 | ||
4CEZ2 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 28,000 | ||
4CEZ3 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | ₩ 19,600 | ||
4CEZ4 | 1 / 4 "NPT | 2" | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 28,017 | ||
4CFA3 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | U 클램프 | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 400 psi | 10의 PSI | ₩ 30,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.