식품 서비스 기기 및 가공 장비 | Raptor Supplies 대한민국

식품 서비스 기기 및 장비

필터

에 의해 필터

필터

브랜드

더보기

제품 카테고리

더보기

모든 제품

1L 스테인리스 스틸 용기가 있는 블렌더, 2단 속도, 3/4 HP, 220/240 V
항목 : CE7AMV
모델: BB180SE
장바구니에 추가
전자 키패드가있는 블렌더, 1.4L 코 폴리 에스터 용기, 3.5 HP, 230V
항목 : CE7AHY
모델: MX1050XTPEE
₩ 1,165,281 /단위
장바구니에 추가
전자 키패드가 있는 블렌더, 타이머, 2L SS 용기, 3.5HP, 230V
항목 : CE7AJZ
모델: MX1100XTEES
₩ 1,241,214 /단위
장바구니에 추가
토글 스위치가 있는 블렌더, 2 L 스테인리스 스틸 용기, 220/240 V
항목 : CE7ALJ
모델: TBB145S6K
₩ 1,151,908 /단위
장바구니에 추가
차가운 음료 디스펜서 15-1 / 2 갤런
항목 : AG6ZZZ
모델: TDD-1
장바구니에 추가
컴팩트 파니니 그릴, 단일 프레스, 파니니 플레이트, 주철, 9 3/4인치 조리 표면 너비
항목 : CU9TKY
모델: WPG150
₩ 1,213,572 /단위
장바구니에 추가
컨테이너, 48 Oz, 코 폴리 에스터, 오렌지
항목 : CE7AEP
모델: CAC93XI-28
₩ 322,560 /단위
장바구니에 추가
수동 제어 기능이 있는 조리대 철판, 36인치 너비, 75000 Btu
항목 : CE7KHM
모델: VCRG36-M1
자세히
원형 조리대 온열 장치, 7Qt 용량, 500W, 8 1/4인치 높이, 10 1/2인치 폭
항목 : CN8NUA
모델: RW-1V-SP
₩ 836,202 /단위
장바구니에 추가
진공 실러 백, 전체 폭 14인치, 투명, 삼중 씰, FDA/USDA, 두께 3mil
항목 : CQ7WPZ
모델: 5CPX3
₩ 393,259 /팩
장바구니에 추가
워머, 4인치 딥 팬, 700W, 5.8A
항목 : CJ3TVZ
모델: 71001
₩ 519,890 /단위
자세히
보온 선반, 600W 와트, 전체 높이 2 7/8인치, 전체 폭 46인치
항목 : CQ8CFK
모델: WT-40S
₩ 713,632 /단위
장바구니에 추가
12...1617

식품 서비스 기기 및 장비

식품 서비스 및 가공 장비는 상업용 주방에서 식품 및 음료를 준비하고 제공하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies True, Vollrath, Vulcan Hart, Waring Commercial 등과 같은 브랜드의 다양한 가전 제품을 제공합니다. 음료 디스펜서는 뜨겁거나 차갑거나 냉동 된 음료를 배출하는 반면, 식품 혼합기와 블렌더는 수프 및 기타 식품을 혼합하는 데 사용됩니다. 진공 포장 기계는 건조 또는 냉동 식품의 보관 시간을 연장하여 음식물을 진공 실러 백에 포장하여 음식물 쓰레기를 줄이는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 조리대 워머, 핫 플레이트, 오븐, 샌드위치 거들 및 음식을 가열하고 튀기기위한 프라이어를 제공합니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?