다이어프램 압축기 / 진공 펌프
다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료, 식품 및 음료, 실험실 및 분석 장비에서 전기 램프, 진공관 및 프로세스 반도체를 제조하는 데 사용됩니다....자세히 보기
다이어프램 압축기 / 진공 펌프
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | ₩1,845,164 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | ₩1,009,155 |
압축기/진공 펌프
Thomas 압축기 및 진공 펌프는 공기 구동 장비 및 도구를 작동하기 위해 공기압을 생성하도록 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도를 위한 다이캐스트 알루미늄 구성 요소와 오염 물질의 유입을 방지하고 확실한 밀봉을 촉진하는 다이어프램 압축기를 특징으로 합니다. 최대 열 발산을 위한 모터 통풍구가 있는 밀폐형 하우징과 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있습니다. 이 펌프의 균형 잡힌 펌프 설계 및 열 보호 장치는 각각 저진동 작동과 과열을 방지하기 위한 자동 차단을 보장합니다. 1/10 및 1/20 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 압축기 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Thomas 압축기 및 진공 펌프는 공기 구동 장비 및 도구를 작동하기 위해 공기압을 생성하도록 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도를 위한 다이캐스트 알루미늄 구성 요소와 오염 물질의 유입을 방지하고 확실한 밀봉을 촉진하는 다이어프램 압축기를 특징으로 합니다. 최대 열 발산을 위한 모터 통풍구가 있는 밀폐형 하우징과 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있습니다. 이 펌프의 균형 잡힌 펌프 설계 및 열 보호 장치는 각각 저진동 작동과 과열을 방지하기 위한 자동 차단을 보장합니다. 1/10 및 1/20 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 압축기 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
압축기 펌프
압축기 펌프
스타일 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | ₩459,742 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | ₩768,250 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | ₩799,435 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | ₩874,405 |
압축기 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
900-59 | AE2RBC | ₩ 551,267 |
진공 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
900-58 | AE2RBD | ₩ 674,135 |
다이어프램 압축기 / 진공 펌프
다이어프램 압축기/진공 펌프는 진공관 및 전등 제조뿐만 아니라 반도체 공정에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies Gast와 같은 브랜드의 다이어프램 압축기/진공 펌프 제품군을 제공합니다. Speedaire 그리고 토마스. 때때로 이러한 펌프는 특정 지역에서 가스를 제거하거나 지하실에서 물을 제거합니다(섬프 펌프). 손님 다이어프램 압축기/진공 펌프에는 마찰 손실을 줄이기 위해 유지 보수가 필요 없는 볼 베어링과 내식성을 제공하는 내화학성/내열성 PPS(Polyphenylene Sulfide)로 만든 헤드 어셈블리가 장착되어 있습니다. 모든 평면에 장착할 수 있으며 대체 스트로크 옵션이 제공됩니다. 도마 다이어프램 압축기 / 진공 펌프는 영구적으로 윤활되므로 사실상 유지 보수가 필요없는 장치로 간주됩니다. 이 펌프는 적당한 압력과 지속적인 작동이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 또한 1/8 및 1/4 인치 입구 및 출구 포트를 가역적으로 사용할 수 있습니다. 110 / 115V, 115V, 12V 및 24V 전압 옵션으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
병원에서 진공 펌프를 사용하는 이유는 무엇입니까?
의료용 진공 펌프는 잠재적으로 유해한 물질로부터 의료 전문가를 안전하게 보호합니다. 이 진공 펌프는 병원, 수의사 및 진료소에서 널리 사용됩니다.
다이어프램 압축기/진공 펌프를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 깨끗하고 환기가 잘 되는 펌프 위치를 선택하십시오.
- 입구와 출구 파이프를 연결하고 단단히 연결하십시오.
- 볼트 또는 기타 패스너를 사용하여 안정적인 표면에 펌프를 단단히 장착하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 적절한 전원 공급 장치에 펌프를 연결합니다.
- 압력, 유속 및 진공 수준을 포함하여 펌프의 작동을 확인하십시오.
이 펌프를 어떻게 청소하고 관리합니까?
- 펌프의 손상, 마모 및 파손 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 부드러운 천이나 브러시로 외부를 청소하십시오.
- 오염을 방지하고 효율성을 향상시키기 위해 필터를 점검하고 교체하십시오.
- 비마모성 세척제로 다이어프램과 밸브를 청소하고 움직이는 부품에 윤활유를 바릅니다.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 검사/검색도구
- 무선 도구
- 걸레/물티슈
- 탄소강
- 쓰레기 봉투
- 시력 게이지
- 루페
- 과부하 릴레이
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- INNOVATIVE COMPONENTS M10 나사산 크기 스냅 잠금 스타 노브
- RUBBERMAID 이동식 재료 통
- WEILER 1 "크림프 와이어 엔드 브러시, 스테인리스 스틸
- VULCAN 플러그 열전대
- OSG Exotap 시리즈, 스파이럴 포인트 탭 플러그
- SIEMENS GCA 시리즈, 스프링 리턴 전자 댐퍼 액추에이터
- DIXON 드라이 디스커넥트 어댑터
- KLEIN TOOLS 대각선 커터
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- COOPER B-LINE B101 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글