그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모세관 |
연결 | .059 내경 x .112 외경 |
연결 크기 | 0.059 "ID x 0.112"OD |
내부 Dia. | 0.059 " |
길이 | 120 " |
자재 | 구리 |
외부 Dia. | 0.112 " |
찌르다. 기술 | 10 피트. 코일 |
타입 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 7411101090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 찌르다. 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-26-16 | .026 내경 x .072 외경 | 0.026 "ID x 0.072"OD | 0.026 " | 192 " | 0.072 " | 16 피트. 코일 | ₩ 43,820 | |
TC-31-12 | .031 내경 x .083 외경 | 0.031 "ID x 0.083"OD | 0.031 " | 144 " | 0.083 " | 12 피트. 코일 | ₩ 39,672 | |
TC-36-12 | .036 내경 x .087 외경 | 0.036 "ID x 0.087"OD | 0.036 " | 144 " | 0.087 " | 12 피트. 코일 | ₩ 39,830 | |
TC-42-12 | .042 내경 x .093 외경 | 0.042 "ID x 0.093"OD | 0.042 " | 144 " | 0.093 " | 12 피트. 코일 | ₩ 44,730 | |
TC-44-12 | .044 내경 x .109 외경 | 0.044 "ID x 0.109"OD | 0.044 " | 144 " | 0.109 " | 12 피트. 코일 | ₩ 41,475 | |
TC-49-11 | .049 내경 x .099 외경 | 0.049 "ID x 0.099"OD | 0.049 " | 132 " | 0.099 " | 11 피트. 코일 | ₩ 38,780 | |
TC-50-11 | .050 내경 x .114 외경 | 0.050 "ID x 0.114"OD | 0.05 " | 132 " | 0.114 " | 11 피트. 코일 | ₩ 40,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.