직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 다이렉트 드라이브 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기는 제한된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 진동을 최소화하기 위해 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 기동성을 위한 부식 방지 마감 처리된 스틸 휠이 있습니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 10.312, 10.375 및 11.5 배출 높이 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 다이렉트 드라이브 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기는 제한된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 진동을 최소화하기 위해 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 기동성을 위한 부식 방지 마감 처리된 스틸 휠이 있습니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 10.312, 10.375 및 11.5 배출 높이 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
데이튼 (Dayton) 다이렉트 드라이브, 이중 흡입구, 정방향 곡선 송풍기는 공조, 난방 및 환기 응용 분야에 이상적입니다. 최대 화씨 104도의 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 하우징이 특징이며 고장 없는 서비스를 제공하도록 강화되었습니다. 이 송풍기는 진동을 최소화하기 위해 탄성 패드와 통합되어 있습니다.
더 알아보기
- A / C 냉동
- 압력/온도제어밸브
- 도어록 및 데드 볼트
- 라우터
- 매장 가능한 가스
- 퀵 커넥트 에어 커플 링
- 에어 쏘
- 모션 제어 커플 링
- HVAC 계약자 서비스 키트
- 케이블 안전 스프링
- CHAINFLEX Can-Bus 케이블
- ACCUFORM SIGNS 레이블, 텍스트 및 기호
- WESTWARD 내부 코어 케이블
- COOPER B-LINE B588 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- KERN AND SOHN 315 시리즈 집게
- BALDOR / DODGE 그리드 및 커버 어셈블리
- REGAL STI 나선형 플루트 탭, 플러그, HSS, TiN
- GRAINGER PTFE 화학 및 내마모성 시트
- SANITAIRE 브러쉬
- CHICAGO PNEUMATIC 와셔