유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
Greenlee의 유압식 표지판 드라이버와 탬퍼는 도로와 고속도로의 건설 및 유지 관리에 사용하기에 이상적입니다. 이는 기둥 설치, 아스팔트 패치 및 일반 건설 백필 압축 분야용으로 설계되었습니다.
탬퍼 어셈블리
Greenlee 기둥 탬퍼는 되메움 압축, 아스팔트 및 기둥 설치 작업에 이상적입니다. 이 휴대용 폴 탬퍼는 마모 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 단 3개의 움직이는 부품과 개방형 및 폐쇄형 센터 유압 시스템 사이를 빠르게 전환할 수 있는 가역 ON/OFF 밸브가 있는 단순한 디자인이 특징입니다.
Greenlee 기둥 탬퍼는 되메움 압축, 아스팔트 및 기둥 설치 작업에 이상적입니다. 이 휴대용 폴 탬퍼는 마모 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 단 3개의 움직이는 부품과 개방형 및 폐쇄형 센터 유압 시스템 사이를 빠르게 전환할 수 있는 가역 ON/OFF 밸브가 있는 단순한 디자인이 특징입니다.
사인 포스트 드라이버, 최대 2300psi 입력 압력, 81ft.lbs. 블로우 에너지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPD-HV-U | AE4XXU | ₩ 8,592,045 |
폴 탬퍼, 튜브 위의 밸브, 길이 72인치, 유량 범위 4~6GPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H4802-3 | AA7ZLG | ₩ 6,118,647 |
유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼 그린 리 고정 기둥, 아스팔트 패치 및 일반 건설 백필 압축 응용 프로그램을 위해 고유하게 설계되었습니다. 이러한 드라이버 및 탬퍼는 장치를 다양한 포스트 크기, U 채널, 분리 스터브, T 펜스 및 목재와 함께 사용할 수 있도록 하는 범용 어댑터를 특징으로 합니다. 개방형 및 폐쇄형 중앙 유압 시스템을 위한 가역 On/Off 밸브가 있습니다. Raptor Supplies 는 6~8gpm 범위의 유량에서 작동하는 다양한 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼를 제공합니다.
자주하는 질문
Greenlee의 유압 폴 탬퍼를 유지하는 방법은 무엇입니까?
Greenlee의 폴 탬퍼는 마모와 유지보수를 최소화하는 움직이는 부품이 세 개뿐입니다. 그러나 안전하고 효과적인 사용을 위해서는 작동유 레벨 및 손상 징후 확인과 같은 정기적인 점검이 필요합니다.
이러한 도구와 함께 사용할 때 어떤 유형의 작동유가 권장됩니까?
비세제, 석유 기반 유압유는 Greenlee의 탬퍼 및 드라이버와 호환됩니다.
유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
탬퍼와 드라이버를 사용할 때는 보안경, 귀마개, 장갑과 같은 적절한 PPE(개인 보호 장비)를 착용하는 것이 중요합니다. 작업자는 이러한 도구를 사용하기 전에 충분한 교육을 받아야 합니다.
더 알아보기
- 차량 정비도구
- HVAC 모터
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 물 처리
- 유연한 임펠러 펌프
- 에어 피니싱 샌더
- 가시 튜브 피팅
- 냉각 필터 건조기
- 정밀 정량 윤활 펌프
- 튜브 클램프
- HONEYWELL 전면 및 상단 개방, 직선 키 DIN 스타일 이중 입구 안전 인터록 스위치
- NIBCO 플랜지
- JESSUP MANUFACTURING 계단 코
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 250 마이크론, Buna 씰
- MERSEN FERRAZ GGC 속단 퓨즈
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 실린더 연결 휘프, 체크 밸브
- DAYTON 교체 휠 키트
- HUMBOLDT 벽돌 톱날
- DAYTON 스위치
- VESTIL ABLT 시리즈 수동 회전 추가