Greenlee 도구 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

GREENLEE

필터

수작업공구

전동 공구

유압시스템

작업공구

테스터/측정기

금형/기계공작

전기용품

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

배관

선박/차량정비용품

안전

실험실 비품들

가구 접대 및 음식 서비스

잠금장치

하드웨어

윤활제/루브리컨트

수작업공구 필터

전기 도구전체보기

  • 케이블 풀러

    벽, 바닥, 덕트 또는 도관을 통해 케이블을 당기기 위해 최대 9986lb의 당기는 힘을 제공하는 수동 및 전기 XNUMX 단 또는 XNUMX 단 케이블 풀러. 이중 편조 폴리 에스테르 복합 로프와 함께 사용하기에 이상적입니다. 보다 원활한 작동을 위해 바퀴 장착

  • 부속품을 당기는 케이블

    자체 윤활 베어링이 있는 알루미늄 합금 롤러와 강철 프레임을 특징으로 하는 헤비 듀티 케이블 풀러 도르래. 4000lb의 최대 하중을 처리할 수 있으며 다양한 직경으로 제공됩니다. 케이블 풀링 로프, 도관 측정 테이프 및 피쉬 스틱 총알/후크/위스크 코 팁도 사용 가능

  • 그립 키트를 당기는 케이블

    소형 와이어 시스템 (컴퓨터, 보안, 전화 등)을 설치하는 동안 벽 뒤에 최대한 정밀하고 쉽게 도달 할 수있는 매우 길고 유연한 강철 샤프트가 특징입니다. 드릴링 후 와이어를 당기기 위해 양쪽 끝에 구멍이 있습니다.

  • 낚시 테이프 스틱

    전기 기사가 벽과 전기 도관을 통해 새로운 배선 배열을 라우팅하는 데 널리 사용하는 피쉬 스틱, 피시 테이프 및 글로우로드가 포함됩니다. 천장 및 카펫 아래와 같은 표준 피시 테이프로 접근하기 어려운 영역에서 사용

  • 녹아웃 홀 펀치

    강철, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱에 구멍을 만드는 데 사용되는 다양한 Greenlee Tools 녹아웃 펀치 및 스피드 펀치가 포함됩니다. 다양한 구멍 크기 및 유형으로 제공

  • 펀치 드라이버 세트

    스테인레스 스틸, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면에 둥근 구멍을 펀칭하도록 설계되었습니다. 전기 파이프 또는 도관과 함께 사용하기에 이상적입니다. 더 나은 그립을위한 널링 모서리와 정확도 향상을위한 정렬 표시

  • 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리

    다락방, 벽, 천장 및 바닥을 통해 전선 및 케이블을 낚시하는 데 도움이되는 디스펜서가있는 광범위한 도관 피스톤, 피시 라인, 폴리 라인 및 폴리 라인

  • 진공 송풍기 낚시 시스템

    도관을 통해 낚싯줄, 폴리선 또는 측정 테이프를 날리고 벽과 좁은 공간에서 노출된 전선과 케이블을 보호하는 데 사용됩니다. 부식, 화학 물질 및 충격 하중에 대한 내성을 위한 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 5갤런 및 12갤런 탱크 옵션으로 제공

스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기

  • 비트 세트
  • 멀티 비트 스크루 드라이버
  • 너트 드라이버 세트

    추가 사용자 편의와 더 큰 토크를 위해 인체 공학적으로 설계되었습니다. 너트와 볼트를 조이는 데 이상적입니다. 구조적 강성과 내식성을 위해 강철 / 합금강으로 만들어진 생크가 특징입니다. 비 자기 및 자기 변형으로 제공

  • 너트 드라이버

    렌치 또는 래칫보다 훨씬 적은 토크가 필요한 기계식 패스너를 조이는 데 적합합니다. 우수한 나사 장착을위한 강철 / 50 BV30 강철 블레이드가 특징이며 쿠션 그립 / 고무 성형 핸들과 통합되어 편안함과 내 충격성이 향상됩니다. 7.25 및 10.25 인치 길이로 제공

  • 스크루 드라이버 세트

    슬롯 형 헤드가있는 나사의 설치 및 제거를위한 수동 도구가 장착되어 있습니다. 향상된 서비스 수명을위한 견고한 구조와 정확한 패스너 접촉을 보장하는 정밀 가공 팁. 우수한 녹 저항성을위한 크롬 도금 마감

  • 스크루 드라이버

    Phillips, 슬롯 형, 캐비닛 및 사각 리 세스 팁 스타일과 다양한 팁 크기 및 길이의 절연 및 나사 고정 스크루 드라이버 포함

절단 도구전체보기

  • 볼트 절단기
  • 케이블 및 와이어 커터

    정밀한 센터, 모루 또는 전단 절단을 허용하면서 내피로성을 위한 내충격성 및 커브드/표면 연삭 블레이드가 있는 견고한 디자인을 특징으로 하는 경량 및 소형 수동/유압 케이블 절단기 포함

  • 대각선 커터

    강화 된 전선, ACSR, 볼트, 나사 및 못을 부드럽게 절단하는 데 사용됩니다. 최적의 절단 성능을위한 오프셋 이중 절단 모서리 기능

  • 가위 및 가위 자르기

    종단 및 테스트 키트뿐만 아니라 전선, 케이블 및 전기 통신 전선을 포함한 코드와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 24 ~ 19 AWG 두께의 두 개의 노치 스트립 단열재를 특징으로하는 상부 블레이드

  • 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터

    고무, PVC 및 나일론으로 만들어진 와이어 및 케이블을 슬리 팅 및 스트리핑하는 데 사용되는 수동 및 자동 와이어 스트리퍼, 케이블 스트리퍼 및 스트리핑 부싱

펀치/끌/핸드드릴전체보기

  • 센터 펀치
  • 펀치 및 치즐 세트

    건설 및 금속 가공 산업에서 핀/부싱을 제거하고 공작물을 절단/분할하는 데 사용됩니다. 연강, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱에 유용합니다. 수동 또는 유압 공구로 구동됩니다.

  • 스크래치 송곳

    절단, 기계 가공 및 목공 작업을위한 금속 또는 목재 표면 및 공작물에 선을 스 크라이 빙하는 데 이상적입니다. 더 긴 수명을 위해 강철 엔드 캡이있는 고하 중 구조와 녹 방지를위한 고급 크롬 도금 마감이 특징입니다.

  • 스터드 및 키홈 펀치

    제조, 기계 가공 및 생산 라인 적용을 위해 판금 및 스터드에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 푸시 버튼 스위치 용 키홈을 만드는 동안 손톱과 줄을 제거합니다. 더 나은 운전자 활용을 위해 알루미늄 합금 / 스틸 핸들과 통합됨

벤더전체보기

  • 전기 도관 벤더

    전선이 배치 된 도관의 각도를 구부리기 위해 매우 긴 레버와 함께 사용됩니다. 각도를 설정하고 프로세스를 모니터링하는 디지털 펜던트를 통해 수직 및 수평 벤딩 구성간에 쉽고 편안하게 전환 할 수 있습니다.

  • 핸드 도관 벤더 및 핸들

    전기 기사가 백투백, 오프셋 및 90 점 새들 벤드 및 38도 스터브 업과 같은 가끔 벤드를 수행하는 데 사용하는 핸드 도관 벤더입니다. 쉽게 구부릴 수 있도록 핸드 도관 벤더 헤드와 함께 사용되는 핸들. 44 인치 및 XNUMX 인치 핸들 길이로 제공

  • 기계식 도관 벤더

    래칫 메커니즘과 통합 된 견고한 용접 벤더로 1/2, 3/4 및 1 인치 IMC ​​및 견고한 도관을 쉽게 구부릴 수 있습니다. 내장 된 굽힘도 표시기와 굽힘 차트가 함께 제공되어 정확하고 일관된 굽힘을 제공합니다.

  • PVC 히터 / 벤더

    사용자가 배관을 더 구부릴 수 있도록 유연해질 때까지 PVC 시트 또는 스톡을 가열합니다. 효율적이고 균일 한 난방을 보장하기 위해 고강도, 절연 금속 벽 및 반사 내부가있는 커버가 특징입니다.

렌치전체보기

  • Hex 및 Torx 키 세트

    육각 소켓으로 나사와 볼트를 구동하도록 설계되었습니다. 편안함과 최대 토크를위한 인체 공학적 몰드 그립이 특징입니다. 볼은 최대 30도 오정렬을 수용하기 위해 끝납니다. 높은 토크 적용을 위해 사각 절단 끝이 장착되어 있으며 추가 강도를 위해 열 처리됨

  • Hex / Torx 키

    나사 또는 볼트 헤드의 조임 및 풀기 및 볼트 및 나사의 30 점 별 모양 홈 회전에 이상적입니다. 최대 3.375도까지 오정렬을 수용 할 수있는 볼 엔드가 특징입니다. 4.187, 4.375, 4.75, 5 및 XNUMX 인치의 암 길이로 제공

  • 파이프 렌치

펜치전체보기

  • Linesman 플라이어

    경화 와이어, ACSR, 볼트, 나사 및 못을 절단하기 위한 절연 도구에 대한 IEC 60900 및 ASTM F1505 표준을 충족하거나 초과합니다. 뛰어난 강도를 위한 탄소강 합금 구조와 수동 변형을 줄이기 위한 인체 공학적인 모양의 핸들이 특징입니다.

  • 긴 코 및 바늘 코 펜치

    와이어 고정 및 부착, 작은 물체 잡기, 고리 구부리기, 금속 가공 및 자동차 서비스 응용 분야의 제한된 공간 도달에 권장됩니다. 충격 및 난연성을 위한 이중 레이어 단열재와 파지력 및 절삭력을 제공하는 높은 레버리지 디자인이 특징입니다.

  • 특수 펜치

크림핑 장비전체보기

  • 케이블 및 와이어 압착 도구

    작고 다루기 쉬운 다이리스 크림 퍼, 절연 크림 퍼 및 전체 크림프주기가 완료된 후에 만 ​​해제되는 전체주기 메커니즘이있는 유압 크림 핑 도구가 포함됩니다. 쿠션 그립 / 비닐 / 스틸 / 몰딩 / 딥 / 유리 섬유 핸들로 제공되어 편안함을 극대화하고 노력을 덜 수 있습니다.

  • 크림핑 장비 다이

    22-10 AWG 알루미늄 또는 구리 와이어와 함께 사용하기위한 교환 가능 / U- 스타일 크림 핑 도구 다이

  • 크림 핑 도구 키트

수공구 키트전체보기

  • 일반 수공구 키트

    기계공, 전기 기사, 통신 또는 전자 기술자, 목수 및 데이터 통신 설치자가 정확한 측정을 수행하고, 금속을 절단하고, 기기를 설치 또는 수리하는 데 사용합니다. 드라이버, 렌치, 펜치, 피시 테이프 및 와이어 스트리퍼 포함

  • 절연 도구 세트

    전기 충격, 아크 플래시, 감전사 및 아크 폭발로부터 추가적인 안전과 보호를 위해 이중층 절연을 제공합니다. IEC 및 ASTM 표준을 충족 및 초과하도록 설계되었으며 1000VAC 등급, 10000VAC로 개별 테스트 됨

공구집 및 이동장전체보기

  • 작업장 상자

    작업 용품과 작업 현장 도구를 안전하게 보관하십시오. 구조적 강성을위한 강철 구조와 수리 또는 조정이 수행되는 동안 장비가 작동하지 않도록하는 자물쇠 걸쇠 잠금이 특징입니다. 부드러운 이동성을 위해 회전 및 견고한 캐스터와 함께 제공

  • 도구 파우치

    목수, 제철 공, 전기공, 배관공 및 건설 작업자가 도구를 쉽게 접근하고 정리하면서 도구를 보관하고 운반하는 데 사용합니다. 코 듀라 / 톱 그레인 가죽으로 제작되어 얼룩에 강하고 과도한 사용에도 견딜 수 있습니다. 최대 20 개의 포켓으로 사용 가능

도관 와이어 및 파이프 보관전체보기

  • 도관 와이어 케이블 랙 / 스탠드 / 카트

    와이어 스풀 처리 용으로 설계된 강철로 만든 래칫 릴 스탠드. 최대 용량은 3750lb이며 완전한 설정을 위해 XNUMX 개의 스탠드와 스핀들이 필요합니다. 고정 및 회전 캐스터, 도관 및 파이프 보관 랙, 와이어 카트 확장기 키트도 사용 가능

측정 및 레이아웃 도구전체보기

  • 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨

    파이프 및 도관 작업용으로 설계된 벤딩 오프셋 보조 장치가있는 전문가 급 알루미늄 어뢰 레벨. 곡면에 장착 할 수있는 하단의 V-Groove와 우수한 고정력을위한 XNUMX 개의 희토류 자석이 특징입니다. 레벨에 영구적으로 레이저 조각 된 오프셋 및 계산

배관용품전체보기

  • 파이프 및 튜빙 커터

    금속 및 플라스틱 튜브를 원하는 길이의 여러 부분으로 절단하기 위해 회전 절단 블레이드 또는 휠과 통합됩니다. 경도와 긴 절단 수명을위한 강철 / 열처리 강철 블레이드가 특징입니다. PVC를 최대 2 인치까지 절단 할 수 있으며 8 인치 및 18 인치 길이로 제공됩니다.

손톱 및 톱마전체보기

  • 손톱

    기계 가공, 목공, 제작 및 배관 작업을위한 금속 및 목재 가공물 절단 용으로 설계되었습니다. 매끄러운 절단을 위해 막힘없는 톱니가있는 경화 강철 블레이드가 특징입니다. 인체 공학적 핸들과 통합되어 미끄럼 방지 그립을 제공하여 사용자의 안전을 보장합니다.

그린리 소개

Greenlee의 광범위한 카탈로그에는 앵커 설정 도구, 클램프 미터, 박스 I-빔 및 어뢰 레벨, 케이블 및 와이어 크림핑 도구, 케이블 및 와이어 절단기, 드릴 비트 및 탭 세트, 무선 드릴이 포함됩니다. Greenlee 자기 레벨 수직 바이알, 경사 바이알 및 수평 바이알과 같은 크고 읽기 쉬운 바이알과 파이프 또는 도관의 전문가 수준 레벨링을 위한 V-그루브가 있는 소형 어뢰 ​​설계가 특징입니다. 또한 XNUMX/XNUMX개의 희토류 자석이 장착되어 있어 금속 표면에 장착할 때 우수한 유지력과 핸즈프리 사용이 가능합니다. 그들은 알루미늄 합금 및 양극 처리 된 구조로 가볍고 방수 및 내구성이 있습니다.
Greenlee 드릴/탭 키트 드릴 비트와 드릴링, 태핑 및 카운터싱킹 홀용 너트 드라이버 및 드라이버 비트(옵션)가 포함된 전동 공구 세트입니다. SAE 및 미터법 크기로 제공됩니다. 전기 도관 벤더, 디지털 멀티미터, 가스 램프 테스터 및 대각선 절단기와 같은 다양한 Greenlee 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

Greenlee의 경쟁 우위

Greenlee PowerSense 기술

Greenlee의 PowerSense 기술은 크림핑 전 이상적인 위치에 따라 케이블 재료를 고정 및 조정하기 위한 배터리 구동식 와이어/케이블 크림핑 도구의 특허받은 트리거에 사용됩니다. 또한 래칫 스타일 크림퍼보다 더 빠른 크림핑을 제공합니다.

자주하는 질문

Greenlee 도구는 어디에서 만들어집니까?

Greenlee는 일리노이주 제노아와 미국 켄터키주 루이빌을 비롯한 여러 제조 시설을 보유하고 있습니다.

피시 테이프의 주요 유형은 무엇입니까?

피시 테이프는 강철, 스테인리스 스틸 또는 유리 섬유 재질로 만들 수 있습니다. 스테인레스 스틸은 녹 방지 기능을 제공하는 반면 유리 섬유는 비전도성 및 경량 특성을 제공합니다. 피시 테이프는 핸들 가용성 또는 장착/유지 요구 사항에 따라 나눌 수도 있습니다. 일부 모델의 피시 테이프는 사용자가 바닥에 놓고 간단히 작동할 수 있으므로 사용자가 장착하거나 잡을 필요가 없습니다.

Greenlee 녹아웃 홀 펀치 도구의 용도는 무엇입니까?

녹아웃, 섀시 또는 패널 펀칭 도구는 케이블 또는 와이어를 채널링하기 위해 판금 또는 기타 재료로 만들어진 섀시 또는 패널을 통해 다양한 크기의 구멍을 펀칭하는 데 사용됩니다. 이상적인 녹아웃 펀치 키트에는 펀치, 다이, 드로우 스터드 및 수동/유압/배터리 구동 드라이버가 포함되어 있습니다.

Greenlee 도구를 전기 및 기계 응용 분야 모두에 사용할 수 있습니까?

이 브랜드는 전기 응용 분야를 위한 다양한 벤딩 및 몰딩 도구와 기계 응용 분야를 위한 다양한 보관 카트, 상자, 상자 및 기타 재료 취급 도구를 생산합니다.

전문가들 사이에서 가장 인기 있는 Greenlee 도구는 무엇입니까?

브랜드 케이블 풀러도관 벤더 일하는 전문가들 사이에서 가장 인기있는 도구입니다.