GREENLEE 케이블 및 와이어 압착 도구 작고 다루기 쉬운 다이리스 크림 퍼, 절연 크림 퍼 및 전체 크림프주기가 완료된 후에 만 해제되는 전체주기 메커니즘이있는 유압 크림 핑 도구가 포함됩니다. 쿠션 그립 / 비닐 / 스틸 / 몰딩 / 딥 / 유리 섬유 핸들로 제공되어 편안함을 극대화하고 노력을 덜 수 있습니다.
작고 다루기 쉬운 다이리스 크림 퍼, 절연 크림 퍼 및 전체 크림프주기가 완료된 후에 만 해제되는 전체주기 메커니즘이있는 유압 크림 핑 도구가 포함됩니다. 쿠션 그립 / 비닐 / 스틸 / 몰딩 / 딥 / 유리 섬유 핸들로 제공되어 편안함을 극대화하고 노력을 덜 수 있습니다.
절연 크림퍼
Greenlee 절연 크림퍼는 배선 애플리케이션을 위한 평면, 원형, 솔리드 및 연선 케이블을 크림핑하기 위해 설계되었습니다. 사용자의 편안함을 보장하면서 전기 충격으로부터 보호하기 위한 절연 핸들이 특징이며 일부 모델에는 지속적인 사용 중 피로를 줄이기 위한 편안한 그립이 있습니다. 효율성을 극대화하기 위해 완전히 래칫형 크림프 사이클이 있습니다. 6.5, 7.5 및 10인치 길이로 제공되는 다양한 절연 크림퍼 중에서 선택하십시오.
Greenlee 절연 크림퍼는 배선 애플리케이션을 위한 평면, 원형, 솔리드 및 연선 케이블을 크림핑하기 위해 설계되었습니다. 사용자의 편안함을 보장하면서 전기 충격으로부터 보호하기 위한 절연 핸들이 특징이며 일부 모델에는 지속적인 사용 중 피로를 줄이기 위한 편안한 그립이 있습니다. 효율성을 극대화하기 위해 완전히 래칫형 크림프 사이클이 있습니다. 6.5, 7.5 및 10인치 길이로 제공되는 다양한 절연 크림퍼 중에서 선택하십시오.
래칫 크림퍼
Greenlee 래칫 크림퍼는 전선 및 케이블을 압착하는 데 사용되며 표준 절연 단자에 적합합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 네스트가 있으며 사용자 편의를 위해 콘듀라 핸들이 장착되어 있습니다. 변형은 9인치와 13인치 길이로 제공됩니다.
Greenlee 래칫 크림퍼는 전선 및 케이블을 압착하는 데 사용되며 표준 절연 단자에 적합합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 네스트가 있으며 사용자 편의를 위해 콘듀라 핸들이 장착되어 있습니다. 변형은 9인치와 13인치 길이로 제공됩니다.
유압 크림프 도구
크림핑 장비
Greenlee 다이리스 크림퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전기 케이블에 크림핑하도록 설계되었습니다. 이 수동 크림퍼는 전기 배선에 이상적이며 일부 모델에는 추가 크림핑 다이에 대한 요구 사항을 제거하기 위한 인덴트 스타일 크림핑 헤드가 있습니다. 좁은 장소에서도 쉽게 사용할 수 있도록 360도 회전 가능한 디자인을 제공합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 빠른 크림핑 사이클 시간을 제공하는 9.75단 속도 펌프와 사용자 피로를 최소화하기 위한 경량 유리 섬유 핸들이 있습니다. 22.375, 26 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 다이리스 크림퍼 중에서 선택하십시오.
Greenlee 다이리스 크림퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전기 케이블에 크림핑하도록 설계되었습니다. 이 수동 크림퍼는 전기 배선에 이상적이며 일부 모델에는 추가 크림핑 다이에 대한 요구 사항을 제거하기 위한 인덴트 스타일 크림핑 헤드가 있습니다. 좁은 장소에서도 쉽게 사용할 수 있도록 360도 회전 가능한 디자인을 제공합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 빠른 크림핑 사이클 시간을 제공하는 9.75단 속도 펌프와 사용자 피로를 최소화하기 위한 경량 유리 섬유 핸들이 있습니다. 22.375, 26 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 다이리스 크림퍼 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6CCXLX11 | ₩7,742,227 | RFQ | ||||
B | EK6IDLX11 | ₩5,425,560 | RFQ | ||||
C | EK410LX11 | ₩3,737,877 | RFQ | ||||
D | EK1550FLX11 | ₩10,414,110 | RFQ | ||||
E | E12CCXLX11 | ₩13,387,132 | RFQ | ||||
F | EK1230LX11 | ₩10,067,032 | RFQ | ||||
G | EK12IDLX11 | ₩10,426,517 | RFQ | ||||
H | EK6ATLX11 | ₩8,711,500 | RFQ | ||||
I | EK6FTLX11 | ₩10,440,920 | RFQ | ||||
J | RK6040 | ₩9,358,352 | |||||
K | HK12ID | ₩6,460,247 | |||||
L | EK1240LX11 | ₩10,961,405 | RFQ | ||||
M | 1981 | ₩1,110,042 | |||||
N | KP1022-INS | ₩123,655 |
터미널 압착 도구
Greenlee 크림퍼는 절연 및 비절연 단자와 스플라이스를 모두 압착하도록 설계되었습니다. 이 도구는 한 손으로 도구를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 부드러운 피벗 동작이 특징입니다. 이중 쿠션 핸들은 편안한 그립을 허용하고 정밀 가공 및 경화 커터 블레이드는 와이어 절단을 쉽게 만듭니다. 일부 모델에는 전체 압착 주기가 완료된 후에만 해제되는 래칫 메커니즘이 있습니다. 이 장치는 9.5인치에서 25.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Greenlee 크림퍼는 절연 및 비절연 단자와 스플라이스를 모두 압착하도록 설계되었습니다. 이 도구는 한 손으로 도구를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 부드러운 피벗 동작이 특징입니다. 이중 쿠션 핸들은 편안한 그립을 허용하고 정밀 가공 및 경화 커터 블레이드는 와이어 절단을 쉽게 만듭니다. 일부 모델에는 전체 압착 주기가 완료된 후에만 해제되는 래칫 메커니즘이 있습니다. 이 장치는 9.5인치에서 25.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
다이리스 크림퍼, 6-7/8인치 전체 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PA70020 | AG9QZM | ₩ 91,297 |
래칫 크림퍼, 전체 길이 10인치, 265lbs. 최대 압착력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8045 | AC8HRF | ₩ 152,127 |
크림핑 도구, 8-1 AWG 크림핑 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K111 | AA9NTD | ₩ 727,650 |
더 알아보기
- 램프
- 다이어프램 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 기계
- 펠트
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 골판지 튜브
- 업라이트 집수 펌프
- 파이프 피팅 키트
- 수은 유출 제어
- APOLLO VALVES 10-600 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES Evertuff PVC Griploc 압축 커플링
- HANDLE-IT 레일 칼라 커넥터 구축
- GRAINGER 셀프 덤핑 호퍼
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2092 시리즈
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 경제
- ANSELL 58-435 Alphatec 헤비듀티 민첩성 장갑
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 웨지 헤드
- YORK 전선