APOLLO 밸브 10-600 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 디스크 재질: 황동 ASTM B16 , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 압력 범위: 15 ~ 160 psi , 시트 재질: 실리콘 , 스프링 재질: 브론즈 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 250도 , 테스트 레버: 가능
스타일 | 모델 | BtuH | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10-604-10 | 1,209,000 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 120,470 | |
A | 10-605-05 | 1,339,000 | 30의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 209,807 | |
A | 10-604-15 | 1,686,000 | 75의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 117,757 | |
A | 10-605-10 | 1,956,000 | 50의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 226,047 | |
A | 10-604-20 | 2,162,000 | 100의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 120,470 | |
A | 1060605 | 2,316,000 | 30의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 292,862 | |
A | 10-604-25 | 2,639,000 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 124,722 | |
A | 10-605-15 | 2,728,000 | 75의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 231,472 | |
A | 10-604-34 | 3,116,000 | 150의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 121,135 | |
A | 1060705 | 3,151,000 | 30의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 388,517 | |
A | 10-606-10 | 3,384,000 | 50의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 323,522 | |
A | 10-605-20 | 3,500,000 | 100의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 215,232 | |
A | 10-605-25 | 4,272,000 | 125의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 215,232 | |
A | 10-607-10 | 4,604,000 | 50의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 354,515 | |
A | 1060615 | 4,720,000 | 75의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 322,822 | |
A | 10-605-34 | 5,044,000 | 150의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 217,210 | |
A | 1060805 | 5,193,000 | 30의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 646,345 | |
A | 10-606-20 | 6,055,000 | 100의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 292,862 | |
A | 1060715 | 6,421,000 | 75의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 395,605 | |
A | 1060625 | 7,390,000 | 125의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 300,422 | |
A | 10-608-10 | 7,589,000 | 50의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 518,227 | |
A | 10-607-20 | 8,238,000 | 100의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 355,180 | |
A | 1060634 | 8,725,000 | 150의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ₩ 300,667 | |
A | 1060725 | 10,054,000 | 125의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 497,227 | |
A | 1060815 | 10,583,000 | 75의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 583,012 | |
A | 1060734 | 11,871,000 | 150의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ₩ 395,605 | |
A | 10-608-20 | 13,577,000 | 100의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 518,227 | |
A | 1060825 | 16,571,000 | 125의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 582,435 | |
A | 1060834 | 19,565,000 | 150의 PSI | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ₩ 589,697 | |
A | 10-604-05 | 827,000 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 127,172 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풍속계 및 풍속계
- 보디 벨트
- 밴드 쏘 액세서리
- 개인 눈 세척 스테이션
- 냉각 사이트 글라스
- 펜치
- 타이머
- 냉동 시험 장비
- 특수연마재
- 카톤 스테이플러 및 실러
- MEDCASTER 2 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터, 열가소성 고무
- BEST 전기 장붓 구멍 잠금 케이스
- DAYTON 3상 AC 모터, 원심 펌프용
- BRADLEY S19214 시리즈, 눈 / 얼굴 세척 스테이션
- VULCAN HART 버너 박스
- UNISTRUT 케이블 브라켓
- EATON 커버 컨트롤
- JONARD 스팬 슬리터
- SANDUSKY LEE 밸류 라인 플로어 스토리지 캐비닛
- WEG PESW 시리즈 비조합형 교차 스타터