풍속계 및 풍속계
풍속계와 풍속계는 풍속과 방향을 관찰하는 데 이상적입니다. 이 디지털 장치는 HVAC 수리, 냉동 서비스 및 필터 감지에 이상적입니다....자세히 보기
풍속계
풍속계
스타일 | 모델 | 항목 | 데이터 보류 | 정확성 | 풍량 | 디스플레이 | 인터페이스 | 출력 유형 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AN100 | ₩353,937 | |||||||||
B | 45158 | ₩330,802 | |||||||||
C | 407123 | ₩897,452 | |||||||||
D | 407113-NIST | ₩942,427 | |||||||||
E | AN300 | ₩609,017 | |||||||||
F | AN300-NIST | ₩1,106,245 | |||||||||
G | 407113 | ₩818,300 | |||||||||
H | AN340-NIST | ₩1,388,100 | |||||||||
I | AN310-NIST | ₩1,125,670 | |||||||||
C | 407123-NIST | ₩1,030,715 | |||||||||
J | 45170 | ₩352,835 | |||||||||
K | AN310 | ₩759,307 | |||||||||
L | SDL350 | ₩1,228,762 | |||||||||
M | SDL350-NIST | ₩1,456,437 | |||||||||
N | 45118 | ₩243,110 | |||||||||
O | AN340 | ₩961,362 | |||||||||
P | 407119 | ₩1,134,682 | |||||||||
Q | 407119-NIST | ₩1,209,320 | |||||||||
R | AN200 | ₩465,115 | |||||||||
A | AN100-NIST | ₩516,232 |
열풍속계
풍속계 및 풍속계
풍속계 및 풍속계
열 풍속계 데이터 로거
스타일 | 모델 | 온도 정확성 | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 온도. 범위 | 타입 | 코드 길이 | 디스플레이 | 인터페이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDL300 | ₩1,021,650 | |||||||||
A | SDL300-NIST | ₩1,314,145 | |||||||||
B | SDL310 | ₩768,617 |
풍속계
풍속계
풍속 표시기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 마크 II WSI | ₩377,842 | |
B | 바람 미터 -MPH | ₩96,372 |
풍속계 및 풍속계
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 0560 1410 01 | ₩309,890 | |
B | + 0560 1405 01 | ₩340,217 |
포켓 바람 미터
Ir 온도 베인 Nist가있는 풍속계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AN200-NIST | AE3UVC | ₩ 937,300 |
에어 미터 게이지, 05~1인치 WC 압력, 260~4000 FPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
460 | AD2NQB | ₩ 140,350 |
스윙 베인 풍속계, ABS 플라스틱 하우징, 대형 스케일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
480 | AB3YEZ | ₩ 118,300 |
풍속계, 피토관, 차동 압력계 포함, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R3001-NIST | CD4DKZ | ₩ 1,098,618 |
소형 풍향 풍속계, 포켓 크기, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LM-81AM-NIST | CD4DKW | ₩ 635,345 |
K4000 용 인터페이스 소프트웨어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0804USB | AF6ALZ | ₩ 250,529 |
풍속계, 회전 날개, 백라이트 LCD, 데이터 로깅, 295~5905fpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AN250W | CP4VNH | ₩ 215,267 |
풍속계, 회전 날개, LCD, 0 ~ 1, 990fpm, ±3% 정확도, 습도 감지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00256M | CN8BMJ | ₩ 113,522 |
풍속계 및 풍속계
공기 속도 측정기는 온도, 압력 및 습도와 같은 다른 매개변수와 함께 바람 또는 공기의 속도를 측정하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템, 건설 현장 및 발전 시설에 사용하기에 이상적입니다. 일부 모델은 일정 기간 동안 측정된 데이터를 보관하기 위해 추가 데이터 로깅 또는 데이터 기록 기능을 제공합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 풍속계를 제공합니다. 서부 제국, 리드 인스트루먼트, UEI 테스트 인스트루먼트, TSI Alnor, Kestrel, Extech, 드와이어 악기 및 일반. Extech 풍속계는 최대 +/-3% 범위의 정확도로 CMM/CFM 메트릭의 풍량을 계산하는 데 사용됩니다. 이 기류 미터는 기본 및 보조 디스플레이가 있는 대형 백라이트 LCD 화면과 공기 온도와 공기량 판독값 사이를 전환하기 위한 기타 상태 표시기가 특징입니다. AN500 모델에는 공기 온도 변화에 따른 정확한 인덕트 공기 속도 측정을 위한 자동 온도 보상(ATC) 기능이 장착되어 있습니다. 이 장치에는 손이 닿지 않는 경우에도 덕트 중앙에서 측정이 이루어지도록 시골 레이블이 있는 텔레스코픽 프로브도 있습니다. 회전 방지 센서와 통합되어 공기 흐름과 프로브 방향이 동일한 방식으로 정렬되어 방해받지 않고 정확도가 향상됩니다. 리드 악기 베인 풍속계는 공기 흐름 속도를 측정하고 fpm, m / s, kph, mph 및 knot 단위로 단위를 표시하는 간편한 작동 기능을 갖춘 컴팩트 한 디자인으로 제공됩니다. 이 장치에는 배터리 부족 표시기와 자동 차단 기능이있어 에너지를 최대한 절약하고 중단없이 작동합니다. 냉동 서비스 또는 필터 막힘 감지와 같은 응용 분야에 적합합니다.
자주하는 질문
풍속계는 어떻게 보정됩니까?
풍속계는 미리 설정된 공기 온도와 기압을 연속적으로 풍동으로 만들어 보정합니다. 잠재적인 기상 마스트와 잠재적인 풍력 발전소에서 풍속 측정은 이 보정을 기반으로 이루어집니다.
풍향계와 풍속계의 차이점은 무엇입니까?
풍향계는 풍향만 측정하지만 풍속계는 풍향과 속도를 모두 측정합니다.
풍속계란?
풍속계(풍속계라고도 함)는 풍속 및/또는 풍량을 측정합니다.
더 알아보기
- 마무리공구
- 소방장비
- 실내 LED 전등
- 비상 조명
- 재활용 장비
- MIG 용접기 액세서리
- 유압 호스 슬리브
- 손전등 홀스터 및 케이스
- 가스 파일럿 화염 센서
- 역학 길이 드릴 비트
- TEMPCO 디지털 온도 컨트롤러
- COOPER B-LINE B3148 시리즈 오프셋 파이프 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 0-80 Unf
- FLINT & WALLING 다단 부스터 카트리지
- RIDGID 스페이드 커터
- INGERSOLL-RAND 레버 어셈블리
- LINN GEAR 유형 B 헬리컬 기어, 일반 기어, 16 TDP
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 1/2인치 피치
- WON H30 시리즈 표준 베어링 블록
- HEIL QUAKER 모터 어셈블리