항목 | 풍력계 |
공기 속도 정확도 | +/- 2 % 판독 |
자동 종료 | 예, 사용 안함 |
배터리 타입 | (6) 금주 |
교정 인증서 | Optional |
코드 길이 | 39 "(1m) |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 9999 카운트 LCD |
인터페이스 | SD 카드 및 PC |
출력 유형 | RS-232 |
전원 | AC 어댑터 또는 배터리 |
프로브 크기 | 2.8"(72mm) 직경 |
분해능 | 1 피트 / 분 (0.01m / s) |
감지 방법 | 회전 날개 및 서미스터 |
센서 유형 | 저 마찰 볼 베인 및 서미스터 |
스토리지 용량 | 20G SD 카드를 사용한 2M 판독 |
온도 정확성 | +/- 1.5F / 0.8C |
온도. 범위 | 32 ~ 122F (0 ~ 50C) |
타입 | 날개 |
속도 (FPM) | 80 ~ 4930 |
속도 (매듭) | 0.8 ~ 48.6 |
속도 (KPH) | 1.4 ~ 90 |
속도 (MPH) | 0.9 ~ 55.9 |
속도 (MPS) | 0.4 ~ 25 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 온도 정확성 | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 온도. 범위 | 타입 | 코드 길이 | 디스플레이 | 인터페이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL300 | +/- (0.4 % + 1.8F | 6 x AA | - | 32도 ~ 158도 F (공기) | 금속 베인 | 3.9ft. | 듀얼 LCD | SD 카드, RS232 / USB | ₩ 1,021,650 | ||
SDL300-NIST | +/- (0.4 % + 1.8F | 6 x AA | NIST 포함 | 32도 ~ 158도 F (공기) | 금속 베인 | 3.9ft. | 듀얼 LCD | SD 카드, RS232 / USB | ₩ 1,314,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.