그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풍력계 |
정확성 | + /-2의 % |
공기 속도 정확도 | + /-2의 % |
자동 종료 | 예, 사용 안함 |
배터리 타입 | 6 x AA |
교정 인증서 | NIST 포함 |
코드 길이 | 3.9ft. |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
인터페이스 | SD 카드, RS232 / USB |
전원 | (6) AA 배터리 |
프로브 크기 | 2.8 "지름 |
감지 방법 | 회전 날개 및 서미스터 |
스토리지 용량 | 28,500G SD 카드를 사용한 2개의 레코드(1G에서 16G SD 카드 수용) |
온도 정확성 | +/- (0.4 % + 1.8F |
온도. 범위 | 32도 ~ 158도 F (공기) |
타입 | 금속 베인 |
베인 재질 | 금속 |
속도 (FPM) | 100 ~ 6890 |
속도 (매듭) | 1.0 ~ 68 |
속도 (KPH) | 1.8 ~ 126 |
속도 (MPH) | 1.1 ~ 78.3 |
속도 (MPS) | 0.3 ~ 35 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.