BALDWIN FILTERS 수명이 긴 에어필터 요소
필터
에어필터 설계 : 요소 만
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LL2575 | 5 27 / 32 " | 5 27 / 32 " | 8.375 " | 8.38 " | ₩ 169,043 | |
B | LL1608 | 9" | 9" | 6.625 " | 6.625 " | ₩ 87,570 | |
C | LL1621-2 | 9" | 9" | 10-7 / 32 " | 10 7 / 32 " | ₩ 84,472 | |
D | LL2557 | 9.5 " | 9.5 " | 10.375 " | 10.375 " | ₩ 144,683 | |
E | LL1690-FN | 10 11 / 32 " | 10 11 / 32 " | 4-3 / 32 " | 4 3 / 32 " | ₩ 52,027 | |
F | LL1626-2 | 10 " | 10 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 252,254 | |
G | LL2642 | 10.5 " | 10.5 " | 13.875 " | 13.875 " | ₩ 392,432 | |
H | LL1646-FN | 10.5 " | 10.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ₩ 117,320 | |
I | LL1636-FN | 10.25 " | 10.25 " | 7-15 / 16 " | 7 15 / 16 " | ₩ 105,875 | |
J | LL1614 | 11 " | 11 " | 8.25 " | 8.25 " | ₩ 107,397 | |
K | LL1667-FN | 11.5 " | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ₩ 64,155 | |
L | LL1637-FN | 12.5 " | 12.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 132,895 | |
M | LL1615 | 12.5 " | 12.5 " | 9.25 " | 9.25 " | ₩ 159,167 | |
N | LL1681-FN | 12.38 " | 12.375 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 63,437 | |
O | LL1642-2 | 13 " | 13 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 155,522 | |
P | LL2779 | 13.5 " | 13.5 " | 9.125 " | 9.125 " | ₩ 330,629 | |
Q | LL1884 | 13.5 " | 13.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ₩ 216,261 | |
R | LL2358 | 13.5 " | 13.5 " | 11.5 " | 11.5 " | ₩ 205,087 | |
S | LL1634 | 13.5 " | 13.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 194,803 | |
T | LL2344-FN | 14 5 / 16 " | 14 5 / 16 " | 4-3 / 32 " | 4 3 / 32 " | ₩ 79,572 | |
U | LL1630-2 | 14 " | 14 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 174,352 | |
V | LL1676-FN | 14.5 " | 14.5 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 155,487 | |
W | LL1895 | 14.5 " | 14.5 " | 10-7 / 32 " | 10 7 / 32 " | ₩ 217,262 | |
X | LL2447-FN | 14.375 " | 14.375 " | 13.875 " | 13.875 " | ₩ 435,552 | |
Y | LL2418FN | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 107,852 | |
Z | LL2330 | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 157,867 | |
R | LL2439 | 15 " | 15 " | 12.75 " | 12.75 " | ₩ 140,560 | |
R | LL2384 | 15.5 " | 15.5 " | 12.5 " | 12.5 " | ₩ 153,212 | |
A1 | LL2318 | 15.5 " | 15.5 " | 8-15/32", Boot 9-7/16" | 8 15 / 32 " | ₩ 271,014 | |
R | LL2667 | 15.5 " | 15.5 " | 9.625 " | 9.62 " | ₩ 289,545 | |
B1 | LL2360FN | 15.375 " | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ₩ 142,240 | |
C1 | LL1902-FN | 16 5 / 16 " | 16 5 / 16 " | 7-15 / 16 " | 7 15 / 16 " | ₩ 113,575 | |
D1 | LL2945 | 16 11 / 16 " | 16 11 / 16 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 386,705 | |
P | LL2661 | 16 " | 16 " | 12-1 / 16 " | 12 1 / 16 " | ₩ 188,282 | |
E1 | LL2685 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 198,625 | |
F1 | LL1649 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 350,152 | |
G1 | LL2425 | 16 " | 16 " | 10.375 " | 10.375 " | ₩ 346,410 | |
H1 | LL1669 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 198,596 | |
R | LL1886 | 16.5 " | 16.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 310,112 | |
I1 | LL1885 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 129,797 | |
J1 | LL1992 | 16.375 " | 16.38 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 378,789 | |
K1 | LL2426-FN | 16.375 " | 16.38 " | 6.875 " | 6.875 " | ₩ 115,045 | |
L1 | LL2521 | 16.437 " | 16.437 " | 10.375 " | 10.375 " | ₩ 145,215 | |
M1 | LL2326 | 17.5 " | 17.5 " | 12-3 / 4 ", 부트 개스킷 13-3 / 8" | 12.75 " | ₩ 517,440 | |
N1 | LL2333 | 18 9 / 16 " | 18 9 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 216,510 | |
O1 | LL2618 | 18.5 " | 18.5 " | 13.875 " | 13.875 " | ₩ 612,869 | |
P1 | LL2525 | 18.5 " | 18.5 " | 12-1/32" and 12-3/32" | 12-1/32" and 12-3/32" | ₩ 353,741 | |
Q1 | LL1894 | 18.5 " | 18.5 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 186,095 | |
R1 | LL1846 | 18.5 " | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 150,150 | |
S1 | LL2688 | 18.5 " | 18.5 " | 9.125 " | 9.125 " | ₩ 335,872 | |
T1 | LL2507 | 19 17 / 32 " | 19 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ₩ 938,305 | |
U1 | LL2609 | 19 " | 19 " | 12.5 " | 12.5 " | ₩ 279,949 | |
V1 | LL2393 | 19.5 " | 19.5 " | 12.75 " | 12.75 " | ₩ 521,563 | |
L1 | LL2676 | 19.5 " | 19.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 319,836 | |
W1 | LL2582 | 20.5 " | 20.5 " | 10-27 / 32 " | 10 27 / 32 " | ₩ 406,814 | |
X1 | LL2518 | 20.375 " | 20.375 " | 12-1/8", Boot 12-13/16" | 12.12 " | ₩ 262,675 | |
Y1 | LL2312 | 22 13 / 16 " | 22 13 / 16 " | 10.375 " | 10.375 " | ₩ 169,872 | |
Z1 | LL2363 | 23 17 / 32 " | 23 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ₩ 371,770 | |
A2 | LL2453 | 23 17 / 32 " | 23 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ₩ 397,582 | |
B2 | LL2317 | 23 " | 23 " | 12.75 " | 12.75 " | ₩ 345,392 | |
C2 | LL2482 | 23 " | 23 " | 8-27 / 32 " | 8 27 / 32 " | ₩ 271,396 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자기 리프트
- 산업용 유리 온도계
- 벽 소화전
- 준설
- 링 게이지
- HVAC 모터
- 나사
- 타이머
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 관축 팬 및 액세서리
- CADDY INDUSTRIAL SALES 스프링이없는 채널 너트
- WESTWARD 스트레이트 파이프 렌치
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS MS16142 포트 도구
- INSIZE 조정 가능한 스냅 게이지
- EDWARDS SIGNALING 스택 라이트 커버
- CH HANSON 절연 확장 바
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-24 Unef
- KERN AND SOHN 963 시리즈 테스트 분동
- WORLDWIDE ELECTRIC WSIQ 시리즈 섀시 소프트 스타터
- WHITE-RODGERS 전동 존 밸브