그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 필터 엘리먼트 |
높이 | 15.375 " |
길이 | 15.375 " |
외부 Dia. | 5.25 " |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL1667-FN | 11.5 " | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ₩ 72,520 | ||
LL1846 | 18.5 " | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 174,282 | ||
LL1884 | 13.5 " | 13.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ₩ 216,261 | ||
LL1885 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 150,675 | ||
LL2418FN | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 120,977 | ||
LL2685 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 223,370 | ||
LL2363 | 23 17 / 32 " | 23 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ₩ 407,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.