EnduraPanel 공기 요소
볼드윈 엔듀라패널(Baldwin EnduraPanel) 공기 필터 요소는 공기 중 오염 물질이 연소실로 유입되는 것을 방지합니다. 엔듀라패널 공기 필터는 성형 프레임, 확장된 금속 지지대, 그리고 특수 설계된 그립으로 강화된 디자인을 갖추고 있어 구조적 파손을 방지하는 동시에 뛰어난 강도를 제공합니다....
Baldwin의 제품 카탈로그는 광범위한 ISO/SAE 인증 공기, 캐빈 공기, 연료, 유압, 윤활유, CCV(크랭크 케이스 환기) 및 변속기 필터, 교체 부품 및 필터 요소로 구성됩니다. 볼드윈 공기 필터 먼지, 파편 및 내부에서 생성된 습기와 같은 유해한 오염 물질이 유압 또는 기계 시스템으로 유입되는 것을 방지하여 조기 마모를 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 외부 직경이 2.5인치에서 19-9/32인치 사이인 요소 전용, 캔 유형, 인라인 및 DAHL 설계로 제공됩니다. 브랜드의 유압 스핀 온 필터 산업 기계 및 유압 장비를 외부 오염 물질 및 오일 불순물로 인한 손상으로부터 보호합니다. 일부 모델에는 누출 없는 작동 및 사용자 안전을 위한 유연한 내부 개스킷과 간편한 설치 및 유지보수를 위한 스핀온 설계가 있습니다.
상세 보기에어 필터 및 요소(2911 제품)
오일 필터 / 윤활유 필터(690 제품)
연료 필터(946 제품)
유압 필터(943 제품)
냉각수 필터 및 카트리지(38 제품)
전송 필터(84 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(324 제품)
너트와 와셔(1개 상품)
실란트(7 제품)
그로멧(2 제품)
게이지 및 전자(2 제품)
용접기 생성기 액세서리(10 제품)
필터(4 제품)
에어 브레이크 액세서리(5 제품)
화학 테스트 스트립(2 제품)
자동차 테스트 기기(2 제품)
공기 청정기 필터(41 제품)
여과 액세서리(1개 상품)
Baldwin Filters 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Air Handler, Honeywell & Parker MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 필터 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Baldwin Filters 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Baldwin의 제품 카탈로그는 광범위한 ISO/SAE 인증 공기, 캐빈 공기, 연료, 유압, 윤활유, CCV(크랭크 케이스 환기) 및 변속기 필터, 교체 부품 및 필터 요소로 구성됩니다. 볼드윈 공기 필터 먼지, 파편 및 내부에서 생성된 습기와 같은 유해한 오염 물질이 유압 또는 기계 시스템으로 유입되는 것을 방지하여 조기 마모를 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 외부 직경이 2.5인치에서 19-9/32인치 사이인 요소 전용, 캔 유형, 인라인 및 DAHL 설계로 제공됩니다. 브랜드의 유압 스핀 온 필터 산업 기계 및 유압 장비를 외부 오염 물질 및 오일 불순물로 인한 손상으로부터 보호합니다. 일부 모델에는 누출 없는 작동 및 사용자 안전을 위한 유연한 내부 개스킷과 간편한 설치 및 유지보수를 위한 스핀온 설계가 있습니다.
볼드윈 엔듀라패널(Baldwin EnduraPanel) 공기 필터 요소는 공기 중 오염 물질이 연소실로 유입되는 것을 방지합니다. 엔듀라패널 공기 필터는 성형 프레임, 확장된 금속 지지대, 그리고 특수 설계된 그립으로 강화된 디자인을 갖추고 있어 구조적 파손을 방지하는 동시에 뛰어난 강도를 제공합니다....
자동차의 냉각 시스템이 고갈되면 냉각수 필터 대신 액체 냉각수 첨가제를 보충하는 경우가 있습니다. 사용자는 이러한 냉각수 혼합물을 정기적으로 테스트하여 화학 물질 농도가 적절하게 유지되는지 확인해야 합니다. 이 키트에는 샘플 바이알, 추출 피펫, 그리고 설명서가 포함되어 있습니다....

HELM 기술은 연료(연료 분사 시스템을 통해 유입되는)를 깨끗하고 오염 물질 없이 유지하기 위해 Baldwin 연료 필터에 주로 사용됩니다. 이 기술은 연료 시스템을 고효율로 작동하여 인젝터의 조기 마모 및 후속 가동 중지 시간을 방지합니다.
볼드윈 필터는 주로 미국에서 제조됩니다. 이 브랜드는 또한 호주, 벨기에, 중국, 멕시코, 모로코, 남아프리카 및 영국에 생산 및 유통 센터를 두고 있습니다.
Baldwin Channel Flow 공기 필터는 주변 먼지 및 기타 오염 물질로부터 대형 장비의 연소실을 보호하는 데 사용됩니다. 고효율 매체는 작은 크기에도 불구하고 최적의 공기 흐름을 위한 직선형 공기 경로를 가지고 있습니다.