BALDWIN 필터 공기 패널 필터 요소
필터
스타일 | 모델 | 에어 필터 설계 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA1911 | - | 13 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 " | 4-19/32", Flange 5-3/4" | 4.593 | ₩ 65,362 | |
B | PA2730 | - | 5 13 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 5 13 / 32 " | 3-15/16", Flange 6-11/16" | 3 15 / 16 " | ₩ 163,367 | |
C | PA2518 | - | 20.375 " | 에어 필터 엘리먼트 | 20.375 " | 12-1/8", Boot 12-13/16" | 12.12 " | ₩ 270,270 | |
D | PA5319 | - | 3 / 4 " | 에어 필터 엘리먼트 | 10.593 | - | 10.593 | ₩ 132,389 | |
E | PA4740 | - | 9.031 " | 에어 필터 엘리먼트 | 9.031 " | 2-13/32", Flange 2-3/4" | 2 13 / 32 " | ₩ 101,920 | |
F | PA2650 | - | 25.88 " | 에어 필터 엘리먼트 | 25.875 " | 11.031 " | 11.031 " | ₩ 254,152 | |
G | PA2788 | - | 15.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.5 " | 7.375 " | 7.38 " | ₩ 351,756 | |
H | PA2562 | - | 24.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 24.5 " | 14-11 / 16 " | 14 11 / 16 " | ₩ 328,177 | |
I | PA2547 | - | 14.593 | 에어 필터 엘리먼트 | 14.593 | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ₩ 61,897 | |
J | PA1615 | - | 12.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 12.5 " | 9.25 " | 9.25 " | ₩ 108,430 | |
K | PA2359 | - | 13.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13.5 " | 7-5/8", Flange 10-1/4" | 7.625 " | ₩ 192,894 | |
L | PA1847FN | - | 18 9 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 18 9 / 16 " | 12 " | 12 " | ₩ 352,800 | |
M | PA2583 | - | 19.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 19.5 " | 6.375 " | 6.38 " | ₩ 233,265 | |
N | PA3669FN | - | 15.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.5 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 126,997 | |
O | PA2848 | - | 10 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 10 5 / 16 " | 12-25/32", Flange 15-5/8" | 12 25 / 32 " | ₩ 478,520 | |
P | PA2570 | - | 11 3 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11 3 / 32 " | 3-3/8", Flange 4-5/32" | 3.38 " | ₩ 54,512 | |
Q | PA2826 | - | 7 13 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 7 13 / 16 " | 8-9 / 16 " | 8 9 / 16 " | ₩ 90,982 | |
R | PA2385 | - | 15.25 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.25 " | 8-5/8", Flange 11-3/8" | 8.625 " | ₩ 278,803 | |
S | PA1894 | - | 18.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 18.5 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ₩ 183,610 | |
T | PA2487 | - | 14 3 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 14 3 / 32 " | 2-31/32", Flange 3-5/8" | 2 31 / 32 " | ₩ 55,369 | |
U | PA2360-FN | - | 15.375 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ₩ 67,550 | |
V | PA2418-FN | - | 15 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 111,860 | |
W | PA1667-FN | - | 11.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ₩ 58,205 | |
X | PA4489 | - | 31 / 32 " | 공기 정화기 | 14 9 / 16 " | - | 6.437 " | ₩ 83,007 | |
Y | PA5785 | - | 13.875 " | 공기 정화기 | 13.875 " | 6.625 " | - | ₩ 112,612 | |
Z | PA5515 | - | 2 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 2 5 / 16 " | 7.5 " | - | ₩ 114,852 | |
A1 | PA5282 | - | 1.437 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 11 / 32 " | - | 4 29 / 32 " | ₩ 89,574 | |
B1 | PA5781 | - | 1 21 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 25 31 / 32 " | - | 5 15 / 16 " | ₩ 326,200 | |
C1 | PA4481 | - | 1 15 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11 27 / 32 " | - | 9" | ₩ 37,418 | |
D1 | PA5763 | - | 15 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 " | 6.5 " | - | ₩ 355,625 | |
E1 | PA2784 | - | 17 29 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 17 29 / 32 " | 8-11 / 16 " | 8 11 / 16 " | ₩ 127,714 | |
F1 | PA2364 | - | 22.187 " | 에어 필터 엘리먼트 | 22.187 " | 10-29 / 32 " | 10 29 / 32 " | ₩ 184,397 | |
G1 | PA4478 | - | 1 15 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 7 / 64 " | - | 8.5 " | ₩ 95,810 | |
H1 | PA1902-FN | - | 16 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16 5 / 16 " | 7-15 / 16 " | 7 15 / 16 " | ₩ 116,025 | |
I1 | PA2625 | - | 14.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 14.5 " | 8.625 " | 8.625 " | ₩ 208,778 | |
J1 | PA1669 | - | 16.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 196,712 | |
K1 | PA2724 | - | 25.88 " | 에어 필터 엘리먼트 | 25.875 " | 13-17 / 32 " | 13 17 / 32 " | ₩ 342,475 | |
L1 | PA1846 | - | 18.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 157,657 | |
F1 | PA2358 | - | 13.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13.5 " | 11.5 " | 11.5 " | ₩ 132,720 | |
M1 | PA3690 | - | 15.44 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.437 " | 6-11 / 16 " | 6 11 / 16 " | ₩ 249,174 | |
N1 | PA2363 | - | 23 17 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 23 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ₩ 379,645 | |
O1 | PA2861 | - | 9.125 " | 에어 필터 엘리먼트 | 9.125 " | 2.437 " | 2.437 " | ₩ 44,887 | |
P1 | PA3822 | - | 1 29 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11 9 / 32 " | - | 8 15 / 16 " | ₩ 38,167 | |
Q1 | PA1884 | - | 13.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ₩ 95,357 | |
R1 | PA1634 | - | 13.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 114,135 | |
S1 | PA2676 | - | 19.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 19.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ₩ 162,540 | |
F1 | PA2475 | - | 19 9 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 19 9 / 16 " | 9-17 / 32 " | 9 17 / 32 " | ₩ 189,227 | |
T1 | PA3791FN | - | 11.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11.5 " | 5.25 " | 5.25 " | ₩ 107,189 | |
U1 | PA1822FN | - | 15 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 87,535 | |
N | PA2977FN | - | 15.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.5 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 239,349 | |
V1 | PA1704 | - | 1.375 " | 에어 필터 엘리먼트 | 1.375 " | 3" | 3" | ₩ 12,845 | |
W1 | PA2578 | - | 14.375 " | 에어 필터 엘리먼트 | 14.375 " | 6.375 " | 6.38 " | ₩ 83,142 | |
X1 | PA2420 | - | 15 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ₩ 133,941 | |
Y1 | PA1979FN | - | 16.375 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16.38 " | 11.125 " | 11.125 " | ₩ 255,232 | |
Z1 | PA1893 | - | 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16 " | 6-13/32", Flange 7-1/2" | 6 13 / 32 " | ₩ 88,042 | |
A2 | PA2577 | - | 15.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15.5 " | 10-27 / 32 " | 10 27 / 32 " | ₩ 130,795 | |
S1 | PA2521 | - | 16.437 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16.437 " | 10.375 " | 10.375 " | ₩ 136,797 | |
B2 | PA2421 | - | 12.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 12.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ₩ 104,964 | |
C2 | PA2431 | - | 15 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 5 / 16 " | 6-11/16", Boot 7-1/2" | 6 11 / 16 " | ₩ 111,982 | |
D2 | PA2474 | - | 15 " | 에어 필터 엘리먼트 | 15 " | 8-15 / 16 " | 8 15 / 16 " | ₩ 141,837 | |
E2 | PA2563 | - | 22.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 22.5 " | 10.25 " | 10.25 " | ₩ 161,315 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터
- 팔레트 잭
- 욕실 팬
- 광전 센서 액세서리
- 에어 라인 잠금 밸브
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 타이어와 휠
- 스프링
- 체인 및 공구
- JAMCO 재고 있음 카트
- FACOM 절연 박스 엔드 렌치
- MASTER APPLIANCE 납땜 인두 및 열 도구
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스프링 플런저
- VULCAN HART 매니 폴드, 버너
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치
- EATON 산업용 솔레노이드
- KERN AND SOHN OBS-1 시리즈 투과광 현미경
- APPROVED VENDOR 와이어 천 구색
- RIDGID 척 조