에어 라인 잠금 밸브
공압식 잠금 밸브
잠금 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | + 7885 62 22 | ₩375,777 | RFQ | ||||
A | + 7880 10 17 | ₩813,644 | RFQ | ||||
A | + 7880 08 13 | ₩519,295 | RFQ | ||||
A | + 7885 56 11 | ₩226,957 | RFQ | ||||
B | + 7886 14 14 | ₩245,157 | RFQ | ||||
B | + 7886 11 11 | ₩223,807 | RFQ | ||||
C | + 7885 56 14 | ₩265,317 | |||||
C | + 7885 60 18 | ₩292,652 | |||||
D | + 7886 22 22 | ₩326,620 |
밸브 잠금 1/4 인치
헤비 듀티 잠금 밸브
Speedaire 공압 잠금 밸브는 서비스 및 유지 관리 절차 전반에 걸쳐 공기 작동식 장치의 예기치 않은 기계 시동을 방지하도록 설계되었습니다. 이 잠금 밸브는 닫힌 위치에서만 잠글 수 있습니다. 3/4, 3/8 및 1/2인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 잠금 밸브 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압 잠금 밸브는 서비스 및 유지 관리 절차 전반에 걸쳐 공기 작동식 장치의 예기치 않은 기계 시동을 방지하도록 설계되었습니다. 이 잠금 밸브는 닫힌 위치에서만 잠글 수 있습니다. 3/4, 3/8 및 1/2인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 잠금 밸브 중에서 선택하십시오.
밸브 잠금 3/8 인치
압축 공기 라인 잠금 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | V60-04-B000B-17 | ₩123,655 | |
B | V73-06-B000B | ₩165,847 | |
C | V73-04-B000B | ₩165,847 | |
D | V40-02-B000B | ₩107,800 | |
E | V60-03-B000B | ₩123,655 |
밸브 잠금 1 인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4ZL06 | AE2UMZ | ₩ 550,077 |
Osha 잠금 밸브, 3방향, FRL 모듈식, 3/8인치 NPT, 5개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-1163-5 | CD8TDZ | ₩ 129,869 | 자세히 |
Osha 잠금 밸브, 3방향, FRL 모듈식, 1/2인치 NPT, 5개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-1163-6 | CD8티 | ₩ 130,072 | 자세히 |
Osha 잠금 밸브, 3방향, FRL 모듈식, 1/4인치 NPT, 5개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-1163-4 | CD8TDY | ₩ 132,923 | 자세히 |
에어 라인 잠금 밸브
Aro의 다양한 에어라인 잠금 및 공압식 잠금 밸브 중에서 선택하십시오. 밀턴 산업 그리고 스피데어. 서비스 또는 유지 보수 중에 공기 흐름을 차단하여 공기 시스템의 무단 가압을 방지하도록 설계되었습니다. 아로 OSHA 준수 공압 에어라인 잠금 밸브는 우발적인 압축 공기 공급으로 인해 공압 도구가 우발적으로 시작되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 잠글 수 있는 탭 슬라이더가 있어 흡입구를 막고 하류 공기를 대기로 배출합니다. 슬라이더에는 의도하지 않은 이동을 방지하는 구멍이 있습니다. 이 모듈식 밸브는 최대 471 CFM의 공기 흐름을 지원합니다. Speedaire 밸브 잠금 장치는 최대 300 PSI의 공기 압력을 처리하도록 설계된 수동으로 작동되는 에어라인 잠금 장치입니다. 이 Speedaire 잠금 밸브는 내구성을 위해 아연으로 제작되었으며 단단한 차단을 위해 엘라스토머 씰이 특징입니다. 3/8, 1/2 및 3/4인치 NPT 포트 크기로 제공됩니다.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 워터 히터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 전선 및 케이블
- 충격 보호 담요
- 유해 폐기물 봉투
- 아연 도금 파이프
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트
- DAYTON 송풍기 12 1/4 인치, 스틸
- AMS 토양 복구 프로브
- VULCAN HART 압축 피팅
- FOL-DA-TANK 쓰레기 봉투
- COOPER B-LINE 서스펜션 크로스오버 프레이밍 클립 키트
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- REGAL 볼 엔드밀, 싱글 엔드, 2날, HSS, CC, TiALN
- DREMEL 회전 공구용 연마점
- CLEVELAND 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- LINEAR 헤비 듀티 선형 캠 롤러 베어링