팔레트 잭
팔레트 트럭
Vestil PMC-PM5 시리즈 팔레트 트럭은 좁은 공간에서 쉽게 이동할 수 있는 컴팩트한 디자인과 부드러운 롤링을 위한 폴리우레탄 롤러가 특징입니다. 자체 윤활 볼 베어링이 있는 가벼운 프레임과 사용자 편의를 위해 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있습니다. 나일론 및 폴리우레탄 스티어링 휠 옵션으로 제공되는 광범위한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil PMC-PM5 시리즈 팔레트 트럭은 좁은 공간에서 쉽게 이동할 수 있는 컴팩트한 디자인과 부드러운 롤링을 위한 폴리우레탄 롤러가 특징입니다. 자체 윤활 볼 베어링이 있는 가벼운 프레임과 사용자 편의를 위해 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있습니다. 나일론 및 폴리우레탄 스티어링 휠 옵션으로 제공되는 광범위한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 포크 너비 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM10-2245 | ₩4,148,225 | |||||||||
B | PM5-CFR-2748 | - | RFQ | ||||||||
C | PMC-PM5-2748-SCL | ₩5,373,989 | RFQ | ||||||||
D | PM1-1532-미니 | ₩935,250 | RFQ | ||||||||
E | PMC-PPM-2045-G | ₩2,130,443 |
E-TUG 시리즈 전동 터거
ULM-PM 시리즈 스테인리스 스틸 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 안장 폭 | 포크 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ULM-PM-2745-30 | ₩10,814,923 | RFQ | |||
B | ULM-PM-2745-40 | ₩12,317,200 | RFQ |
로우 프로파일 수동 팔레트 잭
팔레트 잭
Dayton 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 산업 작업 현장에서 재고 있음 또는 자재로 가득 찬 무거운 팔레트를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 헤비 듀티 팔레트 잭은 작업 현장 내구성 및 부피가 큰 하중 처리를 위한 강화된 포크 브레이싱, 추가 조정을 피하기 위한 고정 푸시 로드, 부드러운 롤링 작동을 위한 이중 캐스터 및 밀봉된 볼 베어링이 있는 3개의 고정 휠을 특징으로 합니다. 또한 수동식 4400위치 레버 및 하강을 정밀하게 제어할 수 있는 흐름 밸브와 핸들러의 편안함을 위해 쿠션 그립으로 감싼 핸들이 장착되어 있습니다. 광범위한 Dayton 팔레트 잭은 8000~XNUMXlb 범위의 하중 용량과 나일론 및 폴리우레탄 휠 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Dayton 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 산업 작업 현장에서 재고 있음 또는 자재로 가득 찬 무거운 팔레트를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 헤비 듀티 팔레트 잭은 작업 현장 내구성 및 부피가 큰 하중 처리를 위한 강화된 포크 브레이싱, 추가 조정을 피하기 위한 고정 푸시 로드, 부드러운 롤링 작동을 위한 이중 캐스터 및 밀봉된 볼 베어링이 있는 3개의 고정 휠을 특징으로 합니다. 또한 수동식 4400위치 레버 및 하강을 정밀하게 제어할 수 있는 흐름 밸브와 핸들러의 편안함을 위해 쿠션 그립으로 감싼 핸들이 장착되어 있습니다. 광범위한 Dayton 팔레트 잭은 8000~XNUMXlb 범위의 하중 용량과 나일론 및 폴리우레탄 휠 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 베어링스 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 478N30 | ₩12,478,200 | RFQ | ||||||||
B | 478N31 | ₩9,713,865 | RFQ | ||||||||
C | 55PD65 | ₩5,278,630 | RFQ | ||||||||
D | 493X17 | ₩1,158,255 | RFQ | ||||||||
E | 493X19 | ₩1,143,380 | RFQ | ||||||||
F | 30LU69 | ₩1,312,535 | |||||||||
G | 493X18 | ₩1,048,740 | RFQ | ||||||||
G | 490Z07 | ₩774,392 | RFQ | ||||||||
H | DGB33-27 | ₩5,025,440 | RFQ | ||||||||
I | 54 년 | ₩3,342,429 | RFQ | ||||||||
H | DGB33-21 | ₩5,107,147 | RFQ | ||||||||
J | 490Z06 | ₩1,037,644 | |||||||||
K | 55PD64 | ₩5,452,615 | RFQ | ||||||||
L | 2TUR8 | ₩1,002,522 | |||||||||
M | 12U123 | ₩1,012,147 | |||||||||
N | 2TUR4 | ₩1,059,415 | |||||||||
L | 2TUR7 | ₩997,325 | |||||||||
N | 2TUR3 | ₩1,202,810 | |||||||||
O | 2ZE58 | ₩847,927 | |||||||||
L | 2TUR6 | ₩793,100 | |||||||||
L | 2TUR5 | ₩989,782 | |||||||||
P | 30LU68 | ₩1,219,697 | RFQ | ||||||||
Q | 2ZE62 | ₩3,704,715 |
팔레트 잭
PM2 시리즈 초저 프로파일 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 깊이 | 포크 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PM2-2044-SLP | ₩2,178,170 | ||||
B | PM2-2744-SLP | ₩2,254,356 | ||||
C | PM2-3344-SLP | ₩2,363,378 |
PM4 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
PM5 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 스티어링 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2738-WN | ₩1,149,018 | |||||||||
B | PM5-2748-N | ₩1,126,134 | |||||||||
C | PM5-2748-핑크 | ₩1,378,312 | |||||||||
D | PM5-2748-S | ₩1,166,352 | |||||||||
E | PM5-2736 | ₩1,196,847 | |||||||||
F | PM5-2036 | ₩1,145,429 | |||||||||
G | PM5-2748 | ₩1,069,014 | |||||||||
H | PM5-2748-6패키지 | ₩6,298,014 | |||||||||
I | PM5-2748-Y | ₩1,030,680 | |||||||||
J | PM5-2748-Y-6PKG | ₩5,954,352 | |||||||||
K | PM5-2748-FP | ₩1,271,225 | |||||||||
L | PM5-2048 | ₩1,049,923 | |||||||||
M | PM5-2048-6패키지 | ₩6,194,923 |
PM5-QL 시리즈 퀵 리프트 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2048-QL | ₩1,137,538 | |||||||||
B | PM5-2748-QL | ₩1,085,992 |
PM5 시리즈 인체공학적 파워 어시스트 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 너비 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2748-PA-Y | ₩5,578,287 | |||||
B | PM5-2748-ER-Y | ₩1,870,756 |
ALL-T-GPT 시리즈 구동 전지형 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 포크 두께 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALL-T-1-GPT-ST-L | ₩22,601,650 | RFQ | ||||||
B | ALL-T-2-GPT | ₩18,743,276 | |||||||
C | ALL-T-2-GPT-L | ₩20,228,701 | |||||||
D | ALL-T-4-GPT | ₩20,448,069 | RFQ | ||||||
E | ALL-T-4-GPT-L | ₩21,962,156 |
디지털 스케일을 갖춘 PM 시리즈 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 자재 | 배터리 타입 | 깊이 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 폭 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM-2146-TL-SCL-LP-PT | ₩6,320,821 | RFQ | ||||||||
B | PM-2746-TL-SCL-LP | ₩5,509,356 | RFQ | ||||||||
C | PM-2048-SCL-LP | ₩4,770,640 | |||||||||
D | PM-2748-SCL-LP-PT | ₩6,007,654 | |||||||||
E | PM-2048-SCL-LP-PT | ₩5,889,418 | |||||||||
F | PM-2748-SCL-LP | ₩5,068,534 | |||||||||
G | PM-2146-TL-SCL-LP | ₩5,444,625 | RFQ | ||||||||
H | PM-2746-TL-SCL-LP-PT | ₩6,458,276 | RFQ |
PMPS 시리즈 팔레트 마스터/서버
스타일 | 모델 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PMPS-50-DC | ₩11,834,225 | ||||
B | PMPS-50-AC | ₩11,834,225 | ||||
C | PMPS-50-AIR | ₩11,834,225 | RFQ | |||
D | PMPS-60-AC | ₩11,841,810 | ||||
E | PMPS-60-AIR | ₩11,841,810 | ||||
F | PMPS-60-DC | ₩11,841,810 |
PM4 시리즈 로우 프로파일 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 깊이 | 포크 너비 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM4-2048-LP-6PKG | ₩7,632,520 | RFQ | |||||
B | PM4-2048-LP | ₩1,336,261 | ||||||
C | PM4-3348-LP-6PKG | ₩9,022,261 | RFQ | |||||
D | PM4-3348-LP | ₩1,616,898 | ||||||
E | PM4-2748-LP | ₩1,462,287 | ||||||
F | PM4-2748-LP-6PKG | ₩8,523,938 | RFQ |
PM5 시리즈 전문 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 캐스터 재질 | 색상 | 자재 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2048-SG | ₩1,746,792 | |||||||||
B | PM5-2048-SS | ₩7,695,443 | |||||||||
C | PM5-2748-SFF | ₩4,039,458 | |||||||||
D | PM5-2748-SG | ₩1,740,912 | |||||||||
E | PM5-2748-SS | ₩7,254,392 | |||||||||
F | PM5-2748-SZ | ₩1,612,901 | |||||||||
G | PM5-2748-SG-6PKG | ₩10,161,912 | RFQ |
PM6 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PM6-2748 | ₩1,284,690 | ||
B | PM6-2748-6패키지 | ₩7,452,963 | RFQ |
LL-PMPS 시리즈 팔레트 마스터/서버
스타일 | 모델 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 전체 올려진 높이 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LL-PMPS-50-AC | ₩6,040,312 | ||||||
B | LL-PMPS-50-DC | ₩6,040,312 | ||||||
C | LL-PMPS-50- 에어 | ₩6,040,312 | ||||||
D | LL-PMPS-60-AC | ₩6,779,105 | ||||||
E | LL-PMPS-60- 에어 | ₩6,779,105 | ||||||
F | LL-PMPS-60-DC | ₩6,779,105 | ||||||
G | LL-PMPS-72-AC | ₩7,924,432 | ||||||
H | LL-PMPS-72- 에어 | ₩7,924,432 | ||||||
I | LL-PMPS-72-DC | ₩7,924,432 |
핸드 브레이크가 장착된 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2748-HB | ₩1,298,105 | ||||
B | PM5-2748-DMHB | ₩1,379,992 |
팔레트 트럭
팔레트 잭
팔레트 잭은 지게차의 가장 기본적인 형태이며 창고, 창고 또는 처리 시설 내에서 팔레트를 이동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), Valley Craft, Vestil, Wesco 및 옐로우 잭잇 팔레트 잭. 웨스코 팔레트 잭은 강철로 만들어져 마모에 강하고 최대 4000lb의 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 장치에는 포크를 들어올리고 팔레트 트럭을 조종하는 데 사용할 수 있는 루프 모양의 펌프 핸들이 있습니다. 펑크나 충격에 강한 폴리우레탄 스티어링 휠. Vestil 팔레트 잭은 인체 공학적 설계로 완전히 적재되었을 때 당기는 힘이 75 파운드에 불과합니다. 이 장치는 더 나은 기계적 효율성을 위해 크롬 도금 된 유압 펌프 피스톤과 사용하지 않을 때 자동으로 수직 위치로 돌아가는 스프링 장착 루프 핸들을 갖추고 있습니다. 또한 각 포크의 앞쪽 가장자리에 노즈 휠이 장착되어 깨끗한 팔레트 입구와 출구를 제공합니다.