회전 보관함 및 랙
회전식 보관함 및 랙은 작은 부품, 도구 및 기타 품목을 체계적으로 보관하는 데 이상적인 조직용 보관 시스템입니다. 그들은 일반적으로 다음을 포함합니다...자세히 보기
Rotabin 시리즈 회전식 보관함
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 마감재 | 높이 | 전체 폭 | 선반 유형 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1306-95 | ₩2,256,112 | |||||||||
B | 1536-95 | ₩6,314,025 | |||||||||
C | 1304-95 | ₩1,697,792 | |||||||||
A | 1207-95 | ₩2,239,287 | |||||||||
D | 1504-95 | ₩3,104,767 | |||||||||
A | 1208-95 | ₩2,476,574 | |||||||||
E | 1104-95 | ₩502,250 | |||||||||
F | 1106-95 | ₩630,962 | |||||||||
G | 1205-95 | ₩1,979,845 | |||||||||
H | 1206-95 | ₩2,249,852 | |||||||||
I | 1110-95 | ₩978,355 | |||||||||
J | 1305-95 | ₩2,321,847 | |||||||||
K | 1505-95 | ₩3,678,517 | |||||||||
K | 1535-95 | ₩4,885,720 | |||||||||
L | 1209-95 | ₩2,058,350 | |||||||||
M | 1308-95 | ₩3,047,870 | |||||||||
N | 1210-95 | ₩3,158,347 | |||||||||
O | 1307-95 | ₩2,121,332 | |||||||||
P | 1700-95 | ₩2,034,497 | |||||||||
Q | 1605-95 | ₩6,409,427 | |||||||||
R | 1506-95 | ₩3,755,220 |
회전 랙, 60인치 높이, 31인치 길이, 31인치 너비, 1000파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98325 | AE4JRE | ₩ 2,785,860 |
휴대용 부품 상자, 200파운드 용량, 19.5 x 19.5인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBIN-19 | AG8CZG | ₩ 362,498 |
회전 보관함 및 랙
회전 보관함 및 랙은 작은 부품을 정리, 표시 및 보관하고 접근성 및 가시성을 높이도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 회전 보관함 및 랙을 제공합니다. 아크로 밀스 (AKRO-MILS), Durham Manufacturing 및 Vestil. 회전 쓰레기통 더럼 매뉴팩처링 구조적 무결성을 높이기 위해 견고한 전체 강철 구조와 회색 분말 코팅 마감이 특징입니다. 디바이더를 사용하여 1 인치 센터로 더 나눌 수 있으며 선반은 견고한 볼 베어링에서 독립적으로 회전하여 부품에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 이 회전 선반은 최대 5000lb를 수용 할 수 있으며 모서리 및 통로 끝과 같은 사용 불가능한 공간에 적합합니다. Vestil 휴대용 회전 부품 상자는 부품 피킹 시간을 줄입니다. 이 OSHA 준수 부품 보관함은 휴대성을 높이기 위한 2개의 회전 바퀴와 8인치 간격으로 배치된 XNUMX인치 깊이의 선반이 있는 성형 플라스틱 구조를 특징으로 합니다.
자주하는 질문
이러한 회전 보관함 및 랙을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 부드러운 천이나 브러시를 사용하여 장치를 깨끗하고 먼지나 이물질이 없도록 유지하십시오.
- 손상 또는 마모를 확인하고 손상되거나 마모된 부품을 수리/교체하십시오.
- 원활한 작동을 위해 장치의 중앙 회전 구조 및 움직이는 부품 내부의 베어링에 윤활유를 바르십시오.
- 랙의 빈 또는 컴파트먼트에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.
이 회전식 보관함과 선반은 휴대가 가능한가요?
일부 유형의 회전식 보관함 및 랙은 한 위치에서 다른 위치로 이동하기 위해 바닥에 바퀴 또는 캐스터가 있으므로 휴대가 가능합니다. 다른 유형의 회전 보관함 및 랙은 특정 위치에 배치하기 위해 고정되어 있습니다.
이 회전식 보관함과 랙에 칸막이를 사용할 수 있습니까?
예, 사용자는 칸막이를 추가하거나 이 회전 보관함 및 랙에 사용 가능한 칸막이를 조정하여 칸막이를 만들고 더 작은 품목을 보관할 수 있습니다.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 유압시스템 구성품
- 공작용품
- 에어콤프레셔 액세서리
- 핸드 트럭
- 태양열 충전기
- 경고 채찍 액세서리
- 전기 압력 와셔
- 고저 검출기
- 구리 롤 주식
- BULLARD 호흡 관
- DAYCO 자동차 V- 벨트 산업
- ZURN Z5110 시리즈, 화장실
- INSTOCK 애국자 테이블
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 내후성 리셉터클
- GRUVLOK 아연 도금 홈이 있는 나사식 감속기
- EDWARDS MFG 헤비 듀티 측정 테이블 키트
- MEMPHIS GLOVE 강화된 이중 손바닥 역학 장갑
- COTTERMAN 5000 시리즈 재고 있음 및 주문 선별 사다리
- PETROCHEM 윤활유