REED INSTRUMENTS
2004년부터 REED Instruments는 고품질의 휴대용 정밀 테스트 및 측정 장비를 제공하고 있습니다. 미국 노스캐롤라이나 주 윌밍턴에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 제품은 안전한 작업 조건을 유지하기 위해 HVAC 장비, 조리 기구, 실험실 샘플 및 자동차의 음향 및 열 수준을 측정합니다. 상세 보기
필터
테스터/측정기
실험실 비품들
수작업공구
전기용품
HVAC 및 냉각기
안전
전동 공구
작업공구
배관
선박/차량정비용품
가구 접대 및 음식 서비스
테스터/측정기 필터
특성 테스터 (비전기적)전체보기
내시경 액세서리 다양한 볼 가이드, 카메라 케이블 확장, 카메라 헤드, 수신기, 9mm 확장 및 스키드가 있는 카메라 헤드; 도달하기 어려운 영역에서 더 나은 실행 가능성을 위해 보어스코프와 함께 사용하기에 이상적
코팅 두께 게이지 자성 및 비자 성 금속 기판의 코팅 두께를 측정하는 데 사용됩니다. 쉽게 읽을 수있는 대형 LCD 디스플레이, 빠른 조정을위한 제로 버튼, 자동 보정 및 배터리 부족 표시기로 구성
환경 측정기 풍속, 온도, 상대 습도 및 알파/베타/감마/엑스레이를 정확하게 측정하고 기록하는 데 사용되는 휴대 가능하고 쉽게 조정 가능한 환경 측정기
포스 게이지 액세서리 포스 게이지와 함께 사용하여 테스트중인 재료를 제자리에 고정하기위한 웨지 그립 포함
힘 게이지 라이트 미터 새로운 조명 시스템 설치를 모니터링하는 동안뿐만 아니라 영화 장면 및 사진 애플리케이션에서 분산 된 빛의 양을 측정합니다. 해상도를 최적화하는 자동 범위 조정 기능과 배터리 부족 표시기 / 자동 차단 메커니즘이 특징입니다. 20k, 50k, 100k Lux 판독 가능
자기장 측정 홀 효과 유형 센서가 있는 milliGauss 및 microTesla 장치에서 주변 전자기장(AC 및 DC 모두)을 측정하는 데 적합합니다. 최대/최소 및 데이터 홀드 기능, N/S 극 표시, 영점 조정 기능, 읽기 쉬운 LCD 화면 및 자동 종료 메커니즘
수분 측정기 액세서리 목재 수분 테스터는 다양한 목재 유형의 수분 함량을 측정합니다. 정확도 향상을위한 ATC (자동 온도 보상) 프로브, 2 점 교정 확인 기능 및 자동 차단 메커니즘이있는 배터리 부족 표시기가 특징입니다.
수분계 목재 및 기타 건축 자재의 수분 비율을 감지하도록 설계되었습니다. 사용자가 조정할 수있는 알람과 내장 된 자체 교정 기능이 특징입니다. 자동 차단 기능은 낮은 전력 소비와 긴 배터리 수명을 보장합니다.
방사선 검출기 방사능 누출, 오염이 발생하기 쉬운 영역,지면의 방사성 퇴적물, X- 선 산란 및 손실 된 물질을 감지하는 데 사용되는 휴대용 방사능 측정기입니다. 오디오 / 시각적 표시를위한 사용자 조정 가능한 알람 및 최대 4000 개의 데이터 그룹을 저장할 수있는 내부 메모리 기능
사운드 레벨 교정기 정확한 필드 보정(94dB 및 114dB)을 달성하기 위해 제어된 주파수 및 진폭에서 안정적인 음향 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 최대 +/- 60942dB의 정확도를 제공하는 IEC 2 클래스 0.5 표준을 충족합니다. 모든 1/2인치 직경 마이크와 호환 가능
소음계 액세서리 마이크와 함께 사용할 수있는 윈드 실드 볼은 공기 이동 및 바람 효과를 줄이고 마이크 캡슐을 먼지와 때로부터 깨끗하게 유지하는 데 도움이됩니다. REED Instruments SL-4022 사운드 레벨 미터와 페어링 가능
소음계 다양한 소스에서 생성되는 소음의 강도 또는 소음 수준을 측정하도록 설계되었습니다. 내장 된 다이어프램의 도움으로 기압 수준을 모니터링하는 마이크를 갖추고 있습니다. IEC 60942 클래스 2 표준을 충족하여 중요 애플리케이션에서 최대 +/- 1.4dB의 정확도 제공
스톱워치 프로그래밍 가능한 알람, 달력 모드 (일, 월, 날짜), 디지털 디스플레이, 48 인치 랜야드, CR2032 배터리 / 태양 전지판 (일부 모델) 전원 공급 장치와 통합되었습니다. +/- 700 초 / 일의 정확도로 습도, 온도, 열 지수 및 이슬점 측정에 이상적인 모델 SW3
스트로보스코프 및 타코미터 액세서리 기계 부품의 회전 속도, 주파수 및 진동을 측정하기 위한 콘, 접점, 깔때기 및 샤프트 확장, 휠 어댑터, 반사 테이프 및 교체용 전구를 포함합니다. 펌프, 압축기, 모터 및 컨베이어와 함께 사용하기에 이상적
스트로보 스코프 회전하는 물체의 움직임을 물리적 접촉 없이 높은 정확도로 고정하고 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 피스톨 그립 핸들과 4/5자리 백라이트 LCD 화면이 있어 어두운 곳에서도 결과를 표시합니다. 고정식 사용을 위한 삼각대 장착 시설 포함
타코미터 모터, 컨베이어 벨트 및 기타 이동 시스템의 회전 속도 또는 표면 속도를 측정합니다. 최대 +/-5%의 정확도로 측정값을 표시하는 LCD 화면이 장착된 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 접촉 및 비접촉 기능이 모두 통합된 모델도 사용 가능
초음파 누출 감지기 40kHz 신호를 생성하는 초음파 트랜스미터가 장착되어 압력, 진공, 물, 가스 또는 공기에 의해 생성 된 누출을 식별하고 정확히 찾아 낼 수 있습니다. 시끄러운 환경에서 사용할 수 있도록 이어폰 잭과 이어폰이 함께 제공됩니다.
초음파 두께 게이지 강철, 주철, 알루미늄, 적동, 황동, 아연, 석영 유리, 폴리에틸렌, PVC, 회주철 및 구상 주철 스톡의 두께를 측정합니다. 중단없는 작동을 보장하기 위해 배터리 부족 표시기가 특징입니다. NIST 인증서와 함께 사용 가능한 모델
초음파 두께 게이지 액세서리 수평 및 머리 위 표면에 고정하기 위해 초음파 두께 게이지와 함께 사용하기에 적합합니다. 철, 강철, 알루미늄 및 티타늄 공작물에 적합합니다. 화씨 -10 ~ 210 도의 작동 온도 범위에서 수용성 특성을 나타냅니다.
진동 측정기 액세서리 실시간으로 기록된 데이터를 모니터링하고 축적하여 화면에 표시하는 데이터 수집 소프트웨어로 구성됩니다. Microsoft Window 98, 7, Vista 및 XP와 호환됩니다. REED SD 시리즈 데이터로거와 함께 사용하기 위한 별도의 USB 케이블도 사용 가능
진동 측정기 자기 베이스가 있는 고유한 진동 센서와 통합되어 기계의 진동 수준을 결정하고 속도 및 가속도 변화를 추적합니다. 최대 +/-5%의 정확도로 결과를 표시하는 읽기 쉬운 백라이트 LCD 화면과 고정식 사용을 위한 삼각대 장착 기능이 있습니다.
전기관련 테스터전체보기
AC 전류 라인 스플리터 15 선 또는 2 선 전원 코드의 전류 흐름을 안전하게 측정하는 데 사용되는 3A AC 라인 스플리터. 죠 크기가 19mm 이상인 클램프와 함께 사용하기에 이상적입니다. 안전 등급 : Cat II 600V
회로 트레이서 회로 차단기 파인더, 회로 테스터 및 GFCI 콘센트 테스터 장치의 기능을 수행하도록 설계된 3-in-1 트레이서입니다. 회로 차단기와 9V 배터리를 신속하게 식별할 수 있는 송신기, 수신기 및 조정 가능한 감도 기능이 있습니다. 정격 전압: 90 - 120VAC
클램프 미터 고전류 및 전압을 쉽게 측정하기 위해 변류기와 함께 사용하도록 설계된 AC/DC 클램프 미터. 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 플라스틱 하우징에 장착하십시오.
연속성 테스터 긴 배선을 식별하기위한 배터리 전원 연속성 테스터. 홈 오디오 시스템 / HVAC 시스템 / 알람 설치 및 퓨즈, 스위치 및 릴레이의 연속성 테스트에 이상적입니다. 시각적 (LED) 및 청각 (신호음) 표시기 기능
전류 프로브 최대 200A의 전류를 측정하는 멀티미터와 함께 사용하기 위한 소형 AC 전류 어댑터입니다. 통합 바나나 플러그 및 3피트 케이블 기능
Digital Multimeters 전압, 전류, 저항, 커패시턴스, 주파수 및 온도를 측정하고 기록하는 데 사용하도록 설계된 포켓 크기의 디지털 멀티 미터
접지 저항 테스터 접지 저항 및 누설 전류를 측정하는 데 사용되며 최대 99 개의 판독 값을 저장할 수 있습니다. LCD 디스플레이, 배터리 부족 표시 및 자동 차단 기능
악기 조합 키트 절연 테스터 각각 250~5000V 및 2000Mega-Ohm~60Giga-Ohm 범위의 테스트 전압과 절연 저항을 측정합니다. 긴 배터리 수명을 위한 배터리 부족 표시기와 자동 차단 기능이 있습니다. 일부 모델에는 핸즈프리 작동을 위한 추가 잠금 기능 및 행잉 스트랩이 제공됩니다.
밀리 / 마이크로 옴 미터 멀티 미터 액세서리 REED R5600 절연 테스터와 함께 사용하기에 이상적인 악어 클립 세트 및 킥 스탠드, REED R5007 True RMS 멀티 미터 용 걸이 스트랩과 같은 다양한 설치 액세서리
위상 및 모터 회전 미터 파워 미터 및 분석기 리셉터클 및 GFCI 테스터 테스트 클립 및 프로브 테스트 기기 운반 케이스 테스트 리드 키트 전압 감지기
온도계/습도계전체보기
다이얼 온도계 섭씨 -40 ~ 230도 범위의 온도를 측정하는 데 사용되는 방수 및 쉽게 조정 가능한 디지털 온도계 포함
열 스트레스 모니터 적외선 온도계 교정기 적외선 온도계 공정 온도계 정신병자 온도 프로브 열 화상 카메라 열전대 온도계
데이터 기록계전체보기
전기적 특성 데이터 로거 전압 및 전류를 측정하고 저장하는 데 사용되는 배터리 구동식 이중 입력 데이터 로거입니다. AC 어댑터, 소프트웨어 CD 및 USB 케이블과 함께 제공
리드 악기 정보
REED Instruments의 광범위한 카탈로그에는 디지털 소음 측정기, 교정기, 수분 측정기, 방사선 감지기, 거리 측정기, 환경 측정기, 진동 측정기 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 디지털 사운드 레벨 미터 사운드 레벨을 측정하는 마이크가 있습니다. 그들은 쉬운 관찰을 위해 백라이트 LCD를 가지고 있습니다. 이 CE 인증 미터에는 배터리 부족 표시기와 5분 이상 유휴 상태로 두면 자동으로 꺼지는 자동 차단 기능이 있습니다. 리드 악기 적외선 온도계 극한 수치에 대해 사용자에게 경고하는 청각 및 시각 경보가 있습니다. 사용자는 온도 단위(섭씨/화씨)를 전환할 수 있으며 쉽고 지속적인 모니터링을 위한 트리거 잠금 기능이 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
REED Instruments 부품 번호는 종종 다양한 Extech, Fervi 및 일반 도구 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 REED Instruments의 사운드 또는 진동 미터를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
REED Instruments의 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
자주하는 질문
REED 사운드 레벨 미터를 작동하는 동안 최대 사운드 레벨만 보는 방법은 무엇입니까?
- 'MAX/HOLD' 버튼을 누르면 최대 기록값이 표시됩니다.
- 이 모드에서 미터는 현재 최대 판독값보다 높은 판독값을 발견한 경우에만 업데이트됩니다.
반짝이고 광택이 나는 금속 표면의 온도를 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 마스킹 테이프 또는 평평한 검정색 페인트로 금속 표면을 덮으십시오.
- 테이프가 아래의 재료와 동일한 온도에 도달하도록 합니다.
- 위에서 언급한 대로 테이프의 온도를 측정합니다.
장기간 동안 진동, 소리 또는 열 수준을 기록하는 방법은 무엇입니까?
브랜드 R1500 경량 삼각대 장기 측정에 이상적입니다. 이 삼각대는 모든 미터를 쉽게 장착할 수 있는 어댑터와 함께 제공되며 방해를 받지 않도록 고정합니다.
풍속계의 용도는 무엇입니까?
리드 악기 풍속계 HVAC 수리, 냉동 서비스 및 필터 막힘 감지를 위해 풍속, 온도, 압력 및 상대 습도 데이터를 측정 및 기록합니다.