ALTRONIX 전원 공급 장치/충전기, UL 인증
스타일 | 모델 | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULACM | 전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A | 24 VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,008,700 | |
B | AL1012ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12VDC @ 10A | 12 VDC | 10 | 12 VDC | ₩ 873,162 | |
C | AL600ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 12VDC 또는 24VDC | 6A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 862,347 | |
D | AL400ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12Dc / 3.5A 또는 24Dc / 3A | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 757,522 | |
E | AL600ULACCMCB | 전원 공급 장치 8PTC 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 12VDC 또는 24VDC | 6A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 887,617 | |
F | AL400ULACCMCB | 전원 공급 장치 8PTC 12Dc / 3.5A 또는 24Dc / 3A | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 639,695 |
전원 공급 장치/충전기, UL 인증
Altronix ACM 시리즈 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 시스템 및 액세서리에 전력을 전환하고 분배하는 데 이상적입니다. 115VAC, 60Hz 입력을 12개의 독립적으로 제어되는 24VDC 또는 XNUMXVDC 퓨즈 보호 출력으로 변환합니다. 이러한 전원 출력은 건식 C 접점으로 변환할 수 있으며 오픈 콜렉터 싱크 또는 카드 판독기, 액세스 제어 시스템, 푸시 버튼 및 키패드의 오픈 건식 트리거 입력에 의해 활성화됩니다. 자기 잠금 장치 및 마그네틱 도어 홀더를 포함한 다양한 액세스 제어 하드웨어 장치에 전원을 공급합니다. 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드 모두에서 작동합니다. FACP(화재 경보 제어 패널) 인터페이스는 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 과전압 및 과전류 오류를 방지하기 위해 릴레이 표시기와 함께 XNUMX개의 출력 중 하나 또는 모두에 대해 화재 경보 차단기를 개별적으로 선택할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 사다리 액세서리
- 모바일 워크 스테이션
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 유도
- 펌프 액세서리
- 가스히터 관련
- 가방 및 가방 액세서리
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 리니어 모션
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 15A
- WOODHEAD 130180 시리즈 범퍼
- TENNSCO 문학 랙
- MAGLINER 튜브
- KERN AND SOHN SXS 시리즈 플랫폼 저울
- LINN GEAR 기어 변경, 20 직경 피치
- TB WOODS 도르래 키트
- SMC VALVES 가이드 부착 콤팩트 시리즈 실린더
- WEG ACW 시리즈 조정 가능한 열 및 고정형 배선용 차단기