항목 | 풍력계 |
정확성 | 읽기의 +/- 3 % |
공기 속도 정확도 | 판독 값의 +/- 3 % 또는 +/- 3 FPM |
풍량 | 0 ~ 999,999 CFM |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AA |
교정 인증서 | NIST |
코드 길이 | 5ft. |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 그래픽 LCD |
인터페이스 | USB |
압력 범위 | -15 ~ 15WC " |
프로브 크기 | 40 "텔레 스코핑 |
스토리지 용량 | 26,500 |
타입 | 열 |
속도 (FPM) | 0 ~ 9999 |
속도 (MPS) | 0 ~ 50 |
선박 중량 (kg) | 4.22 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 43.43 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.