항목 | 풍력계 |
공기 속도 정확도 | 판독 값의 +/- 3 % 또는 +/- 3 FPM |
배터리 타입 | (4) 금주 |
교정 인증서 | NIST |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | RS-232 |
프로브 크기 | 40 "X 0.28" |
스토리지 용량 | 샘플 12,700 개 + 테스트 ID 100 개 |
온도 정확성 | +/- 0.5F |
온도. 범위 | 0 ~ 200 F |
타입 | 열선 |
속도 (FPM) | 0 ~ 6000 |
속도 (MPS) | 0 ~ 30 |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.