항목 | 풍력계 |
정확성 | -/+1.5% |
공기 속도 정확도 | -/+ 1.5% |
주변 온도. 범위 | 5도 125도까지 에프 |
케이블 길이 | 6 피트 |
표시 자리 | 4 1/2 자리 |
유형 표시 | 백라이트 디스플레이 |
마감재 | 양극 |
유속 범위 | 40 ~ 5000 FPM |
온도 운영. | -20도 212도까지 NS |
전원 요구 사항 | 9V |
프로브 길이 | 8" |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
평균응답시간 | 풍속 및 체적 풍량의 경우 1초, 온도의 경우. 및 상대습도 1.5초 |
예배 | 건조하고 깨끗한 공기 |
서비스 요인 | 건조하고 깨끗한 공기 |
온도 정확성 | -/+ 0.9도 F @ 77도. 에프 |
온도. 범위 | -20도 212도까지 NS |
베인 재질 | 알류미늄 |
속도 | 40 ~ 5000 FPM |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
프로덕트 | 모델 | 유형 표시 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
471B-1 | LCD | -/+ 0.5도 F @ 32도. 122도까지 F, -/+ 1.5도 F @ 나머지 범위 | -40도 212도까지 NS | ₩ 1,282,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.