항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.54 " |
기본 너비 | 1.23 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.63 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | # 8-32 |
제품 데이터 시트 | destaco-6001-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 3.12 |
원산지 | US |
Destaco 6001-SS 직선 동작 클램프는 측면에서 힘을 가하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 납땜, 조립 및 테스트 작업, 부품 접착을 포함한 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 적합합니다. 클램프의 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 직선 동작 클램프의 핸들도 쉽게 조정할 수 있으므로 회전하여 장착면 아래로 떨어지므로 접힌 위치에서 잠글 수 있습니다. 클램프의 육각 머리 스테인레스 스틸 스핀들은 다양한 크기의 공작물을 수용하기 위해 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 클램프는 높은 충격 강도를 제공하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. Destaco 직선 클램프는 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 스타일 베이스와 함께 제공됩니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 클램프를 옆으로 장착할 수도 있습니다. 데스타코 6001 시리즈 탄소강 구조 및 플라스틱 그립이 있는 직선 동작 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 예, Destaco 6001-SS 스테인리스강 클램프를 제외하고 탄소강 구조(데스타코 6001 & 데스타코 6001-M)도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco 6001-SS 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(수납/확장 위치)을 특징으로 합니다.
A. 직선 작동식 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 결합하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 이는 작업자/작동자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 위치를 알리기 위해 수행됩니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 예, Destaco의 스테인리스강 및 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경에서 견딜 수 있고 마모를 최소화할 수 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스강 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.