항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.54 " |
기본 너비 | 1.23 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.63 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | M4 |
제품 데이터 시트 | destaco-6001-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 3.12 |
원산지 | US |
Destaco 6001-MSS 직선 동작 클램프는 금속 가공 및 제조 시설에서 공작물을 수직 표면에 고정하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 테스트 및 조립, 접착 및 납땜 응용 분야를 포함한 다양한 산업 작업에 이상적입니다. 이 헤비 듀티 클램프는 열악한 산업 환경에서 발생하는 마모/손상에 대한 높은 충격 강도와 저항성을 제공하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 콤팩트한 디자인과 핸들은 제한된 공간에서 사용할 수 있으며 도달하기 힘든 영역에 도달하는 동시에 최대 150lb의 수용력을 제공합니다. 이 직선 액션 클램프는 핸들이 떨어질 수 있는 한 후퇴 및 확장 위치 모두에서 중앙을 잠급니다. 장착면 아래. Destaco 6001-MSS 직선 동작 클램프는 절연된 플라스틱 그립 핸들이 있어 장기간 사용 시 사용자의 피로를 최소화합니다. 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스가 함께 제공되며, 필요한 경우 베이스를 측면에 장착할 수도 있습니다. 이 직선형 토글 클램프는 쉽고 안전한 클램핑을 위해 관통 구멍 장착을 가능하게 하는 나사형 몸체를 특징으로 합니다. 클램프 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다.
A. 예, Destaco 6001-MSS 직선 동작 클램프 외에도 Destaco는 다양한 탄소강 클램프도 제공합니다(Destaco 6001 클램프 & Destaco 6001-M 클램프).
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치 및 다양한 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 산업 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 6015-M 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프에는 사용자가 클램프를 쉽게 결합하고 잠글 수 있도록 한 방향 잠금 핸들(접힌 위치)이 있습니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.