DESTACO 6001 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 자재 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6001 | # 8-32 | 강철 | 150 파운드 | 아니 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 49,437 | |
B | 6001-SS | # 8-32 | 스테인리스 강 | 150 파운드 | 아니 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 135,746 | |
C | 6001-M | M4 | 강철 | 150 파운드 | 아니 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 32,759 | |
D | 6001-MSS | M4 | 스테인리스 강 | 150 파운드 | 아니 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 67,556 |
6001 시리즈 직선 동작 클램프
이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적입니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 클램핑력을 적용하는 데 사용되며 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형과 같이 반복적인 움직임 및 클램프 개폐가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 제작되어 부식에 강하고 견고한 구조로 내구성이 뛰어납니다. Destaco 6001 시리즈는 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하며 해당 마운팅 패턴 액세서리는 브랜드의 601 시리즈로 뒤집을 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 원형 플런저와 결합하여 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 인체공학적 핸들은 앞쪽으로 기울어져 적절한 그립을 제공할 뿐만 아니라 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 오버 센터 잠금을 보장합니다. 이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 브랜드의 50 시리즈보다 최대 601lb의 하중을 150% 더 견딜 수 있으며 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스로 구성되어 장치를 작업 테이블이나 평면에 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 표면. 최대 홀딩력을 위해 Destaco 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 수용하고 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 제공합니다.
사용
이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
특징
- 이 Destaco 6001 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강 구조를 가지고 있습니다.
- 둥근 플런저와 결합하여 공작물을 누르고 제자리에 고정하는 레버 핸들과 통합되어 있습니다.
- 이 직선 작동 클램프는 쉽게 설치할 수 있도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
- 장착된 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공할 뿐만 아니라 수축 및 확장 위치 모두에서 오버 센터 잠금을 보장하기 위해 앞쪽으로 기울어져 있습니다.
- Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 105203, 205208-M, 205943 및 205943-M: 이 스핀들은 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 프로그램 중에 최대 클램핑력뿐만 아니라 고성능 공작물 고정, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 제공합니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 6001 시리즈 직선 작업 클램프는 빠르고 안전한 표면 장착을 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
가요 Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능이 있는 직선 동작 클램프도 제공합니까?
예, Destaco 직선 동작 클램프는 Toggle Lock Plus 안전 메커니즘을 특징으로 하는 변형으로도 제공됩니다. 확인하실 수 있습니다 데스타코 6015 시리즈 직선 동작 클램프 Raptor Supplies.
직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
Destaco의 빨간색 핸들을 클램프에서 제거할 수 있습니까?
일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 해당 브랜드의 105203, 205208-M, 205943 및 205943-M 스핀들과 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 마이크로 미터
- 패널 톱 액세서리
- 와이어 메쉬 천
- 스프레이 접착제
- 에어 태핑 암
- 구조
- 비닐
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 데이터 기록계
- 지붕이기
- DAYTON 120VAC, 릴레이
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 다중 가스 감지기 밀폐 공간 키트
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 1 날, 90도 포함 각도
- BRADY 파이프 마커, 냉매 흡입
- WALTER TOOLS 트라이앵글 밀링 인서트, 애플리케이션 : 중형
- INSIZE 미니 전기 깊이 게이지
- KLEIN TOOLS 스텝 드릴 비트
- CAFRAMO 터빈 프로펠러 블레이드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-L 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기