DESTACO 6015 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6015-SS | 1 / 4-20 | 아니 | 560 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 196,310 | |
B | 6015-R | 1 / 4-20 | 가능 | 560 파운드 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 118,125 | |
C | 6015 | 1 / 4-20 | 아니 | 560 파운드 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 75,022 | |
D | 6015-M | M6 | 아니 | 560 파운드 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 76,287 | |
E | 6015-MSS | M6 | 아니 | 560 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 140,941 | |
F | 6015-MR | M6 | 가능 | 560 파운드 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 131,447 |
6015 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 반복적인 움직임 및 클램프 열기/닫기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 금속 가공 및 목공 작업에 이상적입니다. 이 클램프에는 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 내구성을 위한 강화 플런저가 있습니다. 이 클램프는 로우 프로파일 및 콤팩트한 디자인이 특징이며 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 있어 공작물을 눌러 제자리에 고정합니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 앞으로 기울어져 있습니다. 139도의 열림 각도를 제공하는 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 6015 시리즈 직선 작업 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있도록 플랜지 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 일부 장치에는 Toggle Lock Plus 기능이 장착되어 있어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 토글 클램프는 강화 강철 피벗 핀 및 부싱과 내구성을 위한 견고한 구조를 특징으로 합니다. Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 중앙에 고정되는 반면 잠금 레버는 확장 위치에서만 클램프를 고정합니다.
사용
Destaco 6015 시리즈 직선 동작 클램프는 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 검사 및 용접 설비, 인장 작업에 이상적입니다.
특징
- Destaco 6015 시리즈 직선 작업 클램프는 로우 프로파일 설계로 핸들이 마운팅 평면 아래로 떨어져 들어간 위치에서 잠글 수 있습니다.
- 이 장치에는 쉽게 장착할 수 있도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 수명과 내구성을 연장하기 위해 경화된 플런저와 강철 피벗 핀 및 부싱이 장착되어 있습니다.
- 이 직선 작동 클램프는 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다.
- Destaco Toggle Lock Plus 버전도 사용할 수 있습니다(-R로 끝나는 모델). 이 기능은 중앙 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 하여 추가 안전을 제공합니다.
- Destaco 6015 시리즈 직선 동작 클램프는 -SS 모델로 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다.
- 미터법 및 영국식 변형 모두에서 사용할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 205203 및 205203-M: 이 육각 헤드 스핀들 조립품은 재료를 작업 표면에 고정하기 위해 Destaco 6015 시리즈 직선 작동 클램프를 장착하는 데 사용되는 나사 막대가 특징입니다. 다양한 두께의 재료를 수용하도록 스핀들을 조정할 수 있습니다.
- 6015-SS 및 6015-MSS와 같은 일부 모델에는 최대 유지력을 위해 육각 헤드 스핀들 어셈블리(각각 202943 및 202916-M)가 제공됩니다.
- 이 스핀들 어셈블리는 마모되거나 손상된 스핀들을 교체하여 클램프의 수명을 연장하는 데에도 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 6015 직선 동작 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- 이 Destaco 6015 직선 작업 클램프에는 스크루드라이버를 사용하여 평평한 표면/작업물에 빠르고 안전하게 장착할 수 있는 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
이 직선 동작 클램프는 스핀들 너트와 함께 제공됩니까?
선택한 모델(6015-SS & 6015-MSS) 스핀들 너트와 함께 제공되어 안전과 내구성을 위한 최대 유지력을 제공합니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 수동 클램프는 고정물 응용 분야에서 어떻게 작동하고 이점이 있습니까?
Destaco 직선 작동 수동 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이러한 빠른 작동 클램프는 생산성과 사이클 시간을 향상시킵니다.
클램핑 압력은 무엇을 의미합니까?
직선 동작 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프 액세서리
- 타이어 척 및 인플레이터
- 팬 가드
- 배터리 클램프
- ADA 패드
- 측정 및 레이아웃 도구
- 배기 팬
- 데이터 및 통신
- 가스 탐지
- 라우터
- INNOVATIVE COMPONENTS 링 스테인레스 스틸 버튼 핸들 잠금 핀
- WESTWARD 마그네틱 부품 트레이
- DIXON 스트레이트 볼 드립 밸브
- VULCAN HART 전면 거터, 왼손
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P502 1/8 굽힘 감소 조합 Wyes, 전체 허브
- EATON 2043 시리즈 엘보 어댑터
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 QD 부시형 스프로킷 14MM 벨트 피치
- NORTH BY HONEYWELL 유형 1 안전모
- MASTER LOCK 걸쇠 길이 마운팅 칼라
- ENERPAC AR 시리즈 커플러