항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 1.26 " |
핸들 스타일 | T- 핸들 |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.59 " |
전체 길이 | 2.96 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | destaco-6015-m.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.04 |
선박 길이 (cm) | 7.52 |
선박 폭 (cm) | 3.2 |
원산지 | US |
Destaco 6015-MR 직선 액션 클램프는 Destaco 솔리드 베이스 직선 액션 클램프 중 가장 작은 것입니다. 이 직선 클램프는 로우 프로파일 및 콤팩트한 디자인을 특징으로 하며 공간 제약이 있는 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 측면에서 클램핑력을 적용합니다. 반복적인 움직임과 클램프 개폐가 필요한 금속 가공 및 목공 작업에 이상적입니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있어 플런저가 작업물을 눌러 제자리에 고정합니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립감을 제공하기 위해 앞으로 기울어져 있습니다. 139도 개방 각도를 제공하는 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 6015-MR 직선 액션 클램프는 내구성을 위해 검정색 산화 마감 처리된 탄소강 본체와 강화 플런저를 갖추고 있습니다. 이 직선 액션 클램프는 장치를 작업대나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지 베이스의 관통 구멍이 특징입니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 직선 액션 클램프는 강화 강철 피벗 핀 및 부싱과 통합되어 있으며 내구성을 위한 견고한 구조가 특징입니다. Destaco Toggle Lock Plus 기능이 통합되어 중앙 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. Destaco 6015-MR 직선 동작 클램프는 확장된 위치와 수축된 위치 모두에서 중앙 위로 잠기는 반면, 잠금 레버는 확장된 위치에서만 클램프를 고정합니다.
Destaco 6015-MR 직선 액션 클램프는 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 검사 및 용접 설비, 인장 작업에 이상적입니다.
A. 직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 워크를 고정할 수 있습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 직선 동작 수동 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이러한 신속 작동 클램프는 생산성과 사이클 시간을 향상시킵니다.
A. 직선 작동 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.