ENERPAC STN 시리즈 유압 너트 스플리터 세트
Enerpac STN 시리즈 유압 너트 스플리터 세트는 산업 환경에서 볼트와 스터드에서 손상되거나 부식된 너트를 안전하고 효율적으로 제거하는 데 사용됩니다. 이는 유지 관리, 수리 및 분해 작업에 필수적인 도구이므로 값비싼 볼트 교체가 필요하지 않습니다.
스타일 | 모델 | 볼트 범위 | 생산 능력 | 육각 너트 제품군 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STN1924H | 0.5 "~ 0.63" | 10 톤 | 0.75 "~ 0.94" | ₩ 8,162,367 | |
A | STN2432H | 0.63 "~ 0.88" | 15 톤 | 0.94 "~ 1.13" | ₩ 9,959,460 | |
A | STN3241H | 0.88 "~ 10.13" | 20 톤 | 1.13 "~ 1.56" | ₩ 12,093,865 |
작동 메커니즘
- 너트 스플리터를 배치합니다.
- 유압 펌프에 연결합니다.
- 압력을 높이려면 펌프를 활성화하십시오.
- 너트를 나눕니다.
- 압력을 해제하고 너트를 제거합니다.
- 필요에 따라 반복하거나 조정하십시오.
- 나중에 사용할 수 있도록 도구를 유지하십시오.
특징
- 이 유압식 너트 스플리터 세트에는 제어된 절단 작업을 위한 단동식 스프링 복귀 메커니즘이 있습니다.
- 긴 사용 수명을 위해 Rockwell C44 경도가 특징입니다.
- 이러한 너트 스플리터 세트는 효과적인 절단력을 위해 최대 10000psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 절단 작업 중 수동 제어를 위해 핸드 펌프로 구동됩니다.
자주 묻는 질문
이 너트 스플리터 세트를 어떻게 설치합니까?
- 너트 스플리터를 대상 너트 위에 놓습니다.
- 도구를 호환되는 유압 펌프에 연결하십시오.
- 공구가 너트에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 유압 펌프를 활성화하여 압력을 가합니다.
- 도구를 사용하여 너트를 분리하십시오.
- 펌프를 비활성화하고 압력을 해제하십시오.
- 갈라진 너트 조각을 꺼냅니다.
- 도구를 분리하고 나중에 사용할 수 있도록 올바르게 보관하십시오.
너트 스플리터 세트를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 너트 크기 호환성
- 수력원
- 품질 및 내구성
- 안전 설비
- 사용 용이성
- 유지 관리 요구 사항
Enerpac STN 시리즈 유압 너트 스플리터 세트를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 보안경, 장갑 등 적절한 개인 보호 장비를 사용하십시오.
- 설명서를 읽고 공구 작동 방법을 숙지하십시오.
- 공구의 최대 유압 정격을 초과하지 마십시오.
- 쪼개는 동안 움직이지 않도록 작업물이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 공구를 분리하거나 정비하기 전에 유압을 해제하십시오.
- 공구의 마모, 손상, 누출 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 훈련받은 직원만이 너트 스플리터를 안전하게 작동해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 적외선 튜브 히터
- 펀치 및 치즐 홀더
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 음식 서비스 덤프 버기
- 전기 노면 파쇄기
- 나사
- 온도계/습도계
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 배관 호스
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 재건 키트
- BRADY 파이프 마커, 냉장 액체
- APPLETON ELECTRIC 70W 전등
- WOODHEAD 130138 시리즈 다중 콘센트 커버 플레이트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-24 Unef
- EATON E26 시리즈 StackLight 백열 전구
- PARKER 써모커플 커넥터
- DAYTON 유량 밸브 키트