항목 | 유압 너트 스플리터 세트 |
볼트 범위 | 0.63 "~ 0.88" |
생산 능력 | 15 톤 |
커터 헤드 리턴 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
경도 | 로크웰 C44 |
육각 너트 제품군 | 0.94 "~ 1.13" |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
전원 | 핸드 펌프 |
제품 데이터 시트 | enerpac-stn1924h.pdf |
선박 중량 (kg) | 12.72 |
선박 높이 (cm) | 33.07 |
선박 길이 (cm) | 66.29 |
선박 폭 (cm) | 38.25 |
원산지 | US |
A. 볼트 나사산의 손상을 방지하려면 너트가 분리되는 즉시 펌프의 전원을 차단해야 합니다.
A. Enerpac 너트 스플리터는 좁은 공간에 맞는 컴팩트한 디자인으로 제공되며 호환되는 어댑터를 사용하여 다양한 모양과 크기의 너트를 절단할 수 있습니다.
A. 슬리브 커플링은 샤프트 사이의 백래시를 최소화하고 토크를 전달하는 동시에 충격, 진동 및 엔드 플로트 조건으로부터 장비를 보호하도록 설계되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.