ENERPAC

Enerpac 카탈로그에는 유압 실린더, 스윙 실린더, 유압 펌프(수동 작동 및 공압), 호스 어셈블리, 유압 프레스, 유압 밸브, 압력 게이지 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 H 프레임 플로어 프레스는 재료를 누르거나 구부리거나 곧게 펴거나 압축하는 데 높은 힘을 가하도록 설계되었습니다. 한 방향 또는 두 방향으로 힘을 가하기 위해 단동 또는 복동 실린더가 장착되어 있습니다. 이 플로어 프레스에는 Hydra-Lift 베드가 있어 손쉽게 조정할 수 있으며 용접 프레임이 있어 최고의 강도를 자랑합니다. Enerpac 수동식 펌프는 유압유에 가압 및 이동을 통해 물체를 들어 올리거나 볼트로 고정하거나 압력을 가하는 데 이상적입니다. 압축 공기 또는 가솔린 엔진으로 구동되며 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 견고한 유리로 채워진 나일론 저장소에는 실린더의 피스톤을 들어 올려 하중을 들어 올리는 가압된 유압유가 들어 있습니다.

상세 보기

견적요청

ENERPAC C 클램프

클램프샤프트를 제거 / 삽입하거나 재료를 제자리에 고정하도록 설계된 C 클램프. 20000lb의 최대 하중을 견딜 수있는 고강도 강철 구조와 구리 및 황동 주물과 같은 부품을 프레스하기위한 부드러운 안장을 특징으로합니다. (1개 상품)

ENERPAC 공기 구동 유압 펌프

공기 구동 식 유압 펌프Enerpac 공압식 유압 펌프는 최대 10000psi의 압력을 제공하는 범용/인덕션 모터와 최적의 제어를 위한 우수한 계량 기능을 갖추고 있습니다. 이 펌프에는 과부하를 방지하기 위해 내부 압력 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다.(40 제품)

ENERPAC 고압 유압 실린더

고압 유압 실린더다양한 실린더 유형, 중량 용량, 스레드 크기 및 재질의 다양한 단동 및 복동 Enerpac 유압 및 범용 실린더를 포함합니다. 다양한 리프팅, 당기기 및 밀기 응용 분야에 이상적(373 제품)

ENERPAC 수동 유압 펌프

수동식 유압 펌프Enerpac 수동식 유압 펌프에는 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 장치는 유리 섬유, 알루미늄 및 강철 핸들 변형과 NPT/UNF 포트 크기로 제공됩니다.(82 제품)

ENERPAC 고성능 유압 펀치 및 다이 세트

고하 중 유압 펀치 및 다이 세트U자형 및 V자형 구성을 만들기 위한 다양한 펀치 및 다이 세트와 강철에 구멍을 뚫는 데 사용되는 직사각형 및 유압식 펀치가 포함됩니다. 최대 용량 및 작동 압력은 각각 50톤 및 10000psi입니다.(8 제품)

ENERPAC 유압 매니폴드 밸브

유압 매니 폴드 밸브압력 소스로 또는 압력 소스로부터 유압 오일의 흐름을 제어하는 ​​데 도움이 되는 여러 유압 라인과 함께 사용하기 위한 p 포트가 있는 레버 작동식 방향 밸브 및 체크 밸브(9 제품)

ENERPAC 유압 축압기

유압 어큐뮬레이터Enerpac의 다이어프램 어큐뮬레이터는 압력 강하를 보상하거나 유압 회로의 충격 부하를 완화하기 위해 보조 압력을 공급하도록 설계되었습니다. 직경 1.69인치 및 3.33인치 옵션으로 제공됩니다.(4 제품)

ENERPAC 유압 고압 필터

유압 고압 필터Enerpac 인라인 압력 필터는 칩과 파편이 유압 시스템 구성품을 손상시키는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 이 필터는 어느 방향으로든 오일을 필터링하는 양방향 설계와 큰 필터 영역을 제공하기 위한 주름진 스테인리스 스틸 와이어 메쉬 스크린이 특징입니다.(1개 상품)

ENERPAC 유압 파일럿 개방 체크 밸브

체크 밸브를 열기위한 유압 파일럿단동 및 복동 실린더가 있는 로드 홀딩 응용 분야용으로 설계된 수동 작동 체크 및 니들 밸브. 다양한 출구 포트 크기로 제공(1개 상품)

ENERPAC 유압 프레스 액세서리

유압 프레스 액세서리벤치, C-프레임, 아버, H-프레임 및 롤 프레임 프레스 변형을 위한 다양한 생크 직경의 실린더 베이스 플레이트, V-블록 및 마운팅 브래킷 포함(20 제품)

ENERPAC 플랜지 정렬 도구

플랜지 정렬 도구Enerpac 유압식/기계식 플랜지 정렬 도구는 회전 오정렬을 교정하고 외부 전원 없이 조인트에 볼트를 배치하는 데 적합합니다. 휴대가 간편하고 가벼우며 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있습니다.(34 제품)

ENERPAC 부품

파트(부품)(2 제품)

ENERPAC 유압 공구 액세서리

유압 도구 액세서리Enerpac 유압 공구 액세서리에는 다양한 크기의 커터 블레이드, 벤딩 슈, 피벗 핀, 유압 커터 헤드 및 기타 유압 공구 수리 부품이 포함됩니다.(217 제품)

에너팩 오일

오일(5 제품)

ENERPAC 그레이팅 클립

격자 클립(11 제품)

ENERPAC 순환 펌프

순환기 펌프(2 제품)

ENERPAC 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터

유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터Enerpac은 유압 탱크 및 유사한 장착 표면에 펌프와 모터를 장착하기 위한 유압 펌프 및 모터 장착 어댑터를 제공합니다. 모터와 펌프는 작동 중에 진동과 소음을 발생시키며 어댑터를 장착하면 이를 줄일 수 있습니다.(22 제품)

ENERPAC 고압 실린더 액세서리

고하 중 실린더 액세서리Enerpac 고출력 실린더 액세서리에는 클레비스 아이 플런저 및 베이스와 같은 마운팅 액세서리가 포함되며, 이는 헤비 듀티 Enerpac 실린더와 함께 사용하기에 이상적입니다.(128 제품)

ENERPAC 부품 세척기

부품 와셔(6 제품)

ENERPAC 비접착 재료 절단기 액세서리

비접착성(17 제품)

ENERPAC 병 잭

병 잭최대 150톤의 하중을 들어 올릴 수 있는 견고한 강철/알루미늄 구조와 과부하 보호를 위한 안전 릴리프 밸브가 있는 휴대용 유압 병/핸드 잭. 36인치의 최대 핸들 길이로 사용 가능 (16 제품)

ENERPAC 압력 및 진공 게이지

압력 및 진공 게이지유압 시스템(0 - 50000psi) 내의 압력을 측정하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 고압으로부터 보호하는 안전 분출 디스크가 특징입니다.(48 제품)

ENERPAC 전선관 부속품

도관 피팅(140 제품)

ENERPAC 유압식 퀵 커플러

유압 퀵 커플러Enerpac의 유압 커플러 바디와 니플은 유압 라인의 빠른 연결을 위해 설계되었습니다. 이 커플러는 다양한 고압 작업에 사용되며 유체 기밀 밀봉을 보장합니다.(22 제품)

에너팩 풀러

Pullers(139 제품)

고려해야 할 사항

배송

이러한 Enerpac 펌프는 항공 화물이 아닌 일반 택배 배송에 적합합니다.

Enerpac 소개

Enerpac 카탈로그에는 유압 실린더, 스윙 실린더, 유압 펌프(수동 작동 및 공압), 호스 어셈블리, 유압 프레스, 유압 밸브, 압력 게이지 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 H 프레임 플로어 프레스는 재료를 누르거나 구부리거나 곧게 펴거나 압축하는 데 높은 힘을 가하도록 설계되었습니다. 한 방향 또는 두 방향으로 힘을 가하기 위해 단동 또는 복동 실린더가 장착되어 있습니다. 이 플로어 프레스에는 Hydra-Lift 베드가 있어 손쉽게 조정할 수 있으며 용접 프레임이 있어 최고의 강도를 자랑합니다. Enerpac 수동식 펌프는 유압유에 가압 및 이동을 통해 물체를 들어 올리거나 볼트로 고정하거나 압력을 가하는 데 이상적입니다. 압축 공기 또는 가솔린 엔진으로 구동되며 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 견고한 유리로 채워진 나일론 저장소에는 실린더의 피스톤을 들어 올려 하중을 들어 올리는 가압된 유압유가 들어 있습니다.

주요 상품명

플랫 잭 실린더

플랫 잭 실린더

Bowman의 RSM 시리즈플랫잭 실린더는 다른 유압 실린더가 들어갈 수 없는 공간에도 설치할 수 있도록 콤팩트하고 평평한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 유압 실린더는 단동 스프링 리턴 실린더의 일종으로, 플런저 끝에 홈이 파여 있습니다....

안장이 필요 없는 것.

POW'R-LOCK 모바일 리프트 시스템

POW'R-LOCK 모바일 리프트 시스템

POW'R-LOCK 이동식 리프트 시스템은 중장비의 효율적인 리프팅을 위해 연속 자동 잠금 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템을 사용하면 화물을 들어 올리거나 내릴 때 수동으로 잠금할 필요가 없습니다.

POW'R-RISER 리프팅 잭

POW'R-RISER 리프팅 잭

PR 시리즈 POW'R-RISER 리프팅 잭은 중장비 및 장비를 들어 올리는 데 사용됩니다. 3단 핸들과 바퀴가 있어 험한 지형에서도 쉽게 이동할 수 있습니다. 이 리프팅 잭은 SUP-R-STACK 확장 시스템을 갖춘 복동 실린더를 사용하여 파손 없이 무거운 하중을 들어 올릴 수 있습니다....

크.

자동 댐퍼 밸브

자동 댐퍼 밸브

이러한 Enerpac 밸브는 Enerpac 펌프 및 실린더의 압력 게이지를 보호하는 데 사용됩니다. 이 Enerpac 자동 댐퍼 밸브 부하나 압력이 갑자기 해제될 때 유압 유체의 흐름을 제어하고 압력 손실을 방지합니다.

캐터롤러 로드 스케이트

캐터롤러 로드 스케이트

이 에너팩 캐터롤러(Enerpac Caterroller) 로드 스케이트는 중장비 및 장비를 한곳에서 다른곳으로 운반하는 데 사용됩니다. 기계 리프트 또는 저상형 유압 실린더를 사용하여 무거운 짐을 들어 올린 후, 이 스케이트를 무거운 짐 아래에 놓습니다. 이 로드 스케이트는 다양한 구성품이 포함된 키트로 제공됩니다....

낮은 구름 저항, 향상된 안정성, 코너에서의 회전 용이성.

속도-D-커플러

속도-D-커플러

이 Spee-D-커플러는 유압 실린더 및 기타 Enerpac 제품에서 유체의 누출 방지 전송을 위해 Enerpac 펌프에 연결됩니다. 이 커플러는 세트 또는 남성 및 여성 반쪽의 개별 조각으로.

Enerpac 경쟁 우위

GR2 베어링 기술

GR2 베어링 기술

ENERPAC RC 시리즈 DUO 실린더는 GR2 베어링 기술을 적용하여 편심/측면 하중 응력을 흡수하고 유압 실린더의 하중을 들어 올리거나 해제할 때 베어링 하중을 줄입니다. GR2 베어링 기술은 마모를 방지하여 RC 시리즈 DUO 실린더의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다....

켜짐, 플런저가 확장됨 / 폭발 및 걸림 / 상단 버섯 현상.

XVARI 기술

XVARI 기술

Enerpac XA 시리즈 공압식 유압 펌프는 XVARI 기술을 탑재하여 유압 오일 흐름을 정밀하게 제어하고 유압 실린더의 팽창 및 이탈을 제어합니다. XVARI 기술은 두 발로 작동하는 제어 장치를 통해 유압 오일 흐름을 이탈 및 가압하여 오일 오염을 방지하고 작업자의 피로를 줄여줍니다....

펌프에서 실린더로. 이 Enerpac 펌프는 XVARI 기술을 적용하여 기존 공압식 유압 펌프보다 더 높은 유압 공급량과 더 빠른 리프팅/릴리즈 속도를 제공합니다. 일부 Enerpac 펌프 모델에는 유압 실린더에 공급되는 유압 유체의 압력을 모니터링하는 압력 게이지(모델 번호 끝의 G로 쉽게 식별 가능)가 장착되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Enerpac 펌프와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?

  • 탱크 키트: 이 탱크 키트는 Enerpac 펌프의 저장소 뒷면에 포트를 제공하여 저장을 위해 사용하지 않은 유압유를 탱크로 되돌려 보냅니다.
  • 호스 : Raptor Supplies Enerpac 펌프에 연결하여 유압 유체를 공급하는 호스를 제공합니다.
  • 게이지 어댑터: 사용자는 게이지 어댑터를 사용하여 Enerpac 펌프 내부의 유체 압력을 모니터링하고 과부하나 과도한 압력을 방지할 수 있습니다.
  • 풋 펌프 변환 키트: 이러한 풋 펌프 변환 키트를 사용하면 풋 파워를 사용하여 Enerpac 펌프의 핸들을 제어할 수 있으므로 사용하기 쉽고 핸즈프리 작동이 가능합니다.

복동 유압 실린더와 단동 유압 실린더의 차이점은 무엇입니까?

단동식 에어 실린더와 달리 복동식 실린더는 스프링 없이도 하중을 양방향으로 이동(확장 및 수축)할 수 있습니다. 단동 실린더는 주로 한 방향으로 힘이 필요한 경~중 산업 응용 분야에 사용됩니다. 복동 실린더는 단동 실린더에 비해 더 빠른 속도와 하중을 들어올리거나 푸는 힘을 제공합니다.

Enerpac 제품을 사용할 때 어떤 안전 지침이 있습니까?

  • 사용자는 Enerpac 제품을 사용하기 전에 항상 작업장, 도구 및 기타 안전 지침을 확인해야 합니다. 또한 필요한 애플리케이션에 적합한 도구를 사용해야 합니다.
  • 가능한 경우 스트로크, 하중 또는 압력 매개변수의 상위 한계의 80%를 초과하지 마십시오.
  • 보안경, 장갑, 강철 발가락 작업화 및 안전모와 같은 개인 보호 장비를 사용하십시오.
  • Enerpac 실린더, 병 잭 및 기타 도구 아래에 단단한 지지대를 사용하여 하중을 고르게 분산시키십시오.
  • Enerpac 제품에 마모가 있는지 확인하십시오. Enerpac 설명서를 참조하지 않고 Enerpac 도구를 외부에서 수정하지 마십시오.
  • 우발적인 부상을 방지하기 위해 들어 올려진 하중 아래에 신체 일부를 두지 마십시오.
  • Enerpac 펌프는 Enerpac 제품 설명서에 언급된 지정된 수준까지 권장 유압유로 채워야 합니다.
  • Enerpac 펌프가 유압 실린더에 연결되어 있는 경우 매 사용 후와 Enerpac 펌프에서 유압액을 배출하기 전에 실린더를 완전히 집어넣으십시오.

어느 회사가 Enerpac을 소유하고 있습니까?

Enerpac은 미국 위스콘신주 Menomonee Falls에 본사를 두고 있는 산업용 도구 및 서비스 회사인 Enerpac Tool Group이 전액 소유하고 있습니다.

Enerpac 핸드 펌프 오일을 리필하는 방법은 무엇입니까?

  • 먼저 리저버의 필 플러그를 제거합니다.
  • 그런 다음 Enerpac HF102 유압 오일 펌프에 표시된 높이까지 저장통을 채웁니다.
  • 마지막으로 저장소를 연결하고 단단히 밀봉하십시오.

Enerpac 파이프 벤더의 일반적인 용도는 무엇입니까?

Enerpac 파이프 벤더는 자동차 수리 시 강철, 알루미늄 및 황동 파이프를 제작하거나 조경 및 콘크리트 작업을 위한 바 벤딩에 사용할 수 있습니다.

Enerpac 무선 기술 기반 유압 펌프를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

Enerpac 무선 펌프는 원격 위치 및 실내 시설에서 전기 또는 공압식 펌프의 넘어짐 위험을 제거하는 데 이상적입니다.