ENERPAC 수동식 유압 펌프 Enerpac 수동식 유압 펌프에는 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 장치는 유리 섬유, 알루미늄 및 강철 핸들 변형과 NPT/UNF 포트 크기로 제공됩니다.
Enerpac 수동식 유압 펌프에는 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 장치는 유리 섬유, 알루미늄 및 강철 핸들 변형과 NPT/UNF 포트 크기로 제공됩니다.
유압 펌프는 굴삭기, 크레인, 로더, 트랙터, 드럼 트럭 및 기타 응용 분야와 같은 유압 시스템에 가압된 유압 유체를 전달하는 데 적합합니다. 랩터...자세히 보기
핸드 펌프
ZG5 시리즈 유압 펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ZG5320MX-R | ₩20,764,418 | |
B | ZG5410MX-BR | ₩15,413,745 | |
A | ZG5420MX-R | ₩20,764,418 | |
C | ZG6440MX-BCFH | ₩50,585,818 | |
B | ZG5310MX-BR | ₩15,413,745 | |
A | ZG5310MX-R | ₩20,160,763 | |
B | ZG5320MX-BR | ₩16,017,400 | |
B | ZG5420MX-BR | ₩16,017,400 | |
A | ZG5410MX-R | ₩20,160,763 |
ZA4T 시리즈 유압 토크 렌치 펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ZA4204TX-Q | ₩21,926,290 | |
B | ZA4208TX-Q | ₩22,419,600 | |
B | ZA4204TX-QR | ₩24,144,018 | |
A | ZA4208TX-E | ₩22,419,600 |
HP 시리즈 유압식 밀폐형 핸드 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HP1000DMIN | ₩4,586,909 | ||
A | HP350DMIN | ₩3,570,000 | ||
B | HP350SMINEX | ₩3,148,090 | ||
A | HP550DMIN | ₩3,955,127 | ||
C | HP550DMINEX | ₩4,338,090 | ||
C | HP350DMINEX | ₩4,119,563 | ||
B | HP550SMINEX | ₩3,245,454 | ||
C | HP1000DMINEX | ₩4,604,218 | ||
B | HP1000SMINEX | ₩3,660,872 | ||
D | HP1000SMIN | ₩3,381,763 | ||
E | HP550SDMIN | ₩6,960,418 | ||
D | HP550SMIN | ₩2,853,836 | ||
D | HP350SMIN | ₩2,540,109 | ||
E | HP1000SDMIN | ₩7,739,327 | ||
E | HP350SDMIN | ₩6,532,018 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ZC3404JE-RS | ₩28,486,436 | RFQ |
A | ZC3404JB-RS | ₩28,486,436 | RFQ |
P 시리즈 유압 핸드 펌프
스타일 | 모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P18 | ₩1,548,505 | |||||||||
A | P392ALSS | ₩2,051,787 | |||||||||
A | P2282 | ₩6,722,170 | |||||||||
A | P84 | ₩3,517,779 | |||||||||
A | P50 | ₩2,418,657 | |||||||||
B | P464 | ₩7,629,895 | |||||||||
A | P25 | ₩2,310,122 | |||||||||
A | P-80 | ₩1,845,532 | |||||||||
A | P-39 | ₩1,094,432 | |||||||||
A | P801 | ₩2,683,257 | |||||||||
C | P51 | ₩1,766,485 | |||||||||
A | P-462 | ₩5,856,252 | |||||||||
A | P77 | ₩1,475,337 | |||||||||
A | P202 | ₩1,228,605 | |||||||||
A | P-142 | ₩1,100,750 | |||||||||
A | P141 | ₩1,044,592 | |||||||||
A | P842 | ₩3,763,095 | |||||||||
A | P-802 | ₩2,330,037 | |||||||||
A | P391 | ₩1,402,415 | |||||||||
A | P-392 | ₩1,302,000 |
ZC 시리즈 무선 유압 펌프
유압 핸드 펌프 10000 PSI 1/4 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
STL16 | AH2DUZ | ₩ 12,239,780 |
풋 펌프 단동, 10000 Psi, 유리 섬유 핸들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P-392FP | AC3DXV | ₩ 2,061,622 |
유압 펌프 세트, PUJ, 115볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EP1 | CM9JBY | ₩ 6,936,618 |
특징
- Enerpac 수동식 유압 펌프에는 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다.
- 이 장치는 사용자 편의를 위해 유리 섬유, 알루미늄 및 강철 핸들 변형과 NPT/UNF 포트 크기로 제공됩니다.
- XNUMXD덴탈의 P-시리즈 핸드 펌프 압축 공기 또는 가솔린 엔진으로 구동됩니다.
- 내부식성 및 작업자 안전을 극대화하기 위해 나일론으로 캡슐화된 펌프 베이스가 있으며 경량 알루미늄, 견고한 강철 또는 비전도성 유리 섬유 핸들을 제공합니다.
작동 메커니즘
- 내구성이 뛰어난 유리로 채워진 나일론 저장소는 실린더의 피스톤을 들어 올려 부하를 들어 올리는 가압 유압 유체를 보유합니다.
자주하는 질문
Enerpac 수동 펌프 오일은 어떻게 채우나요?
- 저장소에서 충전 플러그를 제거합니다.
- 펌프에 표시된 수준까지만 탱크를 채우십시오.
- 승인된 유압유만 사용하십시오.
유압 시스템에 공기가 갇히면 어떻게 됩니까?
공기가 작동유를 오염시키면 펌프의 입구 캐비테이션, 폭기 또는 거품이 발생할 수 있습니다. 폭기는 작동유를 저하시켜 시스템 구성 요소에 손상을 일으키고(윤활 손실로 인해) 씰의 연소 및 과열을 유발합니다.
NPT 또는 UNF 포트 크기는 무엇입니까?
NPT 연결은 나사산 변형을 기반으로 하며 커넥터 자체의 나사산이 함께 형성되는 금속 대 금속 밀봉 설계를 사용합니다. 반면 포트의 UNF(Unified National Fine) 나사산은 미세한 간격으로 진동 시 느슨해지는 경향이 적습니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 집수/폐수/오수 펌프
- 와셔
- 특수히터
- 연마 숫돌
- 도관 및 출구 본체
- 밀링 커터
- 엔진 구동 압축기 제어
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스, 1 & 2 갱 포함, 강철 구조
- LITHONIA LIGHTING 고정 케이블 Quick-flex 120V
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 더블 베이 빈 카트
- MAIN FILTER INC. 유압 흡입 스트레이너 필터
- MARTIN SPROCKET 스틸 베벨 기어, 8 직경 피치
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 포토 포켓
- ELKAY 여과 시스템
- GILMOUR 정원 호스 노즐
- PANASONIC 에어컨 압축기
- DAYBRITE 매입형 트로퍼