그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 7.31 " |
치수 B | 13.25 " |
차원 C | 1.13 " |
치수 D | 3.37 " |
치수 E | 1.13 " |
치수 G | 1/4 "-18 NPTF |
치수 H | 12.56 " |
치수 J | 0.75 " |
치수 L | 5.63 " |
차원 N | 3.75 " |
차원 P | 3.25 " |
치수 S | 0.28 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.055큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 72의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 1 |
행정 1단당 오일 변위량 | 0.055 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 0.5 " |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p141.pdf |
저장 용량 | 20 cu. 에. |
속도 유형 | 단일 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 20 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8414200000 |
원산지 | US |
A. 펌프에는 작업자의 안전을 보장하기 위해 비전도성 유리 섬유 핸들이 장착되어 있습니다.
A. 수동식 유압 펌프는 직접 적용되는 수동 노력을 통해 압력을 받는 유압 유체를 전달하여 기계적 에너지를 유압 에너지로 변환합니다. 이 펌프는 핸들의 간단한 원리를 적용하여 내부 피스톤에 지렛대를 제공합니다.
A. 10000psi.
A. 주요 요인에는 작동에 필요한 부하 또는 장비, 원하는 속도 및 정밀도, 사용 가능한 공간 및 무게 제한이 포함됩니다.
A. 20세제곱인치.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P464 | - | 이중 행동 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ₩ 7,383,880 | |
P50 | - | 단동 | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ₩ 2,533,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.