샤프트 아버
샤프트 아버
Dayton 드릴 프레스 아버는 드릴의 스핀들을 호환되는 척에 부착하도록 설계되었습니다. 이 아버는 마모된 드릴 프레스 아버를 교체합니다. 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 및 5/16인치 샤프트 직경 변형으로 제공되는 다양한 드릴 프레스 아버 중에서 선택하십시오.
Dayton 드릴 프레스 아버는 드릴의 스핀들을 호환되는 척에 부착하도록 설계되었습니다. 이 아버는 마모된 드릴 프레스 아버를 교체합니다. 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 및 5/16인치 샤프트 직경 변형으로 제공되는 다양한 드릴 프레스 아버 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 전체 길이 | 회전 | Thread | 나사 길이 | 타입 | 와셔 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6L104 | ₩27,632 | ||||||||
B | 3ZN15 | ₩50,347 | ||||||||
C | 3ZN07 | ₩32,287 | ||||||||
A | 6L106 | ₩29,959 | ||||||||
B | 3ZN12 | ₩50,347 | ||||||||
D | 3ZN09 | ₩21,892 | ||||||||
D | 3ZN04 | ₩23,292 | ||||||||
D | 3ZN06 | ₩23,765 | ||||||||
C | 3ZN03 | ₩32,287 | ||||||||
D | 3ZN11 | ₩21,892 | ||||||||
A | 3ZN14 | ₩29,959 | ||||||||
B | 3ZN16 | ₩50,347 | ||||||||
A | 6L105 | ₩47,337 | ||||||||
B | 3ZN13 | ₩50,347 | ||||||||
A | 6L107 | ₩46,340 | ||||||||
A | 3ZN17 | ₩29,959 | ||||||||
C | 3ZN08 | ₩22,680 | ||||||||
D | 3ZN05 | ₩23,765 | ||||||||
D | 3ZN10 | ₩21,892 |
샤프트 아버
Dayton 샤프트 아버는 전기 모터에 다양한 버핑 및 마감 휠을 장착하도록 설계되었으며 일반적으로 키리스 척과 함께 사용되어 섕크 장착 공구 액세서리를 구동합니다. 이 아버는 이전을 샤프트에 단단히 고정하고 최대 2.5인치 길이의 나사산이 장착된 육각 너트와 소켓 고정 나사를 특징으로 합니다. 또한 무거운 회전 및 비틀림 하중에서 구조적 무결성을 높이기 위해 플랜지 와셔가 장착되어 있습니다. 시계 방향 및 시계 반대 방향 회전 옵션으로 제공되는 다양한 샤프트 아버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 차량외장 액세서리
- 스타터 및 접촉기
- 탄소강
- 캐비닛 액세서리
- 솔레노이드 밸브 코일
- 점프 수트
- 잠수정 우물 펌프
- 필터 헤드
- 3M 전기 테이프, 고무
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 핸드 헬드 절단 톱
- HANSEN 커플러 바디 호스 바브 1/4 황동
- ADVANCE TABCO 주류 병 디스플레이 장치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/4-12 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 10-24 Unc Lh
- VESTIL D 스타일 셀프 덤핑 스틸 호퍼, 헤비 듀티
- MARTIN SPROCKET 헬리코이드 날개, 직경 10인치
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 볼 베어링, 2볼트 플랜지
- TSURUMI 체크 밸브