그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 아버 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5 / 8 " |
전체 길이 | 3.5 " |
회전 | 시계 반대 방향 |
Thread | 1 / 2-20RH |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
와셔 OD | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | CN |
모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 전체 길이 | 회전 | Thread | 나사 길이 | 타입 | 와셔 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZN03 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 시계 반대 방향 | 1 / 2-20RH | 2.5 " | 더 넓은 바퀴를위한 표준 | 1-1 / 2 " | ₩ 32,287 | |
3ZN04 | 1 / 4 " | 2" | 시계 반대 방향 | 3 / 8-24RH | 1.125 " | 작은 | 1-1 / 4 " | ₩ 23,292 | |
3ZN05 | 5 / 16 " | 2" | 시계 반대 방향 | 3 / 8-24RH | 1.125 " | 작은 | 1-1 / 4 " | ₩ 23,765 | |
3ZN06 | 3 / 8 " | 2" | 시계 반대 방향 | 3 / 8-24RH | 1.125 " | 작은 | 1-1 / 4 " | ₩ 23,765 | |
3ZN07 | 1 / 2 " | 4 1 / 16 " | 시계 반대 방향 | 1 / 2-20RH | 2.5 " | 더 넓은 바퀴를위한 표준 | 1-1 / 2 " | ₩ 32,287 | |
3ZN08 | 5 / 8 " | 4 1 / 16 " | 시계 반대 방향 | 1 / 2-20RH | 2.5 " | 더 넓은 바퀴를위한 표준 | 1-1 / 2 " | ₩ 22,680 | |
3ZN09 | 1 / 4 " | 2" | 시계 방향으로 | 3 / 8-24LH | 1.125 " | 작은 | 1-1 / 4 " | ₩ 21,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.