플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 3ZN03 샤프트 아버 1/2-20rh | AD3JRK

DAYTON 3ZN03 샤프트 아버 1/2-20rh

재고 있음 있음
항목: AD3JRK 모델: 3ZN03

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,287 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 아버
샤프트 직경에 적합합니다.3 / 8 "
전체 길이4 1 / 16 "
회전시계 반대 방향
Thread1 / 2-20RH
나사 길이2.5 "
타입더 넓은 바퀴를위한 표준
와셔 OD1-1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드8503009520
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 맥스. 휠 너비 (인치) (1-13 / 16)
  • 고정 나사 유형 (소켓, 축에 안전하게 아버 고정)

제품 변형

프로덕트모델샤프트 직경에 적합합니다.전체 길이회전Thread나사 길이타입와셔 OD가격
DAYTON 3ZN04 샤프트 아버 3/8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"시계 반대 방향3 / 8-24RH1.125 "작은1-1 / 4 "₩ 23,292
DAYTON 3ZN05 샤프트 아버 3/8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"시계 반대 방향3 / 8-24RH1.125 "작은1-1 / 4 "₩ 23,765
DAYTON 3ZN06 샤프트 아버 3/8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"시계 반대 방향3 / 8-24RH1.125 "작은1-1 / 4 "₩ 23,765
DAYTON 3ZN07 샤프트 아버 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "시계 반대 방향1 / 2-20RH2.5 "더 넓은 바퀴를위한 표준1-1 / 2 "₩ 32,287
DAYTON 3ZN08 샤프트 아버 1/2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "시계 반대 방향1 / 2-20RH2.5 "더 넓은 바퀴를위한 표준1-1 / 2 "₩ 22,680
DAYTON 3ZN09 샤프트 아버 3/8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"시계 방향으로3 / 8-24LH1.125 "작은1-1 / 4 "₩ 21,892
DAYTON 3ZN10 샤프트 아버 3/8-24lh | AD3JRT 3ZN105 / 16 "2"시계 방향으로3 / 8-24LH1.125 "작은1-1 / 4 "₩ 21,892

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 3ZN03 샤프트 아버 1/2-20rh
₩ 32,287 /단위