한센 커플러 바디 호스 바브 1/4 황동
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 컬러 코드 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR606 | 1 / 4 " | 초록색 | 1500의 PSI | ₩ 45,219 | |
B | RD706 | 1 / 4 " | 빨간색 | 1500의 PSI | ₩ 42,682 | |
A | GR608 | 3 / 8 " | 초록색 | 1500의 PSI | ₩ 41,685 | |
B | RD708SL | 3 / 8 " | 빨간색 | 15의 PSI | ₩ 67,681 | |
A | GR608SL | 3 / 8 " | 초록색 | 100의 PSI | ₩ 59,097 | |
B | RD708 | 3 / 8 " | 빨간색 | 1500의 PSI | ₩ 39,707 | |
A | GR607 | 5 / 16 " | 초록색 | 1500의 PSI | ₩ 40,547 | |
B | RD707SL | 5 / 16 " | 빨간색 | 15의 PSI | ₩ 69,498 | |
A | GR607SL | 5 / 16 " | 초록색 | 100의 PSI | ₩ 49,577 | |
B | RD707 | 5 / 16 " | 빨간색 | 1500의 PSI | ₩ 47,267 |
커플러 바디 호스 바브 1/4 황동
Hansen 커플 링은 호흡 장비의 호스와 튜브에서 빠르고 안정적이며 압력이없는 연결을 용이하게하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내식성을위한 황동 본체와 산소 (녹색) 및 아세틸렌 (빨간색) 기반 시리즈를 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 슬리브가 특징입니다. 시스템 손상 및 유체 누출을 방지하기위한 슬리브 형 잠금 설계와 오일 및 연료에 대한 내성을 개선하기위한 니트릴 씰과 추가로 통합됩니다. 600/700, 1/4 및 3/8 인치 바브 크기 옵션으로 제공되는 다양한 5 및 16 시리즈 빠른 연결 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 스키머 액세서리
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 밸브 액세서리
- 무선 온도계 / 습도 측정기
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 에어 컨디셔너
- 와이어 로프 및 피팅
- 전기관련 테스터
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 우물펌프
- BRADY 잠금 걸쇠
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 듀플렉스 도관 피드 슈라우드 잠금 리셉터클
- TENNSCO 카운터 높이 보관 캐비닛, Clearview 도어
- MINTIE TECHNOLOGIES 범용 필터
- ZSI-FOSTER 마운팅 플레이트
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C-면, 발 장착, 완전 밀폐형, 삼상
- EATON Danfoss POC1-12 시리즈 체크 밸브
- SECURALL PRODUCTS 스테인레스 스틸 가연성 물질 보관 캐비닛
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기