빠른 연결 절단 토치 커플 링
HANSEN -
커플러 몸체 (m) npt 1/4 황동
HANSEN -
커플러 바디 Fnpt 1/4 황동
HANSEN -
커플러 바디 호스 바브 1/4 황동
Hansen 커플 링은 호흡 장비의 호스와 튜브에서 빠르고 안정적이며 압력이없는 연결을 용이하게하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내식성을위한 황동 본체와 산소 (녹색) 및 아세틸렌 (빨간색) 기반 시리즈를 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 슬리브가 특징입니다. 시스템 손상 및 유체 누출을 방지하기위한 슬리브 형 잠금 설계와 오일 및 연료에 대한 내성을 개선하기위한 니트릴 씰과 추가로 통합됩니다. 600/700, 1/4 및 3/8 인치 바브 크기 옵션으로 제공되는 다양한 5 및 16 시리즈 빠른 연결 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hansen 커플 링은 호흡 장비의 호스와 튜브에서 빠르고 안정적이며 압력이없는 연결을 용이하게하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내식성을위한 황동 본체와 산소 (녹색) 및 아세틸렌 (빨간색) 기반 시리즈를 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 슬리브가 특징입니다. 시스템 손상 및 유체 누출을 방지하기위한 슬리브 형 잠금 설계와 오일 및 연료에 대한 내성을 개선하기위한 니트릴 씰과 추가로 통합됩니다. 600/700, 1/4 및 3/8 인치 바브 크기 옵션으로 제공되는 다양한 5 및 16 시리즈 빠른 연결 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HANSEN -
퀵 커플러 플러그
인기 검색어
더 알아보기
- IPG
- ALLIGATORBOARD
- KEYSHAFT
- 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- 금속 유틸리티 카트
- 공압 스트래핑 실러 및 텐셔너
- 마이크로 미터 액세서리
- REGAL 하단 핸드 탭, 8피치, HSS, Alcrona
- 브라우닝 커플링 브론즈 인서트
- RWM 캐스터 브레이크 키트
- 고성능 버터플라이용 밀워키 밸브 기어 메모리 스톱 키트
- RICHARDS-WILCOX 버티컬 커브 탑
- DESTACO 5905, 5910, 5915 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- LOUISVILLE L-2032 시리즈 알루미늄 톱마 비계
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 에센셜 대용량 와이드 마우스 HDPE 병
- ANSELL 28-360 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑