솔레노이드 밸브 코일
솔레노이드 밸브 코일
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | Hz | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 099257-005-D * | ₩660,975 | |||||||
B | 238810-032-D * | ₩757,242 | |||||||
C | 238210-032-D * | ₩322,630 |
솔레노이드 밸브 코일
Dayton 솔레노이드 밸브 코일은 유체 열 교환기, 보일러, 수처리 플랜트, 발전 터빈 및 HVAC 시스템과 같은 증기 밸브 응용 분야에서 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어합니다. 이 장치는 권선에 전력이 가해지면 자속을 생성하여 밸브의 작동을 제어합니다. 일부 모델은 오염 물질과 외력으로부터 보호하기 위한 범용 정션 박스 유형 코일 엔클로저를 특징으로 합니다. 4와트 및 12와트 전력 등급으로 제공되는 다양한 NEMA 정격 솔레노이드 밸브 코일 중에서 선택하십시오.
Dayton 솔레노이드 밸브 코일은 유체 열 교환기, 보일러, 수처리 플랜트, 발전 터빈 및 HVAC 시스템과 같은 증기 밸브 응용 분야에서 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어합니다. 이 장치는 권선에 전력이 가해지면 자속을 생성하여 밸브의 작동을 제어합니다. 일부 모델은 오염 물질과 외력으로부터 보호하기 위한 범용 정션 박스 유형 코일 엔클로저를 특징으로 합니다. 4와트 및 12와트 전력 등급으로 제공되는 다양한 NEMA 정격 솔레노이드 밸브 코일 중에서 선택하십시오.
솔레노이드 밸브 코일
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | Hz | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 064982-004-D * | ₩345,152 | |||||||
A | 099257-001-D * | ₩504,455 | |||||||
A | 099257-001-G * | ₩690,725 | |||||||
A | 099257-004-D * | ₩501,165 | |||||||
A | 064982-001-D * | ₩504,455 | |||||||
A | 099216-001-D * | ₩312,917 | |||||||
B | 238614-032-D * | ₩818,825 | |||||||
B | 238214-032-D * | ₩750,540 | |||||||
B | 272614-132-D * | ₩1,039,325 | |||||||
B | 238614-132-D * | ₩728,682 | |||||||
C | 238210-088-D * | ₩346,832 | |||||||
C | 238210-058-D * | ₩333,620 | |||||||
A | 236783-001-D * | ₩2,028,320 | |||||||
B | 272610-032-D * | ₩476,367 | |||||||
C | 238610-005-D * | ₩383,215 | |||||||
C | 266763-902-D * | ₩424,602 | |||||||
C | 272610-132-D * | ₩495,390 | |||||||
D | 238612-032- * | ₩437,115 | |||||||
C | 238610-132-D * | ₩473,270 | |||||||
C | 238610-058-D * | ₩383,215 | |||||||
C | 238210-005-D * | ₩204,295 | |||||||
B | 238710-006-D * | ₩473,270 | |||||||
C | 272610-005-D * | ₩475,405 | |||||||
C | 238612-132- * | ₩512,347 | |||||||
E | 238212-032- * | ₩379,295 |
스타일 | 모델 | Hz | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6965W-ASM-230 / 50 | ₩356,475 | ||||
A | 6470W-ASM-120 / 60 | ₩341,495 | ||||
A | 7458W-ASM-024 / 60 | ₩336,017 | ||||
A | 6470W-ASM-240 / 60 | ₩356,475 | ||||
A | 6966W-ASM-024 / DC | ₩341,495 |
솔레노이드 밸브 코일
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하기위한 전자기 제어 코일입니다. 이 코일은 냉동 솔레노이드 밸브와 함께 사용하기에 이상적이며 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기위한 자기장을 생성하기위한 리브 형 코일 디자인이 특징입니다. 이러한 Class F 절연 코일의 정션 박스 인클로저는 전체 어셈블리를 외부 오염으로부터 안전하게 보호하며 24VAC, 120VAC, 208VAC 및 240VAC 정격 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하기위한 전자기 제어 코일입니다. 이 코일은 냉동 솔레노이드 밸브와 함께 사용하기에 이상적이며 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기위한 자기장을 생성하기위한 리브 형 코일 디자인이 특징입니다. 이러한 Class F 절연 코일의 정션 박스 인클로저는 전체 어셈블리를 외부 오염으로부터 안전하게 보호하며 24VAC, 120VAC, 208VAC 및 240VAC 정격 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 현재 평가 | 입력 전압 | 저항 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2F | ₩54,985 | |||||||
B | L2A | ₩54,985 | |||||||
B | L2E | ₩54,372 | |||||||
B | L2B | ₩58,415 | |||||||
C | D6G | ₩73,780 | |||||||
D | T2A | ₩45,202 | |||||||
E | CCP012L | ₩70,927 | |||||||
A | T2G | ₩54,600 | |||||||
C | D6A | ₩71,155 | |||||||
A | T2E | ₩53,655 | |||||||
F | CCP115C | ₩160,685 | |||||||
E | CCP024L | ₩70,927 | |||||||
G | CCP012S | ₩88,550 | |||||||
A | T2B | ₩53,655 | |||||||
B | L2G | ₩51,922 | |||||||
C | D6F | ₩71,715 | |||||||
G | CCP024S | ₩80,430 | |||||||
C | D6E | ₩69,002 | |||||||
B | L2F | ₩46,865 | |||||||
H | PKC-1-120 / 240 | ₩210,997 | |||||||
I | PKC-2-120 / 240 | ₩253,154 | |||||||
J | PKC-2-120 | ₩173,495 | |||||||
K | PKC-1-120 | ₩154,332 | |||||||
J | PKC-2-208 / 240 | ₩177,100 | |||||||
K | PKC-1-24 | ₩158,515 |
코일, 솔레노이드 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
269-579-GR | CH9WPH | ₩ 89,127 | 자세히 |
솔레노이드 밸브 코일
솔레노이드 코일은 밸브를 통한 유체의 흐름을 모니터링 할 때 전기 에너지를 선형 운동으로 변환하기 위해 솔레노이드 및 압력 조절 밸브와 함께 사용하기에 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), 아스코, 파커, Plast-O-Matic 및 레드햇 최대 257 ° F의 온도를 견딜 수있는 B / F / H 클래스 코일 절연을 특징으로하는 코일. 이러한 장치에는 먼지와 파편이 배관 시스템으로 유입되는 것을 방지하기위한 NEMA 등급 인클로저가 추가로 장착되어 있습니다. 범용, 위험 지역 및 수밀 변형 (정션 박스 포함 또는 미포함)으로 제공되는 다양한 솔레노이드 밸브 코일 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 압력계/진공계
- 용기 및 용기
- A / C 냉동
- 호흡보호구
- 원심 분리기 튜브 및 액세서리
- 여과 액세서리
- 앞치마
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 파일럿 라이트 렌즈
- WESTWARD 배터리 충전기
- WEILER 10 "Dia. 와이어 휠 브러시, 3600 최대 RPM
- KH INDUSTRIES 외부 스트레인 릴리프가 있는 펜던트 케이블, PVC
- SIEMENS ED 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- ENPAC Stinger PolyBerm 봉쇄 시스템
- ZSI SPH 시리즈 클램프
- NOTRAX 고무 브러시 야외 느슨한 레이 스크레이퍼 매트
- APOLLO 디스크
- MIP 스트래핑 씰, 헤비 듀티
- MARTIN SPROCKET 리보러블 타입 마이터기어 24피치