ENERPAC P464 유압식 핸드 펌프, 10000단, XNUMXPSI, 유리 섬유 핸들
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 이중 행동 |
치수 A | 8.25 " |
치수 B | 12.13 " |
차원 C | 6.42 " |
치수 D | 12.63 " |
치수 E | 7.68 " |
치수 H | 26.44 " |
치수 J | 0.98 " |
치수 L | 10.63 " |
치수 M | 6.89 " |
차원 N | 25.6 " |
차원 P | 3.63 " |
차원 Q | 3.5 " |
치수 R | 2.68 " |
치수 S | 3.13 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.29큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 110의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 7.69 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.29 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1.5 " |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p464.pdf |
저장 용량 | 453 cu. 에. |
속도 유형 | 두 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 453 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 27.09 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 68.07 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
A. 이 Enerpac 핸드 펌프는 복동 실린더에만 사용할 것을 권장합니다.
A. 수동 작동식 유압 펌프는 유압 유체를 전달함으로써 직접 적용되는 수동 노력을 통해 기계적 에너지를 압력을 받는 유압 에너지로 변환합니다. 그들은 내부 피스톤에 지렛대를 전달하는 핸들의 원리를 사용합니다.
A. XNUMX단 펌프는 대기압에 의존하여 유체를 이동시키는 반면, XNUMX단 펌프는 유압과 대기압의 결합된 힘을 이용하여 펌프를 구동합니다.
A. 이 펌프는 각각 200 및 10000psi의 XNUMX단계 및 XNUMX단계 압력 등급을 제공합니다.
A. 예, 브랜드의 P-464 Ultima 시리즈 핸드 펌프에는 과압을 방지하고 유압 시스템의 안전한 작동을 보장하는 압력 릴리프 밸브와 같은 안전 기능이 장착되어 있습니다.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ₩ 1,012,970 | |
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P50 | - | 단동 | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ₩ 2,533,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.