ENERPAC P84 10000단 유압 핸드 펌프, ULTIMA 강철, XNUMX PSI
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 이중 행동 |
치수 A | 16.83 " |
치수 B | 20.06 " |
차원 C | 1.18 " |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 2.3 " |
치수 F | 2.77 " |
치수 H | 22.78 " |
치수 J | 18.11 " |
치수 L | 7.65 " |
차원 N | 5.91 " |
차원 P | 4.76 " |
차원 Q | 1.5 " |
치수 S | 0.33 " |
치수 T | 2.93 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.15큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 77의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 1 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.15 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1" |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 500의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p464.pdf |
저장 용량 | 134 cu. 에. |
속도 유형 | 두 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 134 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 13.52 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 83.57 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | CN |
A.
A. XNUMX단 속도 펌프는 처음에는 부하가 거의 또는 전혀 없는 애플리케이션을 위해 설계되었으며 부하를 추가할 때 증가하는 힘이 필요합니다. 부하가 없을 때 펌프는 유량이 더 높은 첫 번째 단계에서 작동합니다. 펌프가 부하를 감지하면 더 적은 핸들 스트로크를 사용하고 유량을 감소시켜 더 큰 압력을 생성하고 무게를 전달하는 두 번째 단계로 변경됩니다.
A.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ₩ 1,012,970 | |
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P464 | - | 이중 행동 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ₩ 7,383,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.