일반 전기 비가용성 분리 조합 자기 스타터
필터
암페어 AC : 27 , 코일 볼트: 120 VAC , 제어 변압기: 아니 , HP @ 3상 - 230V: 7.5 , HP @ 3상 - 240V: 7.5 ,Hz: 50/60 , NEMA 인클로저 유형: 1 , NEMA 크기: 1 , 파일럿 라이트: 아니 , 유형: 비가용성 단로
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CR308CT021AG아아아아 | 7.5 | 7.5 | 6.5에서 13.5A | ₩ 3,075,747 | |
A | CR308CT021아아아아아 | 10 | 10 | 13에서 27A | ₩ 2,836,697 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- 차량 작업 등
- 팬 속도 제어
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 압력계/진공계
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 파워 가위
- 하드웨어
- 와이어 관리
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CCGT, 80도 평행 사변형, 초경 선삭 인서트
- BEST 라이트 듀티 레버 잠금 장치
- GRAINGER 단단한 재고 있음 카트
- MICRO 100 Torx 나사
- VIBCO BV 시리즈 볼 진동기
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 암 어댑터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 몰드 커플 링
- COAXSHER 권총
- MORSE DRUM 헤비 듀티 스테인레스 스틸 스퀘어 커버
- WEG ACW 시리즈 플랜지 핸들