팬 속도 제어
DR 시리즈 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | DRDH163-PLAV | RFQ | |
B | DRSC53-PLAV | RFQ | |
B | DRSC53-PBKV | RFQ | |
C | DRDH163-PBKV | RFQ | |
C | DRDH163-PV | RFQ | |
B | DRSC53-PV | RFQ | |
B | DRSC53-PIV | RFQ | |
A | DRDH163-PIV | RFQ | |
B | DRSC53-PWV | RFQ | |
D | DRDH163-PWV | RFQ |
팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FRMC5 | ₩104,195 | ||
B | RREM-DCQ014-W | ₩54,477 |
팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S2-LFSQ-IV | ₩75,985 | ||
B | S2-LFSQ-WH | ₩79,170 | ||
C | SFSQ-F-IV | ₩49,210 | ||
D | SFSQ-F-WH | ₩51,572 | ||
E | FSQ-2FH-DK | ₩41,982 | ||
F | PD-FSQN-WH | ₩165,480 | ||
G | CTFSQ-F-IV | ₩52,482 | ||
H | CTFSQ-F-WH | ₩52,430 | ||
I | CTFSQ-F-AL | ₩52,482 |
팬 속도 제어
환기 제어
속도 제어
Trademaster 시리즈 토글 팬 속도 제어
LS 시리즈 듀얼 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LSDV-25LAV | RFQ | |
B | LSDC163-PLAV | RFQ | |
C | LSDV25-BKV | RFQ | |
D | LSDC163-PBKV | RFQ | |
E | LSDV25-V | RFQ | |
F | LSDV-25IV | RFQ | |
G | LSDC163-PIV | RFQ | |
H | LSDV-25WV | RFQ | |
B | LSDC163-PWV | RFQ |
LS 시리즈 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LSDH16-LAV | RFQ | |
B | LSSC5-PLA | RFQ | |
C | LSSC5-LA | RFQ | |
D | LSDC-16LAV | RFQ | |
E | LSSC5-PBK | RFQ | |
F | LSSC5-BK | RFQ | |
G | LSDC16-BKV | RFQ | |
H | LSDH16-BKV | RFQ | |
F | LSSC5 | RFQ | |
I | LSSC5-P | RFQ | |
J | LSDC16-V | RFQ | |
H | LSDH16-V | RFQ | |
B | LSSC5-PI | RFQ | |
D | LSDC-16IV | RFQ | |
K | LSDH16-IV | RFQ | |
C | LSSC5-I | RFQ | |
L | LSDH16-WV | RFQ | |
M | LSSC5-W | RFQ | |
B | LSSC5-PW | RFQ | |
N | LSDC-16WV | RFQ |
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LCLDC163PBK | RFQ | |
A | LSCLDC163P | RFQ | |
A | LCLDC163PI | RFQ | |
A | LCLDC163PLA | RFQ | |
A | LCLDC163PW | RFQ |
Trademaster 시리즈 팬 속도 제어
Titan 시리즈 팬 속도 제어
Trademaster 시리즈 Dehummer 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TSDDH163PBK | RFQ |
B | TSDDH163PTC | RFQ |
C | TSDDH163PW | RFQ |
D | TSDDH163P | RFQ |
E | TSDDH163PGRY | RFQ |
F | TSDDH163PI | RFQ |
B | TSDDH163PLA | RFQ |
G | TSDDH163PRED | RFQ |
Wideslide 시리즈 Dehummer 토글 팬 속도 제어
속도 제어
Dayton 조정 가능한 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 관리하는 데 사용됩니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정확한 플레이트 조정을 제공하는 On/Off 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 6A 및 10A 정격 전류로 제공되는 다양한 속도 제어 중에서 선택하십시오.
Dayton 조정 가능한 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 관리하는 데 사용됩니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정확한 플레이트 조정을 제공하는 On/Off 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 6A 및 10A 정격 전류로 제공되는 다양한 속도 제어 중에서 선택하십시오.
속도 제어
Wideslide 시리즈 토글 팬 속도 제어
속도 조절 가능, 회전식, 120V
Dayton 조절식 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정밀한 플레이트 조정을 제공하는 온/오프 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 120, 1, 3 및 8A 정격 전류로 제공되는 다양한 12V 조절식 속도 제어 중에서 선택하십시오.
Dayton 조절식 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정밀한 플레이트 조정을 제공하는 온/오프 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 120, 1, 3 및 8A 정격 전류로 제공되는 다양한 12V 조절식 속도 제어 중에서 선택하십시오.
Adorne 시리즈 패들 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 자재 | |
---|---|---|---|
A | AAFN4S16A-W4 | RFQ | |
B | AAFN4S16AG4 | RFQ | |
C | AAFN4S16A-M4 | RFQ |
Radiant 시리즈 단극 XNUMX방향 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | RHDH163PBCCCV4 | RFQ |
B | RHDH163-PW | RFQ |
Trademaster 시리즈 토글 Dehummer 팬 속도 제어
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | TDDH163-PL | RFQ | |
B | TDDH163-PBK | RFQ | |
C | TDDH163-P | RFQ | |
D | TDDH163-PI | RFQ | |
E | TDDH163-PW | RFQ |
팬 속도 제어
팬 속도 제어 장치는 방, 주방 및 다락방에 설치된 천장 또는 벽 장착형 팬의 속도를 조절하도록 설계되었습니다. 동일한 컨트롤러를 사용하여 여러 팬을 제어하기 위해 서로 연결될 수 있습니다. Raptor Supplies 광범위한 팬 속도 제어를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 팬텍, Airmaster Fan, Soler & Palau, Broan 등. 조정 가능한 팬 속도 제어 환기 제어가 필요한 HVAC 시스템에 이상적입니다. 회전 속도 컨트롤러가 특징이며 박스 인클로저에 장착되며 벽에 쉽게 설치할 수 있도록 장착 나사가 함께 제공됩니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 분무기 및 스프레더
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 윤활유
- 스트레이너
- 풍속계 및 풍속계
- 중력 컨베이어
- 안 전통 깔때기
- 도크 사다리
- 기계 발동기
- APPROVED VENDOR 중앙 배출구 배수관 직경 1 1/2 인치
- B & P MANUFACTURING 스윙 암
- COOPER B-LINE B278 시리즈 포스트 베이스
- SPEARS VALVES PVC 블라인드 플랜지
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 C- 클램프
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2047 시리즈
- MORSE DRUM 실을 꿴 막대
- VESTIL 파워 트랙션 드라이브 시스템을 갖춘 SL 시리즈 스태커
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 평 기어, 3피치
- XPOWER 휴대용 제습기