FANTECH

Fantech의 광범위한 카탈로그에는 인라인 원심 팬, 건조기 배기 팬, 라돈 저감 팬, 열 및 에너지 회수 환기 장치, 원심 송풍기 및 HEPA 여과 장치가 포함됩니다. 브랜드의 인라인 원심 덕트 팬 공기 흐름을 높이고 냉난방 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 절약에 기여합니다. 이 원심 덕트 팬에는 외부에 장착된 배선 상자, 밀폐 하우징 및 후방 곡선형 임펠러가 장착되어 있습니다. 아연 도금 강철, 강철 및 열가소성 하우징 변형으로 제공됩니다. 팬택 벽 장착 배기 팬 상업용 주방의 곰팡이 및 곰팡이 성장을 방지하기 위해 과도한 열, 냄새 및 습기를 환기하고 제거하십시오. 이 팬은 측벽, 천장 또는 지붕의 박공 끝에 부착되어 작업 영역에서 소음을 차단합니다. 뒤로 구부러진 블레이드는 내식성과 내구성을 위해 분말 코팅된 아연 도금 강철 하우징에 둘러싸여 있습니다.

상세 보기

견적요청

FANTECH 인라인 덕트 팬

인라인 덕트 팬여름에는 너무 따뜻하거나 겨울에는 너무 춥게 유지되는 방으로의 공기 흐름을 최대화하는 데 사용됩니다. 누수가없는 하우징, 제어 용이성 및 경제적 인 에너지 사용이 특징입니다. 1550 ~ 3250 rpm 범위의 속도를 제공합니다. 0.18 ~ 12.4A의 정격 전류로 제공(99 제품)

FANTECH 건조기 부스터 팬

건조기 부스터 팬5 피트 코드와 압력 감지 스위치가 장착 된 덕트 부스터 팬으로 요청시 공기를 부스트 할 수 있습니다. 균열 방지 및 더 긴 서비스 수명을 위해 아연 도금 된 금속 하우징이 특징입니다. 4 인치 덕트 작업을 따라 어느 지점에서나 모든 각도로 장착 가능(3 제품)

FANTECH 팬 속도 제어

팬 속도 제어다락방, 천장, 주방 또는 욕실 팬을 효율적으로 제어하는 ​​데 이상적입니다. 표준, 이중 및 단일 갱 전기 상자와 호환됩니다. 고속 오버라이드 버튼과 통합 된 일부 모델로 팬이 최대 속도로 20 분 동안 작동 할 수 있습니다.(4 제품)

FANTECH 욕실 환풍기

욕실 팬(14 제품)

FANTECH 다운블라스트 원심형 루프 환풍기

다운 블라스트 원심 루프 통풍기건물 외부에 팬이 장착 된 상업용 환기 애플리케이션 용으로 설계되었습니다. 진동이없고 소음이없는 성능을 위해 동적 및 정적으로 균형 잡힌 전동 임펠러가 특징입니다. 자동 재설정 기능이있는 열 과부하 보호 메커니즘과 통합됨(45 제품)

FANTECH 댐퍼

댐퍼(55 제품)

팬텍 필터

필터(58 제품)

FANTECH 플렉시블 덕트

유연한 덕트(5 제품)

FANTECH 범용 AC 모터

AC 모터(13 제품)

FANTECH 전자 타이머

전자 타이머(8 제품)

FANTECH 인라인 필터

인라인 필터(1개 상품)

FANTECH 축류팬

축 팬(22 제품)

FANTECH 공기 청정기

공기 청소기(4 제품)

팬텍 에어커튼

에어 커튼(2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Fantech MPN은 동등한 Airmaster Fan 및 Soler & Palau 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Fantech 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Fantech 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Fantech 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

팬택 소개

Fantech의 광범위한 카탈로그에는 인라인 원심 팬, 건조기 배기 팬, 라돈 저감 팬, 열 및 에너지 회수 환기 장치, 원심 송풍기 및 HEPA 여과 장치가 포함됩니다. 브랜드의 인라인 원심 덕트 팬 공기 흐름을 높이고 냉난방 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 절약에 기여합니다. 이 원심 덕트 팬에는 외부에 장착된 배선 상자, 밀폐 하우징 및 후방 곡선형 임펠러가 장착되어 있습니다. 아연 도금 강철, 강철 및 열가소성 하우징 변형으로 제공됩니다. 팬택 벽 장착 배기 팬 상업용 주방의 곰팡이 및 곰팡이 성장을 방지하기 위해 과도한 열, 냄새 및 습기를 환기하고 제거하십시오. 이 팬은 측벽, 천장 또는 지붕의 박공 끝에 부착되어 작업 영역에서 소음을 차단합니다. 뒤로 구부러진 블레이드는 내식성과 내구성을 위해 분말 코팅된 아연 도금 강철 하우징에 둘러싸여 있습니다.

주요 상품명

FLEX 신선한 공기 기기

FLEX 신선한 공기 기기

FLEX 공기 청정기는 고층 업무 공간에 이상적입니다. 최대 50% 향상된 배기 용량을 제공하는 TurboTouch 기능과 탁월한 열 전달을 위한 알루미늄 코어를 갖추고 있습니다. CE 인증을 받은 이 제품은 상단 장착 포트를 통해 더욱 간편하게 연결할 수 있습니다.

PRO 시리즈 욕조 팬

PRO 시리즈 욕조 팬

이 제품은 욕실, 화장실 등 최대 140제곱피트(약 XNUMXm²) 면적의 공간에 조용하고 에너지 효율적인 환기를 제공합니다. 역류 방지를 위한 백드래프트 댐퍼가 내장되어 있습니다.

팬택 경쟁 우위

ECO-Touch 자동 IAQ 컨트롤

ECO-Touch 자동 IAQ 컨트롤

ECO-Touch IAQ는 모든 Fantech 신선한 공기 기기와 호환됩니다. 그들은 대규모 모임 중에 세척 용제, 요리 냄새 또는 다양한 화합물의 존재를 인식하고 총 VOC 수준을 기준으로 기기의 공기 흐름 용량을 증가시킵니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

집이나 건물에 적합한 Fantech 환기 제품을 어떻게 선택합니까?

올바른 환기 제품은 작업 공간의 크기, 환기 요구 사항 및 환기하려는 특정 영역을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다.

인라인 덕트 팬을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

인라인 덕트 팬을 사용하면 작업 공간 내 환기 및 공기 흐름이 개선됩니다. 습도 수준을 낮추고 오래되거나 오염된 공기를 제거하며 보다 편안한 생활 또는 작업 환경을 제공할 수 있습니다.

인라인 덕트 팬을 어떻게 유지 관리하고 청소합니까?

  • 전원을 끄고 팬 커버를 제거합니다.
  • 부드러운 솔이나 천을 사용하여 팬 블레이드를 청소하십시오.
  • 진공 또는 압축 공기를 사용하여 모터를 청소하여 먼지나 이물질을 제거하십시오.
  • 팬과 모터를 청소한 후 덕트를 청소하십시오.
  • 모든 것이 깨끗하고 건조되면 팬을 다시 조립하십시오.