팔레트 쿠션
팔레트 쿠션
팔레트 쿠션 (T- 너트 포함)
Pelican의 Skid-Mate 팔레트 쿠션은 중장비 또는 도구를 충격과 진동으로부터 보호하여 운송 중 손상을 방지하도록 설계되었습니다. Pelican Skid-Mate 공기 완충 팔레트 쿠션은 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 5/16인치 18 UNC 볼트로 팔레트 베이스에 직접 쉽게 장착할 수 있는 T-너트와 함께 제공됩니다. 4방향 팔레트 진입이 가능하여 자재를 쉽게 적재/하역할 수 있으며 콘크리트 표면이나 바닥 조인트 위로 3000피트의 끌림을 견딜 수 있습니다. Pelican의 팔레트 쿠션은 다양한 하중 용량(20~225lb 범위)을 나타내는 색상으로 구분되어 있으며 화씨 -40~130도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 팔레트 쿠션과 함께 Skid-Mate 스페이서를 사용하여 쿠션에 1-1/8인치 높이를 추가할 수도 있습니다. 이렇게 높이를 높이면 팔레트 베이스가 대부분의 팔레트 잭을 수용할 수 있습니다.
Pelican의 Skid-Mate 팔레트 쿠션은 중장비 또는 도구를 충격과 진동으로부터 보호하여 운송 중 손상을 방지하도록 설계되었습니다. Pelican Skid-Mate 공기 완충 팔레트 쿠션은 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 5/16인치 18 UNC 볼트로 팔레트 베이스에 직접 쉽게 장착할 수 있는 T-너트와 함께 제공됩니다. 4방향 팔레트 진입이 가능하여 자재를 쉽게 적재/하역할 수 있으며 콘크리트 표면이나 바닥 조인트 위로 3000피트의 끌림을 견딜 수 있습니다. Pelican의 팔레트 쿠션은 다양한 하중 용량(20~225lb 범위)을 나타내는 색상으로 구분되어 있으며 화씨 -40~130도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 팔레트 쿠션과 함께 Skid-Mate 스페이서를 사용하여 쿠션에 1-1/8인치 높이를 추가할 수도 있습니다. 이렇게 높이를 높이면 팔레트 베이스가 대부분의 팔레트 잭을 수용할 수 있습니다.
높이 1-1 / 8 인치, 검은 색 PK96
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
스페이서 | AC6ETT | ₩ 3,080 |
잭 새들 쿠션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GS1 | CE8WMW | ₩ 76,363 | 자세히 |
팔레트 쿠션
Raptor Supplies 내구성이 뛰어난 Pelican Skid-Mate 팔레트 쿠션을 제공하여 깨지기 쉬운 고가의 장비를 운송하는 동안 충격과 진동으로부터 최대한 보호하도록 설계되었습니다. 이 폴리에틸렌 쿠션은 4방향 팔레트 진입이 가능하여 재료를 쉽게 적재/하역할 수 있으며 5/16인치-18 UNC 볼트를 사용하여 상자 또는 팔레트 베이스에 직접 장착할 수 있습니다. Skid-Mate 공기 완충 쿠션은 최대 하중이 3000kg(225lbs)인 경우에도 콘크리트 표면이나 바닥 조인트 위로 102피트의 끌림을 견딜 수 있습니다. 팔레트 적재 화물에 모든 표준 팔레트 잭을 수용하기 위해 이 브랜드는 쿠션에 11/8인치의 추가 높이를 추가하는 Skid-Mate 스페이서도 제공합니다. 일부 모델에는 다음에서 구입할 수 있는 T-너트가 장착되어 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 직업 사이트 조명
- 소음 제어
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 그리스 공급기
- 와이어 웨이 피팅
- 스프링 래치
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모바일 호퍼 빈
- SALSBURY INDUSTRIES 메일 패키지 드롭, 알루미늄
- LAB SAFETY SUPPLY 나일론 주사기 필터
- TRITAN UCFL 시리즈, 2- 볼트 플랜지 장착 베어링
- Cementex USA 롱 코트 및 레깅스 키트, 12 Cal.
- NORTH BY HONEYWELL RU6500 시리즈 메시 헤드넷이 있는 실리콘 전면형 호흡기 보호구
- ESAB 플라즈마 토치 전극
- MONARCH 저수지 브리더
- OHAUS 삽입물
- DYNABRADE 하우징 어셈블리