DAYTON 속도 제어
Dayton 속도 제어장치는 인공호흡기와 팬의 속도를 관리합니다. 이러한 회전 속도 제어 장치는 암페어 정격을 초과할 때까지 여러 유형의 장비를 동시에 처리할 수 있습니다. 정기적인 환기가 필요한 산업에 설치됩니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 높이 | 맥스. 암페어 | 최대 와트 수 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35YV92 | - | 2.75 | - | 3.75 | 0.5/0.25 | 50 | 2 단 | 115/230 | ₩ 850,150 | |
B | 35YV94 | - | 1 | 단일 갱 정션 박스 | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | 터치 | 115/230 | ₩ 1,296,015 | |
C | 43Y140 | 2.75 " | 2" | 단일 갱 정션 박스 | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | 원격 다이얼 | 115/230 | ₩ 708,207 | |
D | 1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2 " | 단일 갱 박스 | - | 1 | - | 슬라이드, 3 위치 (해제 없음) | - | ₩ 10,552 | |
E | 48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4 " | 단일 갱 박스 | 4.5 " | 6 | 720 | 회전, 조정 가능 | 115 | ₩ 92,435 | |
F | 5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | 정 회전 / 역 회전 스위치 | 120 | ₩ 119,314 | |
G | 48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2 " | 단일 갱 박스 | 4.5 " | 10 | 1200 | 회전, 조정 가능 | 115 | ₩ 142,432 |
속도 제어
Dayton 조정 가능한 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 관리하는 데 사용됩니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정확한 플레이트 조정을 제공하는 On/Off 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 6A 및 10A 정격 전류로 제공되는 다양한 속도 제어 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton 속도 제어장치에는 빠른 설치를 위해 장착 나사 및 와이어 너트가 함께 제공되며 단일 갱 박스에 쉽게 들어갈 수 있습니다.
- 이 장치에는 팬 또는 환풍기의 속도를 제어하기 위해 팬 모터의 전력 수준을 변경하는 솔리드 스테이트 기술이 있습니다.
- 팬이 실속 없이 충분한 토크로 최소 속도에 도달할 수 있도록 하는 수동 저속 트림 조정 기능이 있습니다.
- 이 속도 제어 장치는 공기 성능을 50%에서 100% 사이에서 조정할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
이 장치의 정격 전압은 얼마입니까?
데이턴 속도 제어장치의 전압 정격은 115V입니다.
속도 제어 장치에서 갱 박스의 용도는 무엇입니까?
Dayton 속도 제어 장치에는 전기 부품을 안전하게 고정할 수 있는 갱 박스가 장착되어 있습니다.
이 속도 제어 장치의 최대 전력량은 얼마입니까?
Dayton은 700W 및 1200W 등급의 속도 제어 장치를 제공합니다.
이 장치가 견딜 수 있는 최대 전류는 얼마입니까?
Dayton은 공기 흐름 조정을 위해 6A 및 10A 변형의 속도 제어 장치를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 의료 캐비닛 액세서리
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 부스터 레귤레이터
- 펌프 및 실린더 세트
- 에어콤프레셔 액세서리
- 지붕 통풍기
- 펌프
- 솔레노이드
- 주철
- PARKER 육각 니플, 탄소강
- APPROVED VENDOR 브러시 붙여 넣기
- DAYTON 전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기, 120 - 277V
- LUCKY LINE PRODUCTS 파일 -A- 키
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 슬리브
- KRAFT TOOL CO. 채널 플로트 원형 6 인치 매기 (핸들 없음)
- KIPP K0269 조절 식 핸들
- B & P MANUFACTURING 십자군 관형 핸드 트럭 바퀴
- BALDOR / DODGE 입력 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVS 단일 감속 감속기